Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Bandes de mousse

Les bandes de mousse sont des joints souples et compressibles utilisés à des fins d’isolation et d’amortissement. Auto-adhésives, elles peuvent être découpées sur mesure pour bloquer efficacement l’air, l’humidité et le bruit, empêchant ainsi les courants d’air, la poussière et les insectes de pénétrer dans les espaces. Les bandes de mousse servent à colmater les interstices, à amortir les vibrations et à assurer l’isolation dans les secteurs du bâtiment, de l’automobile, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), ainsi que dans les projets de bricolage.
4 résultats
Feuilles, bandes et rouleaux de mousse EPDM souple et résistante aux intempéries

Feuilles, bandes et rouleaux de mousse EPDM souple et résistante aux intempéries

ComparerImageType de supportLongueurMatériauÉpaisseurLargeurRéférence n°Prix
Bande de mousse EPDM souple, sans adhésif - 1/2" d'épaisseur x 3/4" de largeur x 10 pieds de longueur
Nature
120 po
EPDM
2 po
4 po
WBB2362558$62.95
Bande en mousse EPDM souple avec adhésif acrylique - 1/16" d'épaisseur x 2" de largeur x 10 pieds de longueur
Colle acrylique
120 po
EPDM
16 po
2 po
WBB2355699$36.95
Bande en mousse EPDM souple, sans adhésif - 1/4" d'épaisseur x 1" de largeur x 10 pieds de longueur
Nature
120 po
EPDM
4 po
1 po
WBB2355734$58.95
Feuilles et bandes de mousse de néoprène polyvalentes et ignifuges

Feuilles et bandes de mousse de néoprène polyvalentes et ignifuges