Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cales pour arbres et bagues

111 résultats

Cales / Bagues d'appui

Cales / Bagues d'appui
Les bagues d'épaisseur et de soutien garantissent un soutien et un alignement fiables dans les applications industrielles. Elles assurent la stabilité et résistent à la déformation sous des charges importantes. Grâce à leurs dimensions précises et à leurs surfaces lisses, elles permettent un alignement correct, réduisent les frottements et améliorent le rendement. Disponibles en différents modèles et tailles, ces bagues présentent des diamètres standard permettant un espacement précis des bagues de roulement, des arbres et bien plus encore.
ComparerImageDiamètreÉpaisseurDiamètre intérieurQuantité par emballageMatériauRéférence n°Prix
Rondelle d'épaisseur - M36 (diamètre extérieur) x 25 mm (diamètre intérieur) x 1 mm (épaisseur) - DIN 988 - Quantité par paquet : 100
36
1 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22598180.62 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M50 x diamètre intérieur 40 mm x épaisseur 1 mm - DIN 988 - Lot de 50
50
1 mm
-
50
Acier à ressort
WBB22598041.55 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M55 x diamètre intérieur 45 mm x épaisseur 0,30 mm - DIN 988 - Lot de 100 pièces
55
0.3 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22597990.93 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M28 x diamètre intérieur 20 mm x épaisseur 0,15 mm - DIN 988 - Quantité par paquet : 100
28
0.15 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22598210.31 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M24 x diamètre intérieur 17 mm x épaisseur 0,10 mm - DIN 988 - Quantité par paquet : 250
24
0.1 mm
-
250
Acier à ressort
WBB22597640.21 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M72 x diamètre intérieur 56 mm x épaisseur 0,30 mm - DIN 988 - Quantité par paquet : 25
72
0.3 mm
-
25
Acier à ressort
WBB22597971.57 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M28 x diamètre intérieur 20 mm x épaisseur 0,20 mm - DIN 988 - Quantité par paquet : 250
28
0.2 mm
-
250
Acier à ressort
WBB22598200.14 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M45 x diamètre intérieur 35 mm x épaisseur 0,30 mm - DIN 988 - Lot de 100 pièces
45
0.3 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22598050.36 chacune.
Bague d'appui - Diamètre extérieur M24 x diamètre intérieur 17 mm x épaisseur 1,50 mm - Acier à ressort - DIN 988 - Quantité par paquet : 50
24
1.5 mm
-
50
Acier à ressort
WBB22597900.52 chacune.
Rondelle d'épaisseur - Diamètre extérieur M42 x diamètre intérieur 30 mm x épaisseur 2 mm - DIN 988 - Lot de 25 pièces
42
2 mm
-
25
Acier à ressort
WBB22598112.00 chacune.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Cales pour poteaux en acier inoxydable

Cales pour poteaux en acier inoxydable
Les cales d'arbre en acier inoxydable permettent d'obtenir un ajustement précis et des tolérances serrées entre les surfaces dans diverses applications. Grâce à leur épaisseur précise et à leur ajustement continu, elles génèrent une force centrifuge et résistent à la corrosion. Les cales d'arbre garantissent un alignement correct des roulements et des arbres, ce qui les rend idéales pour des environnements variés. Durables, faciles à installer et flexibles, elles offrent un ajustement parfait dans n'importe quelle application.

Cale d'arbre en acier inoxydable stratifié

Cale d'arbre en acier inoxydable stratifié
Les cales d'arbre en acier inoxydable laminé offrent une résistance mécanique et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Grâce à leurs épaisseurs précises et à leurs excellentes tolérances, elles garantissent un alignement précis et des performances optimales. Disponibles en différentes tailles et formes, ces cales résistantes à la rouille allient précision et longévité. Elles sont idéales pour les roulements et les logements de turbines dans des environnements industriels exigeants.

Cale d'arbre en plastique à code couleur

Cale d'arbre en plastique à code couleur
Les cales d'arbre en plastique à code couleur permettent d'identifier rapidement et facilement le jeu des roulements. Chaque cale d'arbre en plastique est dotée d'un code couleur correspondant à son épaisseur et à sa taille. Fabriquées en polypropylène résistant, elles constituent une alternative légère au métal. Idéales pour les roulements, les engrenages et bien d'autres applications. Elles servent notamment à stabiliser des pièces, à corriger l'alignement et à faire office d'entretoises. Idéales pour les ateliers automobiles, industriels et d'usinage.

Entretoise pour tige en acier

Entretoise pour tige en acier
Les entretoises en acier pour arbres sont des composants indispensables et résistants, permettant un espacement et un alignement précis dans les applications industrielles. Fabriquées en acier, ces entretoises résistent à la déformation et garantissent ainsi des performances durables. Grâce à leurs dimensions précises et à leurs surfaces lisses, elles permettent de positionner avec exactitude les composants et de réduire les vibrations.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Cales d'arbre en laiton stratifié

Cales d'arbre en laiton stratifié
Les cales d'arbre en laiton laminé offrent une excellente stabilité et des performances fiables. Conçues pour les applications exigeantes, elles améliorent la solidité, la durabilité et la résistance à la corrosion. Ces cales présentent des épaisseurs précises permettant de régler et d'aligner sans effort les composants. Idéales pour les applications mécaniques, elles sont disponibles en différents diamètres et épaisseurs pour fixer les roulements, les engrenages et autres pièces mécaniques.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Cale pour axe en acier

Cale pour axe en acier
Les cales en acier pour mandrins sont conçues pour permettre un alignement et un espacement rapides et précis des fraises, scies et autres outils. Fabriquées en acier de haute qualité, elles offrent une durabilité et une résistance exceptionnelles. Ces cales présentent une épaisseur précise pour des réglages exacts et une conception pratique sans rainures de clavette, ce qui permet de gagner du temps. Elles sont disponibles en différentes tailles pour un ajustement parfait.
Affichage de 1-10 sur 58 résultats