Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Cales d'arbre et d'anneau

111 résultats

Anneaux de calage/de support

Anneaux de calage/de support
Les bagues de calage et de support assurent un maintien et un alignement fiables dans les applications industrielles. Elles offrent stabilité et résistance à la déformation sous fortes charges. Grâce à leurs dimensions précises et leurs surfaces lisses, elles permettent un alignement optimal, réduisent les frottements et améliorent l'efficacité. Disponibles en différents modèles et tailles, ces bagues présentent des diamètres standard pour un espacement précis des chemins de roulement, des arbres, etc.
ComparerImageDiamètreÉpaisseurdiamètre intérieurQuantité par paquetMatérielModèle #Prix
Bague de calage - M72 OD x 56 mm ID x 0,30 mm d'épaisseur - DIN 988 - Conditionnement : 25 unités
72
0.3 mm
-
25
Acier à ressort
WBB22597971.55 chacune.
Bague de calage - M28 OD x 20 mm ID x 0,15 mm d'épaisseur - DIN 988 - Quantité par paquet : 100
28
0.15 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22598210.31 chacune.
Bague de calage - M55 OD x 45 mm ID x 0,30 mm d'épaisseur - DIN 988 - Quantité par paquet : 100
55
0.3 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22597990.92 chacune.
Bague de calage - M36 OD x 25 mm ID x 1 mm d'épaisseur - DIN 988 - Quantité par paquet : 100
36
1 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22598180.61 chacune.
Bague de calage - M50 OD x 40 mm ID x 1 mm d'épaisseur - DIN 988 - Conditionnement : 50 unités
50
1 mm
-
50
Acier à ressort
WBB22598041.53 chacune.
Bague de calage - M45 OD x 35 mm ID x 0,30 mm d'épaisseur - DIN 988 - Quantité par paquet : 100
45
0.3 mm
-
100
Acier à ressort
WBB22598050.36 chacune.
Bague de calage - M42 OD x 30 mm ID x 2 mm d'épaisseur - DIN 988 - Conditionnement : 25
42
2 mm
-
25
Acier à ressort
WBB22598111.97 chacune.
Bague de calage - M28 OD x 20 mm ID x 0,20 mm d'épaisseur - DIN 988 - Quantité par paquet : 250
28
0.2 mm
-
250
Acier à ressort
WBB22598200.14 chacune.
Bague de support - M24 OD x 17 mm ID x 1,50 mm d'épaisseur - Acier à ressort - DIN 988 - Conditionnement : 50 unités
24
1.5 mm
-
50
Acier à ressort
WBB22597900.51 chacune.
Bague de calage - M24 OD x 17 mm ID x 0,10 mm d'épaisseur - DIN 988 - Quantité par paquet : 250
24
0.1 mm
-
250
Acier à ressort
WBB22597640.20 chacune.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Cales d'arbre en acier inoxydable

Cales d'arbre en acier inoxydable
Les cales d'arbre en acier inoxydable permettent un ajustement précis et des tolérances serrées entre les surfaces dans diverses applications. Grâce à leur épaisseur précise et leur ajustement continu, elles assurent la force centrifuge et résistent à la corrosion. Les cales d'arbre garantissent un alignement optimal des roulements et des arbres, ce qui les rend idéales pour des environnements variés. Durables, faciles à installer et flexibles, elles s'adaptent parfaitement à toutes les applications.

Cale d'arbre en acier inoxydable laminé

Cale d'arbre en acier inoxydable laminé
Les cales d'arbre en acier inoxydable laminé offrent une résistance et une protection contre la corrosion exceptionnelles. Grâce à leur épaisseur précise et à leurs excellentes tolérances, elles garantissent un alignement précis et des performances optimales. Disponibles en différentes tailles et formes, ces cales inoxydables assurent précision et longévité. Elles sont idéales pour les paliers et les supports de turbines dans les environnements industriels exigeants.

Cale d'arbre en plastique à code couleur

Cale d'arbre en plastique à code couleur
Les cales d'arbre en plastique à code couleur permettent d'identifier rapidement et facilement le jeu des roulements. Chaque cale est identifiée par un code couleur correspondant à son épaisseur et à sa taille. Fabriquées en polypropylène durable, elles constituent une alternative légère au métal. Idéales pour les roulements, les engrenages et bien plus encore. Elles servent notamment à stabiliser les pièces, à corriger l'alignement et à faire office d'entretoises. Elles sont particulièrement adaptées aux secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'usinage.

Entretoise d'arbre en acier

Entretoise d'arbre en acier
Les entretoises en acier sont des composants essentiels et durables pour un espacement et un alignement précis dans les applications industrielles. Fabriquées en acier résistant à la déformation, elles offrent une performance durable. Grâce à leurs dimensions précises et leurs surfaces lisses, chaque entretoise positionne les composants avec exactitude et réduit les vibrations.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Cales d'arbre en laiton laminé

Cales d'arbre en laiton laminé
Les cales d'arbre en laiton laminé offrent une excellente stabilité et une grande fiabilité. Conçues pour les applications exigeantes, elles améliorent la résistance, la durabilité et la résistance à la corrosion. Disponibles en différentes épaisseurs, elles permettent un réglage et un alignement précis des composants. Idéales pour les applications mécaniques, elles se déclinent en divers diamètres et épaisseurs pour fixer les roulements, les engrenages et autres pièces mécaniques.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Cale d'arbre en acier

Cale d'arbre en acier
Les cales d'arbre en acier permettent un alignement et un espacement rapides et précis des fraises, scies et autres outils. Fabriquées en acier de haute qualité, elles offrent une durabilité et une résistance exceptionnelles. Ces cales présentent une épaisseur précise pour des réglages exacts et une conception sans rainures qui permet un gain de temps. Disponibles en différentes tailles pour un ajustement parfait.
Affichage de 1-10 sur 58 résultats