Chariots à benne basculante
Les plus pertinents
Les chariots basculants sont des véhicules robustes utilisés pour la collecte, le transport et le déchargement de matériaux en vrac sur les sites industriels et commerciaux. Leur châssis moulé résiste aux chocs et à la corrosion, tandis que leurs poignées et roulettes ergonomiques réduisent la fatigue et optimisent les flux de travail. Des entrepôts et ateliers de production à l'hôtellerie, en passant par les établissements de santé et les services d'assainissement, les chariots basculants conviennent au transport de matières recyclables, de déchets alimentaires, de gravats et bien plus encore. Certains modèles sont équipés de châssis renforcés, de barres de remorquage ou de passages pour chariots élévateurs, permettant ainsi des trajets plus longs et un chargement plus rapide dans les compacteurs ou les véhicules.
Filtres
Capacité
Capacité de charge
Taper
Matériel
Couleur
Longueur
Camions basculants standard

Les chariots basculants standard facilitent la manutention quotidienne de matériaux en intérieur, notamment pour le nettoyage, la maintenance et les zones industrielles légères. Leur capacité de charge est comprise entre 850 et 1200 livres. lb Leurs châssis monoblocs moulés par rotation sont étanches et faciles à nettoyer, et leurs roulettes pivotantes facilitent les manœuvres dans les allées et les portes étroites.
| Comparer | Image | Capacité | Capacité de charge | Type de roulette | Taper | Couleur | Marque | Prix | Modèle # | Produits associés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2 yd³ | 850 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Chariot basculant à usage standard | Global Industrial | $775.00était $1105.00 Économisez330.00 | Expédié le jour même 800352 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 1 yd³ | 1000 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Chariot basculant à usage standard | Global Industrial | $905.00était $1289.00 Économisez384.00 | Expédié le jour même 501600 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 1-1/2 yd³ | 1200 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Chariot basculant à usage standard | Global Industrial | $2,319.00 | 615269 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 1 yd³ | 850 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Chariot basculant à usage standard | Noir | Rubbermaid | $1,075.00 | 498402 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 1 yd³ | 1250 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Camion basculant standard | Noir | Suncast | 1,119.00 chacune. | WBB3222100 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 1 yd³ | 1250 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Chariot basculant à usage intensif | Noir | Rubbermaid | $1,549.00 | Expédié le jour même 498413 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 1 yd³ | 850 lb | - | Camion basculant standard | Vestil | $1,225.00 | WBB3232021 | - | - | - | ||||
![]() | 1/2 yd³ | 850 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Camion basculant standard | Noir | Rubbermaid | $949.00 | 241395 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 1/2 yd³ | 800 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Chariot basculant à usage standard | Noir | Suncast | 1,055.00 chacune. | WBB3222087 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 1/2 yd³ | 800 lb | (2) Pivotant, (2) Rigide | Chariot basculant à usage standard | Noir | Suncast | $1,175.00 | WBB2183012 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Camions basculants robustes

Les camions basculants pour charges lourdes ont une capacité de charge comprise entre 1250 et 2000 livres. lb Doté d'une carrosserie monobloc en polyéthylène fixée à un châssis tubulaire en acier robuste, ce chariot supporte des charges importantes et permet le transport d'objets encombrants. D'une capacité de 0,5 à 2,5 mètres cubes, ses roues de chargement en caoutchouc et ses roulettes pivotantes assurent une bonne maniabilité et protègent les surfaces.
Camions basculants extra-robustes

Les camions basculants extra-robustes ont des capacités de charge impressionnantes allant de 2100 à 2750 livres. lb D'une capacité de 1 à 2,5 verges cubes, ces camions sont équipés de longerons de support supérieurs et inférieurs en acier, d'un châssis en acier et d'une plaque de protection avant en acier pour une robustesse accrue. Leur construction robuste en polyéthylène est conçue pour le transport et le déchargement de matériaux volumineux, avec des roues porteuses en caoutchouc et des roulettes pivotantes.
Camions basculants légers

Avec des capacités de charge comprises entre 450 et 825 lb Les tombereaux basculants légers permettent une manutention efficace des déchets industriels. D'une capacité de 0,75 à 1 mètre cube, leur construction robuste en polyéthylène sans soudure garantit l'absence de rouille, de corrosion et de fuites. La conception ergonomique de la poignée de direction assure un confort d'utilisation optimal.
Camions basculants transportables par chariot élévateur et remorquables

Les chariots basculants pour chariots élévateurs sont dotés de longerons renforcés et de fourreaux de fourche moulés intégrés à la base pour une manutention et un transport sécurisés. Les chariots basculants remorquables sont conçus pour le déplacement de matériaux volumineux sur de longues distances, notamment sur les campus, les usines ou les circuits de collecte des déchets en extérieur. Ces deux types de chariots basculants supportent des charges lourdes et fréquentes dans des applications exigeantes.
Affichage de 1-10 sur 25 résultats
Chariots à benne basculante

Les chariots à benne basculante sont conçus pour contenir et collecter les déchets industriels en vue de leur élimination. Les chariots à benne basculante à profil bas sont dotés d'un côté effilé pour faciliter l'utilisation et le déchargement des déchets, tandis que les camions à benne basculante en acier sont idéaux pour la gestion des déchets plus volumineux ou les applications d'assainissement. Tous les camions à benne basculante sont entièrement soudés en acier et recouverts d'un revêtement en poudre pour résister à la corrosion.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Camions basculants motorisés

Les chariots basculants motorisés offrent une solution automatisée pour le déplacement de charges volumineuses allant jusqu'à 1500 kg. lb Ces chariots basculants électriques permettent de travailler en toute sécurité, prévenant ainsi les efforts physiques et les blessures des employés. Ils atteignent une vitesse maximale de 5 km/h en marche avant et en marche arrière et sont équipés d'un système de propulsion avec freinage automatique. Fabriqués en polyéthylène industriel, nos chariots basculants motorisés sont résistants aux chocs, aux fissures et à la corrosion.
Accessoires pour chariots basculants

Les accessoires pour chariots basculants peuvent améliorer votre expérience. Parmi les accessoires proposés, on trouve des couvercles, des châssis et des poignées pour les chariots manuels ; des chargeurs et des batteries pour les chariots motorisés. Des sacs de rangement en vinyle permettent de transporter facilement les produits de nettoyage. Trouvez les accessoires qui vous conviennent.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats