Chariots à benne basculante
Les plus pertinents
Les chariots basculants sont des chariots robustes utilisés pour collecter, transporter et déverser des matériaux en vrac sur les sites industriels et commerciaux. Leur structure moulée résiste aux chocs et à la corrosion, tandis que leurs poignées ergonomiques et leurs roulettes permettent de réduire la fatigue et d’assurer la fluidité des flux de travail. Des entrepôts aux ateliers de production, en passant par l’hôtellerie, la santé et l’assainissement, les chariots basculants conviennent au transport de matériaux recyclables, de déchets alimentaires, de gravats de chantier et bien plus encore. Certains modèles sont équipés de bases renforcées, de barres de remorquage ou de fentes pour fourches de chariot élévateur, ce qui permet d'effectuer des trajets plus longs et d'accélérer le chargement dans des compacteurs ou des véhicules.
Filtres
Capacité
Capacité de charge
Type
Matériau
Couleur
Longueur
Chariots élévateurs à inclinaison pour usage standard

Les chariots basculants standard facilitent la manutention quotidienne dans les environnements intérieurs, notamment dans les services d'entretien, de maintenance et les secteurs de l'industrie légère. Avec une capacité de charge comprise entre 850 et 1 200 lb, leur caisson monobloc moulé par rotation est étanche et facile à nettoyer, tandis que leurs roulettes pivotantes permettent de manœuvrer aisément dans les allées étroites et les embrasures de porte.
| Comparer | Image | Capacité | Capacité de charge | Type de roulette | Type | Couleur | Marque | Prix | Référence n° | Produits associés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5 yd³ | 1200 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage standard | Global Industrial | $2,319.00 | 615269 | - | - | - | ||||
![]() | 1/2 yard cube | 850 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage standard | Global Industrial | $1,105.00 | Expédition le jour même 984613 | - | - | - | ||||
![]() | 1 yard cube | 850 lb | - | Chariot élévateur à inclinaison à usage standard | Vestil | $1,229.00 | WBB3232035 | - | - | - | ||||
![]() | 1 yard cube | 1000 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage standard | Global Industrial | $902.30était $1289.00 Économisez386.70 | Expédition le jour même 501600 | - | - | - | ||||
![]() | 1 yard cube | 850 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage standard | Noir | Rubbermaid | $1,075.00 | 498402 | - | - | - | |||
![]() | 1 yard cube | 1250 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage intensif | Noir | Rubbermaid | $1,549.00 | Expédition le jour même 498413 | - | - | - | |||
![]() | 1/2 yard cube | 850 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage standard | Noir | Rubbermaid | $949.00 | 241395 | - | - | - | |||
![]() | 1/2 yard cube | 800 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage standard | Noir | Suncast | $1,189.00 | WBB2183012 | - | - | - | |||
![]() | 1/2 yard cube | 850 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot basculant à usage standard | Noir | Rubbermaid | $1,275.00 | 498411 | - | - | - | |||
![]() | 1 yard cube | 1250 lb | (2) pivotantes, (2) rigides | Chariot élévateur à inclinaison à usage standard | Noir | Suncast | 1,139.00 chacune. | WBB3222100 | - | - | - | |||
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Chariots élévateurs à inclinaison pour charges lourdes

Les chariots basculants à usage intensif ont une capacité de charge comprise entre 1 250 et 2 000 lb . Ils sont équipés d'une caisse en polyéthylène monobloc fixée à un châssis tubulaire en acier robuste, conçue pour supporter des charges élevées et transporter des objets volumineux. D'une capacité allant de 1/2 à 2-1/2 yards cubes, leurs roues de charge en caoutchouc et leurs roulettes pivotantes assurent la maniabilité de l'appareil et protègent les surfaces.
Chariots élévateurs à inclinaison ultra-robustes

Les chariots basculants à usage intensif offrent des capacités de charge impressionnantes, allant de 2 100 à 2 750 lb. D’une capacité comprise entre 1 et 2,5 yards cubes, ces chariots sont équipés de rails de support prolongés en acier supérieurs et inférieurs, d’un châssis en acier et d’une plaque de protection avant en acier pour une résistance accrue. Leur structure robuste en polyéthylène est conçue pour le transport et le déversement de matériaux volumineux, grâce à leurs roues de charge en caoutchouc et leurs roulettes pivotantes.
Chariots élévateurs à inclinaison pour charges légères

Avec une capacité de charge comprise entre 450 et 825 lb, les chariots basculants pour usage léger permettent de manipuler efficacement les déchets industriels. D'une capacité allant de 3/4 à 1 yard cube, la structure en polyéthylène monobloc et résistante de ces chariots basculants garantit l'absence de rouille, de corrosion ou de fuites. La conception ergonomique de la poignée de direction assure un confort d'utilisation optimal.
Camions à benne basculante pouvant être déplacés à l'aide d'un chariot élévateur ou remorqués

Les bennes basculantes manutentionnables par chariot élévateur sont dotées de longerons renforcés et de logements moulés pour fourches intégrés à la base, afin de garantir un levage et un transport en toute sécurité à l'aide d'un chariot élévateur. Les bennes basculantes remorquables sont conçues pour le déplacement de matériaux à grande échelle sur de longues distances, notamment sur des campus, dans des usines ou le long de circuits de collecte des déchets en extérieur. Les bennes basculantes, qu'elles soient manutentionnables par chariot élévateur ou remorquables, sont capables de supporter des charges lourdes et fréquentes dans des conditions d'utilisation exigeantes.
Affichage de 1-10 sur 25 résultats
Chariots à benne basculante

Les chariots à benne basculante sont conçus pour contenir et collecter les déchets industriels en vue de leur élimination. Les chariots à benne basculante à profil bas sont dotés d'un côté effilé pour faciliter l'utilisation et le déchargement des déchets, tandis que les camions à benne basculante en acier sont idéaux pour la gestion des déchets plus volumineux ou les applications d'assainissement. Tous les camions à benne basculante sont entièrement soudés en acier et recouverts d'un revêtement en poudre pour résister à la corrosion.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Chariots élévateurs à inclinaison motorisée

Les chariots basculants motorisés constituent une solution automatisée permettant de déplacer en toute sécurité des charges volumineuses pouvant atteindre 1 500 lb , évitant ainsi aux employés tout risque de fatigue ou de blessure. Ces chariots basculants électriques atteignent une vitesse maximale de 3 mph en marche avant et arrière et sont équipés d’un système de propulsion doté d’un freinage automatique. Fabriqués en polyéthylène industriel, nos chariots basculants motorisés ne se déforment pas, ne se fissurent pas et ne se corrodent pas avec le temps.
Accessoires pour chariots basculants

Les accessoires pour chariots basculants peuvent améliorer votre expérience d'utilisation. Parmi les accessoires proposés, on trouve notamment des couvercles, des cadres et des poignées pour les chariots manuels ; des chargeurs et des batteries peuvent quant à eux optimiser les performances de vos chariots basculants électriques. Les sacs de rangement en vinyle permettent de ranger facilement les produits d'entretien. Trouvez les accessoires qui vous conviennent.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats