Chariots à pont ouvert
Les plus pertinents
Les chariots à plateau ouvert permettent de transporter des charges lourdes telles que des équipements ou des pièces détachées, ou encore des conteneurs volumineux comme des cartons, des caisses ou des conteneurs maritimes. Conçus pour réduire les risques de blessures au travail, ces chariots optimisent la manutention grâce à leurs roues robustes qui assurent une mobilité ergonomique et un contrôle optimal du transport. L'ouverture centrale du plateau empêche l'accumulation de débris et permet de les transporter ou de les suspendre lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Fabriqués en métal durable comme l'acier, en plastique ou en bois, les chariots à plateau ouvert sont indispensables pour déplacer facilement et efficacement des charges lourdes.
Filtres
Capacité de charge
Longueur du pont
Largeur du pont
Hauteur de plateforme
Matériau du pont
Diamètre de la roue
Chariots pour conteneurs d'expédition en plastique

Les chariots porte-conteneurs en plastique permettent de transporter en toute sécurité les conteneurs lourds. Conçus pour accueillir des conteneurs de taille standard, ces chariots sont fabriqués en plastique robuste, capable de supporter des charges importantes et de résister aux chocs. Légers et faciles à utiliser, ils sont équipés de roulettes pivotantes pour faciliter leur déplacement et optimisent ainsi les opérations de manutention.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur du pont | Largeur du pont | Hauteur de plateforme | Matériau du pont | Diamètre de la roue | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 650 lb | 27-1/2 po | 18 po | 3 po | Plastique | - | Global Industrial | Expédié le jour même 652754 | $129.95était $159.95 Économisez30.00 | ||
![]() | 1000 lb | 30 po | 18 po | 6-1/2 po | Plastique | 4 po | Systèmes de stockage quantique | 239894 | $399.95 | ||
![]() | 800 lb | 26 po | 18 po | 7 po | Plastique ABS | 5 po | Systèmes de stockage quantique | WBB3149375 | 255.95 chacune. |
Chariots à plateau ouvert en plastique

Les chariots à plateau ouvert en plastique constituent une solution de manutention durable pour les applications commerciales. Fabriqués en polyéthylène moulé haute résistance, ils sont renforcés d'acier à certains endroits pour une solidité accrue. Résistants à la corrosion et aux chocs, ces chariots robustes sont parfaitement adaptés à une utilisation intérieure et extérieure. Certains modèles sont équipés d'une poignée de poussée/traction facilitant la manœuvre des charges.
Chariots à plateau ouvert en bois dur avec extrémités de plateau recouvertes de moquette

Les chariots à plateau ouvert en bois dur protègent et stabilisent les charges transportées en milieu industriel. Chaque chariot est doté d'une extrémité recouverte de moquette, ce qui réduit les marques laissées par la charge et prévient les dommages causés par le glissement. Les roulettes pivotantes robustes et non marquantes assurent une maniabilité aisée et un contrôle précis. Les dimensions et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.
Chariots convertibles en plastique

Les chariots convertibles en plastique sont des solutions de manutention polyvalentes. Ils peuvent se transformer en chariot à plateau ou en diable selon les besoins spécifiques. Fabriqués en plastique robuste, ils sont équipés de roues extra-larges et d'une poignée de poussée pour un transport efficace des charges lourdes.
Chariots à plateau ouvert en acier

Déplacez machines, caisses lourdes et cartons facilement grâce à nos chariots à plateau ouvert en acier, conçus pour le transport de charges lourdes en milieu commercial. Leur plateau ouvert facilite le chargement et le déchargement. Fabriqués en acier robuste et équipés de roulettes pivotantes résistantes, ces chariots offrent une performance fiable, une grande durabilité et supportent des charges importantes.
Chariots à plateau ouvert en bois dur

Les chariots à plateau ouvert en bois dur sont équipés de roulettes pivotantes robustes pour un transport aisé et pratique des charges. Leur construction en bois de peuplier leur confère une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Certains modèles de chariots à plateau ouvert en bois dur sont dotés d'extrémités surélevées pour une meilleure sécurité du chargement.
Chariots à plateau ouvert réglables en acier

Les chariots à plateau ouvert réglables en acier sont dotés de bases extensibles permettant l'utilisation d'équipements de tailles et de capacités différentes. Leur construction en acier soudé et leurs roulettes pivotantes leur confèrent robustesse et maniabilité, idéales pour une utilisation professionnelle. Certains modèles sont équipés de roulettes avec frein pour le stockage temporaire de charges. Les capacités de charge et les dimensions varient selon les modèles.
Chariots à plateau ouvert en bois dur avec extrémités de plateau rembourrées en caoutchouc

Les chariots à plateau ouvert en bois dur, dotés d'extrémités de plateau rembourrées en caoutchouc, assurent un transport fiable et sécurisé des charges lourdes. Leur construction en bois dur garantit durabilité et robustesse, tandis que les extrémités de plateau rembourrées en caoutchouc offrent stabilité, adhérence et résistance à l'abrasion. Ces chariots en bois dur sont équipés de quatre roulettes pivotantes pour une maniabilité ergonomique et un contrôle optimal lors du transport.
Chariots à plateau ouvert en aluminium

Les chariots à plateau ouvert en aluminium offrent une manutention légère et robuste. Fabriqués en tubes d'aluminium soudés haute résistance et équipés de quatre roulettes, ces chariots sont parfaitement adaptés à diverses applications industrielles. Leur plateau ouvert facilite le chargement et le déchargement. Certains modèles sont dotés de poignées ergonomiques pour réduire la fatigue de l'opérateur. Les dimensions varient selon le modèle.
Chariots tout terrain

Les chariots tout-terrain sont des plateformes robustes dotées de roues surdimensionnées pour le transport de charges lourdes en milieu industriel. Ils sont constitués d'un châssis en acier durable avec des barrières de sécurité réglables et des sangles de traction mécaniques ou manuelles. Ces chariots tout-terrain sont résistants et polyvalents, ce qui les rend idéaux pour les entrepôts, les usines, les ateliers et les chantiers de construction.
Chariots de chantier en acier à plateau ouvert avec extrémités de plateau recouvertes de moquette

Les chariots à plateau ouvert en acier avec extrémités recouvertes de moquette allient robustesse et protection pour le transport de charges lourdes. Fabriqués en acier durable, ils sont conçus pour durer toute une vie et sont parfaitement adaptés à un usage quotidien en milieu industriel. Les extrémités recouvertes de moquette empêchent le glissement, assurant ainsi un maintien optimal de la charge et un transport sans rayures.
Chariots en caisses de lait

Les chariots porte-caisses à lait sont conçus en polyéthylène durable et dotés de rebords surélevés pour maintenir et transporter en toute sécurité les caisses à lait de taille standard et autres contenants similaires. Leurs quatre roulettes pivotantes assurent une maniabilité optimale, vous permettant de déplacer les caisses sans effort au sein de votre entrepôt ou centre de distribution. Chaque chariot possède une capacité de charge variable, adaptée à un usage quotidien intensif.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats