Transpalettes et chariots élévateurs manuels
Conçus pour supporter des charges importantes et permettre le levage et le déplacement de charges lourdes dans les usines et les entrepôts, les transpalettes et chariots manuels sont le plus souvent équipés de deux fourches qui stabilisent les palettes pendant le transport. Les transpalettes manuels sont dotés de commandes manuelles et d'un levier permettant de soulever et d'abaisser facilement les charges palettisées, tandis que les roues à roulement fluide situées sur la base et les fourches facilitent les manœuvres dans l'ensemble des locaux.
Les plus pertinents
Transpalettes à usage standard

Les transpalettes standard sont dotés d'un châssis en acier renforcé conçu pour supporter des charges commerciales lourdes. Avec un angle de braquage de 190° et une capacité de charge de 5 500 lb, ces transpalettes permettent une manutention fluide et sûre.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Distance entre les fourches | Longueur de la fourche | Hauteur réduite | Hauteur surélevée | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5500 lb | 27 po | 48 po | 3 po | 7-3/4 po | Global Industrial | Expédition le jour même 334475 | $489.95était $515.00 Économisez25.05 | ||
![]() | 5500 lb | 27 po | 48 po | 3 po | 7-3/4 po | Global Industrial | Expédition le jour même 989031 | à partir de $474.00 Économisez24.95 | ||
![]() | 5500 lb | 27 po | 48 po | 3 po | 7-1/2 po | Global Industrial | Expédition le jour même 168119 | $751.20était $939.00 Économisez187.80 | ||
![]() | 5500 lb | 27 po | 36 po | 3 po | 8 po | Wesco | WBB3142463 | à partir de $1,459.00 Économisez70.00 | ||
![]() | 5500 lb | 27 po | 42 po | 3 po | 7-3/4 po | Global Industrial | Expédition le jour même 251783 | $591.20était $739.00 Économisez147.80 | ||
![]() | 4000 lb | 27 po | 48 po | 1-7/8 po | 7-3/4 po | Vestil | WBB3217534 | $905.00 | ||
![]() | 4400 lb | 27 po | 48 po | 2-7/8 po | 7-1/2 po | Vestil | WBB3217501 | $859.00 | ||
![]() | 5500 lb | 21 po | 36 po | 3 po | 7 po | Wesco | WBB3142475 | à partir de $1,395.00 Économisez70.00 | ||
![]() | 5500 lb | 27 po | 48 po | 2-15/16 po | 7-1/2 po | King Canada | WBC0059531 | $569.00 | ||
![]() | 5500 lb | 27 po | 48 po | 2-7/8 po | 7-1/4 po | Wesco | WBB2372934 | à partir de $1,275.00 Économisez64.00 |
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Transpalettes à grande capacité
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Transpalettes à fourches extra-longues

Avec des fourches pouvant atteindre 98 pouces de longueur, le déplacement de charges sur des palettes extra-longues n'a jamais été aussi simple. Les transpalettes à fourches extra-longues sont spécialement conçus pour s'insérer sous des palettes spécialisées extra-longues et les supporter. Ces transpalettes sont équipés d'une commande à 3 positions actionnable du bout des doigts (montée, descente, point mort).
Transpalettes à profil bas

Les transpalettes à profil bas, également appelés « Lowboy », sont conçus pour s'insérer facilement dans les rainures des fourches des palettes et des patins présentant des ouvertures à faible garde au sol. Avec une hauteur réduite pouvant descendre jusqu'à 1-1/2” et une large gamme de capacités de charge, les transpalettes à profil bas permettent de déplacer des charges lourdes avec une garde au sol réduite.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Transpalettes à fourches à largeur réglable

Les transpalettes à fourches à largeur réglable offrent une plus grande maniabilité : il suffit de desserrer puis de resserrer les vis de réglage avant et arrière. La poignée ergonomique recouverte de caoutchouc améliore la prise en main et dispose d'une commande au bout des doigts à 3 positions (montée, descente, point mort). Les transpalettes roulent en douceur grâce à leurs roues de charge et d'entrée en polyuréthane, ce qui facilite l'entrée et la sortie des palettes. Les tirants de fourches réglables permettent de maintenir un alignement correct.

Transpalettes à levage rapide
Transpalettes à fourches étroites

Les transpalettes à fourches étroites offrent maniabilité et souplesse pour déplacer des charges dans et hors d'allées étroites, en toute simplicité et en toute sécurité. Ces transpalettes présentent une largeur de fourches inférieure à celle d'un transpalette standard. Ils sont disponibles dans différentes largeurs afin de permettre la manutention de palettes de petite taille dans des espaces restreints. Ils sont proposés dans une gamme de capacités de charge variées.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Transpalettes à rouleaux

Les transpalettes pour rouleaux sont conçus pour déplacer des rouleaux d'acier, d'aluminium ou de papier, ainsi que des bobines de fil métallique. Ces transpalettes industriels permettent de transporter et de soulever facilement des rouleaux de matériaux. Grâce à leur grande capacité de levage, les bobines peuvent être placées sur les fourches pour être transportées partout sur le lieu de travail. Dotés d'une commande à trois positions actionnable du bout des doigts, ces transpalettes industriels assurent une manutention en douceur pour des rouleaux de différentes tailles.

Transpalettes à fourches repliables

Chariots élévateurs à fourche simple et transpalettes

Transpalettes bidirectionnels

Transpalettes à accès par les quatre côtés