Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Remorques et chariots

Les chariots et les remorques à roulettes pivotantes constituent des équipements indispensables pour transporter efficacement des charges lourdes. Conçus pour offrir durabilité et fiabilité, ces chariots se distinguent par leur construction robuste et leur grande capacité de charge, ce qui les rend parfaits pour les applications industrielles, agricoles ou commerciales. Dotés de poignées ergonomiques et de roues qui roulent sans à-coups, les chariots et les remorques à roulettes pivotantes garantissent une maniabilité sans effort et une manutention optimisée dans les entrepôts, les exploitations agricoles ou les chantiers de construction.
84 résultats

Camions à plate-forme surbaissée « Lip Deck »

Camions à plate-forme surbaissée « Lip Deck »
Les remorques à plateau « Lip Deck Wagon » sont dotées d'une structure en acier très résistante, d'un essieu central pivotant et de poignées en T permettant de manœuvrer facilement des charges allant jusqu'à 3 lb. Grâce à leur système de direction à sellette, ces remorques à plateau peuvent manœuvrer dans des espaces restreints. Les poignées en vinyle permettent une utilisation à deux personnes, et différents types de roues sont proposés pour s'adapter à diverses applications. Certains modèles sont équipés d'un rebord de retenue sur le plateau pour assurer un transport sécurisé des marchandises.
ComparerImageCapacité de chargeLongueurLargeurHauteur de la terrasseType de roueDiamètre de la roueRéférence n°Prix
Chariot de transport robuste Little Giant® avec plateau à rebord, capacité de 3 000 lb, 49-1/2" de long x 24" de large, gris
3000 lb
49,5
24 po
20 po
Pneumatique
16 po
WBB3785287$1,269.00
Chariot Little Giant® CH-3060-16P - Plateau à rebord - 30 x 60 - Roues pneumatiques - Capacité : 3 000 lb.
3000 lb
60 po
30 po
18-1/2 po
Pneumatique
16 po
WBB288385à partir de

$2,089.00

Économisez 180,00 $
Chariot à 8 roues Little Giant® CD-3060-16P-CR - Bord relevé - 30 x 60
3000 lb
60 po
30 po
18-1/2 po
Pneumatique - 8 roues
16 po
WBB288421à partir de

$2,639.00

Économisez 220,00 $
Chariot Little Giant® CH-3672-12P - Plateau à rebord - 36 x 72 - Roues pneumatiques - Capacité : 2 000 lb.
2000 lb
72 po
36 po
16-1/2 po
Pneumatique
12 po
WBB288742à partir de

$1,299.00

Économisez 106,00 $
Chariot à 8 roues Little Giant® CD-3672-16P-CR - Bord relevé - 36 x 72
3000 lb
72 po
36 po
18-1/2 po
Pneumatique - 8 roues
16 po
WBB288514à partir de

$2,839.00

Économisez 240,00 $
Chariot Little Giant® CH-3660-12MR - Plateau à rebord - 36 x 60 - Roues en caoutchouc moulées
3500 lb
60 po
36 po
16-1/2 po
Caoutchouc moulé
12 po
WBB287896à partir de

$2,245.00

Économisez 194,00 $
Chariot à 8 roues Little Giant® CD-3048-16P-CR - Bord relevé - 30 x 48
3000 lb
48 po
30 po
18-1/2 po
Pneumatique
16 po
WBB288420à partir de

$1,935.00

Économisez 174,00 $
Chariot Little Giant® avec plateau perforé, capacité de 2 000 lb, 61-1/2" de long x 30" de large, gris
2000 lb
61,5
30 po
16-1/2 po
Pneumatique
12 po
WBB3785336$1,569.00
Chariot Little Giant® CH-3672-12MR - Plateau à rebord - 36 x 72 - Roues en caoutchouc moulées
3500 lb
72 po
36 po
16-1/2 po
Caoutchouc moulé
12 po
WBB287897à partir de

$2,409.00

Économisez 206,00 $
Chariot Little Giant® avec plateau à rebord, capacité de 2 000 lb, 36" de long x 24" de large
2000 lb
36 po
24 po
16-1/2 po
Pneumatique
12 po
WBB3128620à partir de

$1,269.00

Économisez 100,00 $
Affichage de 1-10 sur 39 résultats

Remorques à plateau affleurant

Remorques à plateau affleurant
Les remorques à plateau affleurant offrent une solution pratique pour le transport de matériaux dans le cadre d'applications industrielles. Leur plateau en acier de calibre 12, associé à des roues pneumatiques, leur confère une grande capacité de charge tout en garantissant une mobilité durable. Équipées d'un attelage facilitant le remorquage et d'essieux pivotants qui font tourner les roues pneumatiques avant et arrière dans des sens opposés, ces remorques à plateau peuvent manœuvrer dans des espaces restreints.

Camions à plateau affleurant

Camions à plateau affleurant
Les remorques à plateau affleurant sont dotées d'un plateau en acier renforcé capable de supporter des charges comprises entre 2 000 et 3 500 lb. Nos remorques à plateau affleurant sont équipées de différents types de roues, notamment des roues pneumatiques à 8 roues et des roues en caoutchouc moulé. L'essieu central pivotant permet une direction à sellette, tandis que la poignée en T facilite les manœuvres de poussée ou de traction. Les poignées en vinyle permettent une utilisation par deux personnes.
Affichage de 1-10 sur 34 résultats

Remorques à plateau plat à 3 roues pivotantes

Remorques à plateau plat à 3 roues pivotantes
Les remorques à plateau plat à 3 roulettes pivotantes constituent des équipements de manutention polyvalents pouvant fonctionner de manière autonome ou être attelées à un train de remorques. Ces remorques à roulettes pivotantes pour usage intensif peuvent supporter des charges allant jusqu’à 1 500 lb. Les roulettes pivotantes restent en permanence sous la charge, assurant ainsi la stabilité même en cas de répartition inégale de celle-ci. Les remorques à roulettes pivotantes sont dotées d’un plateau en acier de calibre renforcé pour une durabilité à long terme.