Chauffages d'enceinte
Les plus pertinents

Chauffages électriques Hoffman®
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Intensité de courant | Tension | Watts | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 po | 4 po | 5-1/2 po | 0.98 A | 115 V | 100 W | WBB1639002 | $1,109.00 | ||
![]() | 4-1/4 po | 4-3/8 po | 7-1/2 po | 3.72 A | 115 V | 400 W | WBB1639007 | $1,169.00 | ||
![]() | 5 po | 6-3/8 po | 7-1/2 po | 11.5 A | 115 V | 1300 W | WBB1639011 | $1,829.00 | ||
![]() | 4 po | 4 po | 5-1/2 po | 1.89 A | 115 V | 200 W | WBB1639004 | $1,309.00 |
Chauffages électriques Hoffman®

Les résistances électriques Hoffman® sont des appareils spécialement conçus pour réguler et maintenir une température optimale à l'intérieur des armoires électriques. Performantes et durables, elles préviennent efficacement la condensation et protègent les équipements. Idéales pour une utilisation industrielle et commerciale, les résistances électriques Hoffman® garantissent un fonctionnement fiable dans divers environnements.