Parcourir l’onduleur électrique

(81 articles)

Affiner vos résultats

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Onduleurs électriques

    Onduleurs électriques
    Voir tous les 23 articles de la gamme de produits
    Les onduleurs fournissent une Source d’énergie Mobile pour les Applications de petite et grande puissance.

    Onduleurs de convertir l’électricité de C.C de batteries en électricité AC. Modèles compacts sont faits pour être utilisé avec les ordinateurs portables, téléphones mobiles ou tablettes, alors que les modèles plus grands puissance pour camions, bateaux, véhicules récréatifs, etc.. THOR ultrarésistant protection fusible interne. AIMS Les onduleurs sont faites avec un boîtier en aluminium pour une durabilité longue durée. Watts de puissance continue vont de 100 à 12 000. Connecteur d’alimentation sont des tensions de fonctionnement 12, 24, 36 et 48. Tensions de sortie sont 120 et 240.

    Cliquez pour en savoir plus
  • OBJECTIFS de puissance, onduleurs pur sinus

    OBJECTIFS de puissance, onduleurs pur sinus
    Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
    VISE le pouvoir, pur sinusoïdale onduleurs Charge ordinateurs portables, IPads, Smartphones, IPhones, MacBooks, caméras, etc. sur la route.

    OBJECTIFS de puissance, les onduleurs pur sinus sont solidement faits pour la longévité de longue durée. Onduleurs disposent de prises secteur, puis prises USB pour plus de polyvalence. Marche/arrêt interrupteur et DC câbles de batterie alligator assurer une utilisation facile. Fan de base charge, AC sortie contre les courts-circuits et l’alarme de batterie faible tension fournit une sécurité supplémentaire aux dispositifs électroniques. Watts de puissance continue sont 300 600, 1,000, 2,000, 3 000 et 5,000. Surtension est entrée 3,000, 4,000, 6 000 et 10 000 DC tensions de fonctionnement sont 12, 24 et 48.

    Cliquez pour en savoir plus
  • AIMS puissance, onduleur de qualité industrielle

    AIMS puissance, onduleur de qualité industrielle
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    AIMS Power, Industrial Grade Power Inverters Deliver Power To High End Equipment Requiring Substantial Electricity, Like Large Pump Compressors, Power Tools And More.

    AIMS Power, Industrial Grade Power Inverters are made with an aluminum case for long lasting durability. Programmation PWM corrige la fluctuation de tension ou de fréquence causé par la fluctuation de la batterie ou des ondes de choc soudains sur la consommation d’énergie. Pré-câblé pour plaque de montage télécommande interrupteur marche/arrêt et préalablement fendue installation minimale. Au-dessus de la charge et au-dessus de la température LED indicateurs fournissent une sécurité supplémentaire aux dispositifs électriques. 5 externe situé Disjoncteurs ré-définissables et interrupteur marche/arrêt, assurer une utilisation facile. Watts de puissance continue sont 5 000 et 7,000. Surtension est 10 000 et 14 000. Tensions de fonctionnement sont 12, 24 et 48. Tensions de sortie sont 120 et 240.

    Cliquez pour en savoir plus
  • AIMS puissance, chargeur sinusoïdal pur

    AIMS puissance, chargeur sinusoïdal pur
    Voir tous les 23 articles de la gamme de produits
    OBJECTIFS puissance, pur sinus onduleur chargeurs puissance essentiels appareils ménagers pendant les coupures électriques ou à usage tout en talonnant, Camping et plus encore.

    OBJECTIFS de puissance, Pure sinusoïdale onduleurs chargeurs sont marines enduit pour la longévité de longue durée. Chargeur accepte n’importe quelle source de courant alternatif 120v pour recharger des batteries y compris les générateurs de gaz ou au diesel. Basse tension et haute tension alarme fournit une sécurité pour les appareils électroniques. les paramètres de type de batterie 7 et quatre chargeurs intelligents scène fournissent facile utiliser. Plus de frais arrêt protection fournit une sécurité au chargeur. Watts de puissance continue sont 1 000 2,000, 3,000, 4,000, 6 000 8,000, 10 000 et 12 000. Surtension est 3 000 6,000, 9,000, 12 000, 18 000, 24 000, 30 000 et 36 000. Connecteur d’alimentation sont des tensions de fonctionnement 12, 24 et 48. Tensions de sortie sont 120/240 et 120.

    Cliquez pour en savoir plus
  • OBJECTIFS de puissance, chargeur-onduleur

    OBJECTIFS de puissance, chargeur-onduleur
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    AIMS Power, Inverter Chargers Are Used For Mobile Power Needs At Sporting Events, Worksites, Campsites And More.

    BUT de puissance, onduleurs chargeurs sont marine enduit pour la longévité de longue durée. Chargeur de batterie intelligent intégré avec 3 stade de charge et les sélecteurs de type batterie assure batteries sont charger correctement et maintient. Faible batterie, alarme et haute alarme de tension fournit une sécurité pour les appareils électroniques. Quatre chargeurs de scène intelligent, paramètres de type de batterie actuelle et 7 frais réglable assurer une utilisation facile. Watts de puissance continue sont 4 000 et 6,000. Surtension est 12 000 et 18 000. Entrée DC et tensions de fonctionnement sont 12 et 48. Tensions de sortie sont 120/240 et 120.

    Cliquez pour en savoir plus
  • AIMS puissance, Europe/Afrique

    AIMS puissance, Europe/Afrique
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    AIMS Power, European And African Power Inverters Power Electrical Devices In Countries That Require 50 Hz.

    AIMS Power, European And African Power Inverters are made with an aluminum case for long lasting durability. Façade a affichage manomètre numérique. Tirage au sort DC tension et amp permet à l’utilisateur de surveiller activement l’équipement avec facile à lire les jauges. CA direct raccorder la borne et interrupteur marche/arrêt, assurer une utilisation facile. Seul ventilateur de refroidissement, température et plus indicateurs de charge LED fournissent une sécurité supplémentaire aux dispositifs électroniques. Pré-câblé pour plaque de montage télécommande interrupteur marche/arrêt et préalablement fendue installation minimale. Watts de puissance continue sont 5 000 et 8,000. Tension de fonctionnement est 12. Tension de sortie est 220.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Accessoires d’alimentation onduleur

    Accessoires d’alimentation onduleur
    Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
    Aide d’onduleurs Power Inverter accessoires et chargeur pendant les coupures électriques ou à usage tout en talonnant, Camping et plus encore.

    Fusibles avec blocs protègent contre les dommages provoqués par des courts-circuits ou des surcharges. Comprend le fusible, bloc, porte-fusible et deux isolateurs terminal de la porte fusible. Isolateurs de batteries permettent bidirectionnel charge d’alternateurs ou de prise de quai. Interrupteurs marche/arrêt à distance permettent des onduleurs à télécommander à distance dans le véhicule. Inclut vis de montage et câble. Jeux de câbles comprennent les câbles, cosses, fusible de protection et porte-fusible.

    Cliquez pour en savoir plus