Parcourir les signaux audibles & Visual sécurité

(298 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Tension

  • Moins...
  • Plus...

Source lumineuse

Couleurs de LED

Heures de vie de lampe

Marque

Prix

Appliquer
  • Clignotant Signal sonore/visuelle de combinaison

    Clignotant Signal sonore/visuelle de combinaison
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Combinaison clignotante Audio/Visual Signal sont conçus comme des dispositifs d'avertissement.

    Combinaison clignotante Les signaux audio/visuels sont faits de boîtier en polycarbonate de 100 % pour fournir une durabilité durable. Construction est évaluée type 3R pour applications étanche à la pluie. Twist et verrouillage système accède à la lampe, facilement et sans outils. Lentille de Fresnel offre une durabilité supérieure dans toutes les directions. Le buzzer intégré fournit une sortie 85dB et est synchronisé pour buzz au même rythme que le visuel signal - à 75 fois par minute. Lampe styles sont halogène, incandescente et Strobe. Les couleurs disponibles sont ambre, bleu, vert, rouge, jaune et blanc. UL et cUL énumérés, et certifié par l’ACNOR.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Streamline Low Profile Sounder/Strobe Combo

    Streamline Low Profile Sounder/Strobe Combo
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Streamline® Low Profile Combination Sounder/Strobe Combines All the Features of A Mini-Sounder with A Xenon Strobe Circuit.

    Providing both an audio and visual warning, these lights are extremely effective in keeping employees safe. These strobe lights produces 0,7 joules of flash energy with a frequency of 60 flashes per minute. The sounder emits 82-100Db of sound at 10'. Two tone choices are available: “Sweeping and “Continuous. Heavy duty ABS plastic body. Available in five dome colors. CE Compliant. 5 Year Limited Warranty.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Combinaisons de corne/Strobe

    Combinaisons de corne/Strobe
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Corne/stroboscopes sont utilisés pour utilisé lorsqu’un Signal visuel ou sonore distinct est nécessaire et pour Applictions alarme générale.

    Ces corne/stroboscopes sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. L’appel de courant lumineux, faible, sortie de décibels élevés. Bornes pour faciliter le câblage électrique. Logement résistant aux flamme et thermoplastique gris. tube stroboscopique de 1000 heures. Stroboscope et corne peuvent être actionnés indépendamment. Disponible en intérieur seulement et Indoor/Oudoor types, couleurs d’objectif clair, rouge, bleu et jaune et 120V AC et 24V AC/DC tensions.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Dispositifs de signalisation d’urgence audible/visuel

    Dispositifs de signalisation d’urgence audible/visuel
    Voir tous les 64 articles de la gamme de produits
    Les dispositifs de signalisation d'urgence audibles/visuels sont les appareils les plus petits et les plus compacts au monde.

    Les dispositifs de signalisation d'urgence audibles/visuels ont un design discret - environ la taille d'un jeu de cartes à jouer - et sont faits pour se fondre avec n'importe quel environnement de bâtiment. Les cornes/stroboscopes ne nécessitent pas de réflecteurs spéculaires encombrants; la conception exclusive de masque-et-cavité, canaux et conditions de lumière pour produire un modèle de distribution très contrôlable. Le développement intensif utilisant cette nouvelle technologie a donné lieu à une nouvelle référence en matière de performance stroboscopique - la technologie Full Light. Les types de signaux sont Chime, Horn, Horn Strobe, Speaker, Speaker Strobe et Visual. Disponible en finition couleur rouge ou blanche. Autres spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Stroboscopique xénon avec signal sonore

    Stroboscopique xénon avec signal sonore
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Xenon Strobes With Horn Are Used For Signaling Equipment Malfunctions, Security Intrusions And Installations With High Ambient Light or Noise Levels.

    Xenon Strobes are solidly constructed for long lasting durability and dependability. Conçu pour des applications utilitaires légers où la signalisation visuelle intermittent à court terme est nécessaire. Conception étanche avec joint d’étanchéité assure son acceptabilité installation dans des endroits plus industrielles et commerciales. Insensible aux chocs et vibrations. Base de fonte peut-être servir comme une boîte de jonction. Lentille de fresnel conçu optiquement. Série de compléter fresnels cause le dôme pour « combler » avec la lumière chaque fois que la lampe stroboscopique clignote, augmentation de l’unité « à temps » et ainsi améliorer perception du spectateur. Détente et circuits de synchronisation sont inclus comme faisant partie intégrante de l’alimentation. Les coûts de remplacement sont réduits car il est nécessaire de remplacer seulement le tube stroboscopique. 120V AC. Disponible avec la couleur des verres bleus, ambre, rouge, vert ou transparents.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Texelco pile montage des Modules Audio

    Texelco pile montage des Modules Audio
    Voir tous les 10 articles de la gamme de produits
    Pile de montage des Modules Audio offre état de la Machine Audible dans toutes les Directions.

    Pile de montage des Modules Audio sont solidement construits avec boîtier en polycarbonate pour la longévité de longue durée. Appareils audio disposent jusqu'à 100 décibels de sortie afin de s’assurer que l’avertissement se fait entendre sur de longues distances. Modules audio broadcast alarmes continus ou pulsés avec une fréquence allant de 600-3000 Hz pour répondre aux exigences du milieu de travail spécifique. Spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus