Parcourir les signaux audibles & Visual sécurité

(280 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Tension

  • Moins...
  • Plus...

Source lumineuse

Couleurs de LED

Heures de vie de lampe

Marque

Prix

Appliquer
  • Signal clignotant

    Signal clignotant
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Les signaux clignotants sont utilisés pour fournir des alertes visuelles dans les zones de niveau de bruit élevé.

    Les signaux clignotants sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Résistant à la corrosion Type 4 X enceinte peut être panneau ou conduit monté. Verre rempli de nylon offrant une résistance élevée à la chaleur et haute résistivité chimique. -31 &176 $; F à 150° F, température de fonctionnement. Insensible aux chocs et vibrations. Les styles disponibles incluent phare clignotant, halogène Flash Signal, LED Signal et LED témoin. Disponible en halogène, Xtra-brite dirigé ou conduit. Lentille de couleurs sont rouge ou orange et gris ou inox base. Voltages varient. UL et cLU énumérés.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Constante feu LED Signal s’allume

    Constante feu LED Signal s’allume
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Caractéristiques :

    • Les balises de classe LED Standard Edwards 125 sont UL et cUL énumérés appareils de signalisation. Il existe deux versions de 125 balises à LED Standard classe : clignotants 65 FPM (125LEDF) et stable-On (125LEDS). Les deux versions disposent d’un boîtier résistant à la corrosion avec X de Type 4 et peut être montée panneau ou une canalisation. La base est fabriquée à partir d’a 33 % de verre remplie de nylon procurant une haute résistance à la chaleur et haute résistivité chimique. La lentille est fabriquée en polycarbonate résistant aux chocs. La LED clignote et Steady-sur LED phares sont disponibles avec soit un noir ou ambre et base gris bleu lentille verte ou rouge.
    • 120V AC
    • Base grise
    • Option pour montage de panneau ou d’une canalisation
    • Stable-le LED
    • Lentille rouge
    • Insensible aux chocs et vibrations
    • -31F à 150F (-35C et 66C) température de fonctionnement
    • Fil de protection garde chat disponible. N° 125GRD
    • Les phares LED Standard classe 125 peuvent être montés sur 1/2" ou 3/4" conduit de TNP en utilisant un 1/2" interne ou 3/4" hub conduit externe fourni avec l’appareil. Il peut également être montés à l’aide du joint de montage fourni avec l’appareil en face. Quelle panneau Montage la classe 125 LED Standard, les surface et détails de construction du panneau doivent prendre en considération pour assurer l’intégrité de la NEMA extérieure 4 X cote soit entièrement financé.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Voyant d’avertissement de sécurité pour piétons de véhicule personnel

    Voyant d’avertissement de sécurité pour piétons de véhicule personnel
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Promouvoir la sécurité des piétons !

    Lorsque l’Assemblée LED voyant d’alarme de sécurité est montée sur un transport de troupes blindé ou autre véhicule en mouvement, elle projette faisceau spot bleu lumineux sur la surface du sol. Étant donné que plusieurs feux peut être montés sur un véhicule unique, les taches de lumière d’avertissement peuvent être vu derrière ou devant. Le spot lumineux lumineux sur le sol est bien visible aux piétons et véhicules dans la région, quel que soit le bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du véhicule. Audio traditionnel sauvegarde des alarmes peut se mélanger dans un bruit ambiant dans le bâtiment et piétons peuvent devenir immunisé contre l’alerte sonore.

    Twin 5 watt à l’état solide, résistant aux chocs, lumières Cree LED (Light Emitting Diode) rendement 600 lumens sont enfermés dans un IP68 évalué un logement avec une lentille de polycarbonate PMMA résistant aux UV. Le voyant de sécurité utilise la puissance électrique de véhicule à utiliser et peut être installé sur l’avant et/ou à l’arrière du véhicule (configuré pour Volt 10 80 plage d’entrée de Volt DC, avec protection de tension inverse). La durée de l’heure 50 000 LED sont montés dans un boîtier pour la longue vie d’aluminium moulé robuste. Température de l’environnement de travail est - 40 et 80°. Support de montage universel inox pivotant permet une installation facile.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Texelco Steady brûlant des Modules empilables

    Texelco Steady brûlant des Modules empilables
    Voir tous les 18 articles de la gamme de produits
    Constante brûlant des Modules empilables fournissent une Indication visuelle de l’état de la Machine industrielle environnements de fabrication.

    Constante des Modules empilables Burning sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Boîtier en polycarbonate résiste aux chocs et aux vibrations. Système de fixation à baïonnette rejoint jusqu'à 7 s’allume rapidement et facilement sans outils. Types d’ampoule disponible sont Filament ou LED pour un éclairage régulier, feu. Feux de signalisation visuelle est disponibles avec ambre, bleu, clair, vert, rouge ou jaune. objectif. Evaluation environnementale d’IP 64 pour utilisation en zone de travail poussiéreux. Heures de vie de lampe, de tension et d’autres spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Texelco clignotant Signal Modules empilables

    Texelco clignotant Signal Modules empilables
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    Clignotant Signal Modules empilables communiquent immédiatement Machine statut personnel dans les environnements de fabrication industrielle.

    Clignotant Signal Modules empilables sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Boîtier en polycarbonate résiste aux chocs et aux vibrations. Système de fixation à baïonnette rejoint jusqu'à 7 s’allume rapidement et facilement sans outils. Types d’ampoule disponible sont à incandescence ou LED pour envoyer des signaux visuels aux travailleurs clignotants. Feux de signalisation visuelle est disponibles avec ambre, bleu, clair, vert, rouge ou jaune. objectif. Evaluation environnementale d’IP 64 pour utilisation en zone de travail poussiéreux. Heures de vie de lampe, de tension et d’autres spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Texelco stroboscope Modules empilables

    Texelco stroboscope Modules empilables
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Stroboscope Modules empilables fournissent un Signal clair de l’état de la Machine dans les zones de travail industriel où la visibilité sur de longues Distances est requise.

    Stroboscope Modules empilables sont solidement construits pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Boîtier en polycarbonate avec ampoule stroboscopique xénon résiste aux chocs et aux vibrations. Monture à baïonnette rejoint jusqu'à 7 lumières pour configurer un système de signalisation spécifiques. Il existe des lampes stroboscopiques avec lentille ambre, bleu, clair, vert, rouge ou jaune.. Evaluation environnementale d’IP 64 pour utilisation en zone de travail poussiéreux. Heures de vie de lampe, de tension et d’autres spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Texelco multi-fonction Modules empilables

    Texelco multi-fonction Modules empilables
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    Multi-Function Modules empilables communiquent état de la Machine de prêt, d’alerte rapide et d’autres dans industriel et les environnements de fabrication.

    Multi-Function Modules empilables peut être facilement configuré pour les fonctions d’éclairage fixe, clignotant ou fixe, clignotant, rotatif personnaliser un système de signalisation spécifiques à l’ordinateur. Feux de cheminée est solidement construit pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Boîtier en polycarbonate résiste aux chocs et aux vibrations. Monture à baïonnette accepte jusqu'à 7 lumières pour une polyvalence accrue. Feux de signalisation visuelle est disponibles avec ambre, bleu, clair, vert, rouge ou jaune. objectif. Evaluation environnementale d’IP 64 pour utilisation en zone de travail poussiéreux. Heures de vie de lampe, de tension et d’autres spécifications varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Accessoires de montage de pile Texelco

    Accessoires de montage de pile Texelco
    Voir tous les 17 articles de la gamme de produits
    Pile montage Accessoires Place indicateur signale si nécessaire pour une visibilité efficace.

    Accessoires de montage de pile sont fabriqués de matériaux fiables pour la durabilité longue durée et performances fiables. Styles 90 degré bride Base, Base de la bride et mural disponibles pour répondre aux exigences spécifiques de chantier. Finitions de couleur sont noires ou grises. Dimensions varient selon les modèles.

    Cliquez pour en savoir plus