Parcourir les signaux audibles & Visual sécurité

(174 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Tension

Source lumineuse

Couleurs de LED

Heures de vie de lampe

Marque

Prix

Appliquer
  • Rationaliser les lampes stroboscopiques de profil bas

    Rationaliser les lampes stroboscopiques de profil bas
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Streamline® profil bas lampes stroboscopiques fonction stroboscope haute qualité et longue durée de vie Tubes pour réduire de tungstène s’accumuler et augmentent la vie de la lampe.

    La conception unique de la lumière tubes et lentilles produisent une puissance lumineuse maximale. Une haute qualité, condensateur électrolytique sec utilisé dans ces lumières s’exécute plus froide que celles de la plupart des stroboscopes, aboutissant à un produit qui ne manquera pas à cause de la surchauffe. State-of-the-art stroboscope mécanisme produit 2,2 joules d’énergie tout en attirant l’ampérage de niveau faible. vie de 7 000 heures de stroboscope. Disponible avec trois systèmes différents de montage : Montage en Surface, Pipe monter et Edison. Disponible en cinq couleurs. UL et cUL énumérés, et certifié par l’ACNOR. Garantie limitée de 5 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Voyants Electraflash Strobe

    Voyants Electraflash Strobe
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Electraflash® voyants comprennent un mécanisme amovible Strobe.

    Ces voyants stroboscopiques sont une solution économique aux problèmes de l’état de préparation d’urgence. Les lumières sont moins de six pouces de hauteur et six pouces de diamètre, alors ils peuvent être mis littéralement n’importe où. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, Dôme couleur faite de Fresnel résistant aux chocs. Une ampoule durera jusqu'à 4 000 heures. Available in 12, 24, 120 voltage models. 12 V and 24V models feature three holes for flat surface mounting, and 120 VDC model comes ready to mount on a 1/2 pipe. Disponible en quatre couleurs. Voyants lumineux stroboscopique sont UL et CSA certifié. Garantie limitée de 5 ans.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Feux d'avertissement de Strobe d'emplacement dangereux

    Feux d'avertissement de Strobe d'emplacement dangereux
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Emplacement dangereux Strobe Warning Light - 120VAC Rouge

    Les signaux fédéraux Electraray® Modèle 225XST lumière stroboscopique dangereuse fournit 80 flashs de haute intensité par minute. Ce voyant d'avertissement est disponible dans 12-24VDC, 24VDC, 120VAC et 240VAC. Le modèle 225XST a été certifié par UL comme répondant aux exigences de type 4X étanches à l'eau et résistantes à la corrosion; construit à IP66 (en dôme jusqu'à l'orientation). Cette lumière d'avertissement d'emplacement dangereux a une base enduite de polyuréthane noir et l'objectif intérieur de fresnel est disponible en six couleurs (y compris magenta). Le dôme extérieur en polycarbonate transparent peut être rapidement enlevé pour faciliter l'accès à l'unité ou changer la lampe. Le 225XST est UL Listed et CSA Certified for Class I, Division 2, Groupes A, B, C et D; Classe II, Division 2, Groupes F et G; et la classe III. Le modèle 225XST est idéal pour les atmosphères humides et corrosives comme celles que l'on trouve dans les industries de transformation des aliments, ou partout où un signal visuel est nécessaire. Signaux fédéraux abordables Electraray Strobe Warning Light est spécifiquement conçu pour une utilisation dans des endroits dangereux ou où les matériaux corrosifs sont présents
    Cliquez pour en savoir plus
  • Voyants lumineux solaire LED Strobe

    Voyants lumineux solaire LED Strobe
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Voyants lumineux solaire LED Strobe sont utilisés comme des avertissements ou des signaux pour les Conditions de circulation.

    Solar LED Strobe voyants ont des LEDs de haute intensité qui flash dans des conditions de faible luminosité. Panneau solaire intégré recharge la batterie pour flash continue pour 5 nuits complets, même sans recharge. Feux à éclats peut être monté avec l’option base, ou insérés dans des cônes avec 1 5/16" ou plus grand trou du haut. * Note : il ne rentrera pas dans tous les cônes de signalisation ; Vérifiez le diamètre supérieur de cône. 60 éclats par minute avec bande réfléchissante de 1" pour une visibilité supplémentaire fournissent des performances optimales. Solar Powered LED Strobe voyants disponibles avec ambre, blanc, rouge, bleu ou vert couleur d’ampoule.

    Cliquez pour en savoir plus