Parcourir les signaux audibles & Visual sécurité

(174 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Tension

Couleurs de LED

Marque

Prix

Appliquer
  • Cornes de Vibratone®

    Cornes de Vibratone®
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Vibratone® cornes produisent une tonalité très forte sirène par l’intermédiaire de la Vibration électromécanique d’un diaphragme.

    Utilisé pour l’usage scolaire, la pagination et la signalisation de contrôle de processus. Ces cornes sont enfermés dans un boîtier moulé de zinc et scellés avec de la peinture de manteau de poudre grise. Construction robuste empêche le vandalisme et dévie la dureté des conditions d’environnement industriel. Offre une portée efficace de jusqu'à 200'. Produit 100 dBa à 10'. Cornes avec retour boîte de jonction étanche permettent une utilisation en extérieur. Répertorié UL. Certifié CSA. FM approuvé. Garantie limitée de 5 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Horn vibrant anti-déflagrant

    Horn vibrant anti-déflagrant
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Cette corne vibrante anti-déflagrant permet une utilisation sécuritaire dans des environnements dangereux.

    Enclosed in heavy-duty copper-free cast aluminum housings tapped for 3/4 conduit. Cette corne résistant à la corrosion produit 100dBa @ 10' à l’aide d’une membrane en acier inoxydable. Cycle d’utilisation de cinq minutes. UL et cUL énumérés et certifiés CSA. Garantie limitée de 5 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Klaxons résonnants

    Klaxons résonnants
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Klaxons résonnants produisent son incroyable au moyen d’une membrane qui résonne d’une colonne d’Air.

    Cornes sont construits avec cage en aluminium résistant à la corrosion et un projecteur en laiton qui est conçu pour correspondre à la fréquence de la membrane pour produire une tonalité musicale lisse. Les logements sont exploités pour 1/2 conduit avec support pivotant inclus. Cornes sont finis en émail gris, sceller les vapeurs corrosives et eau et poussière lorsqu’il est installé avec un conduit. Ce qui rend ces cornes destinés aux environnements extérieurs. Produit 105dBa @ 10'. Cycle d’utilisation de cinq minutes. Anti-déflagrant cornes présentent un design robuste qui est censé survivre même les conditions industrielles les plus dures. UL, CSA certifié, et FM approuvé. Garantie limitée de 5 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Cornes industrielles

    Cornes industrielles
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Les cornes industrielles fournissent des avertissements sonores de haute intensité pour les entrepôts, les installations commerciales, les chantiers navals, et plus encore.

    Cornes industriels offrent beaucoup d’avantages sur les types d’electro-mécanique. Klaxon électronique fonctionne directement à partir de commutateur de corne, permettant des demandes de courant faibles. Résistant aux intempéries avec boîtier moulé en plastique. Est livré avec un assortiment des supports de montage. Répertorié UL. Série industrielle 370 Disc Horns™ sont des types 2-terminal vis monter très facilement n’importe quel 1 ou 2 fil système sur des équipements industriels, voitures, motos et camions. Tous les boîtier en métal avec finition noire. Vient avec fort degré 90 support de fixation zingué. Disponibles dans les modèles 12, 24, 36, 48 et 72-volt.

    Cliquez pour en savoir plus