Parcourir les signaux audibles & Visual sécurité

(280 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Tension

Source lumineuse

Couleurs de LED

Marque

Prix

Appliquer
  • Cornes de Vibratone®

    Cornes de Vibratone®
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Vibratone® cornes produisent une tonalité très forte sirène par l’intermédiaire de la Vibration électromécanique d’un diaphragme.

    Utilisé pour l’usage scolaire, la pagination et la signalisation de contrôle de processus. Ces cornes sont enfermés dans un boîtier moulé de zinc et scellés avec de la peinture de manteau de poudre grise. Construction robuste empêche le vandalisme et dévie la dureté des conditions d’environnement industriel. Offre une portée efficace de jusqu'à 200'. Produit 100 dBa à 10'. Cornes avec retour boîte de jonction étanche permettent une utilisation en extérieur. Répertorié UL. Certifié CSA. FM approuvé. Garantie limitée de 5 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Horn vibrant anti-déflagrant

    Horn vibrant anti-déflagrant
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Cette corne vibrante anti-déflagrant permet une utilisation sécuritaire dans des environnements dangereux.

    Enfermés dans des boîtiers en aluminium coulé sans cuivre lourds exploités pour 3/4 conduit. Cette corne résistant à la corrosion produit 100dBa @ 10' à l’aide d’une membrane en acier inoxydable. Cycle d’utilisation de cinq minutes. UL et cUL énumérés et certifiés CSA. Garantie limitée de 5 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Vibrant de cornes

    Vibrant de cornes
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Les cornes et accessoires vibrants sont conçus pour le moment, la planification, la pagination, l'avertissement du personnel, les évacuations d'urgence et d'autres applications d'alarme Gereral.

    Les cornes vibrantes et les accessoires sont solidement faits pour une durabilité durable. Résistant aux intempéries Indoor/Oudoor unités sont cornes vibrant décibel élevé faible courant pour une utilisation soutenue. Résistant à la corrosion et volume réglable, avec commode plub-à l’Assemblée. Disponible en tension alternative ou continue. Explosion Proof unités ont faible consommation de courant et sont conçus pour une utilisation dans des endroits dangereux. Panneau de Monte et grilles pour une utilisation avec n’importe quel avertisseur vibrant Edwards Signaling® sont également disponibles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Klaxons résonnants

    Klaxons résonnants
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Klaxons résonnants produisent son incroyable au moyen d’une membrane qui résonne d’une colonne d’Air.

    Cornes sont construits avec cage en aluminium résistant à la corrosion et un projecteur en laiton qui est conçu pour correspondre à la fréquence de la membrane pour produire une tonalité musicale lisse. Les logements sont exploités pour 1/2 conduit avec support pivotant inclus. Cornes sont finis en émail gris, sceller les vapeurs corrosives et eau et poussière lorsqu’il est installé avec un conduit. Ce qui rend ces cornes destinés aux environnements extérieurs. Produit 105dBa @ 10'. Cycle d’utilisation de cinq minutes. Anti-déflagrant cornes présentent un design robuste qui est censé survivre même les conditions industrielles les plus dures. UL, CSA certifié, et FM approuvé. Garantie limitée de 5 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Cornes industrielles

    Cornes industrielles
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Les cornes industrielles fournissent des avertissements sonores de haute intensité pour les entrepôts, les installations commerciales, les chantiers navals, et plus encore.

    Cornes industriels offrent beaucoup d’avantages sur les types d’electro-mécanique. Klaxon électronique fonctionne directement à partir de commutateur de corne, permettant des demandes de courant faibles. Résistant aux intempéries avec boîtier moulé en plastique. Est livré avec un assortiment des supports de montage. Répertorié UL. Série industrielle 370 Disc Horns™ sont des types 2-terminal vis monter très facilement n’importe quel 1 ou 2 fil système sur des équipements industriels, voitures, motos et camions. Tous les boîtier en métal avec finition noire. Vient avec fort degré 90 support de fixation zingué. Disponibles dans les modèles 12, 24, 36, 48 et 72-volt.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Temporal corne / dangereux corne

    Temporal corne / dangereux corne
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Voici les poids lourds vibrant cornes destinées si des signaux sonores distinctifs sont requises dans un endroit dangereux ayant des niveaux élevés de bruit ambiant. Ces cornes comprennent une diode de série et peuvent être utilisés dans les systèmes d’alarme incendie et d’autres applications nécessitant une surveillance électrique de câblage de signaux circuit installation. Les applications typiques incluses utilisent dans les mines, pétrole plantes, usines à gaz, élévateurs à grain, moulins à farine, moulins à papier, textile et pétroliers. Les cornes temporelles sont faible courant, haute décibel, appareil de signal de haute qualité conçu pour être utilisé dans les applications d’alarme incendie. La corne est un signal temporel automatique synchronisé qui répond aux exigences de la norme NFPA 72. Il convient pour montage mural ou plafond dans les applications d’extérieurs ou d’intérieurs.
    Cliquez pour en savoir plus