Inserts en bois
Les inserts à bois sont des solutions de fixation robustes qui renforcent et assemblent les produits ou structures en bois. Les inserts filetés à six pans creux pour bois préviennent l'usure et les dommages dans les zones fortement sollicitées. Dotés de dents de coupe acérées et d'un outil de pose spécifique, ils garantissent un maintien optimal. Conçus pour un démontage facile, ces inserts sont idéaux pour la maintenance ou les modifications ultérieures. Ils simplifient le montage, permettant des assemblages plus simples et plus sûrs, et sont parfaitement adaptés à l'assemblage de meubles et aux projets de construction en bois.
Les plus pertinents
Inserts filetés pour bois - Entraînement hexagonal

Les inserts filetés pour bois à six pans creux permettent une installation rapide et sûre des pieds de meubles, boulons, rallonges de boulons et autres éléments en bois. Disponibles en différentes tailles et modèles, ils offrent une excellente adhérence et une grande robustesse. Fabriqués en acier zingué résistant à la corrosion, ils conviennent aux bois durs et tendres. Leur conception en deux parties facilite l'installation sans outil.
| Comparer | Image | Conception | Longueur installée | Matériel | Quantité par paquet | Taille | Type de filetage | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | à bride | 0.787" | Zinc moulé sous pression | 50 | 20 | Grossier | Expédié le jour même WBB435385 | $0.29 chacun.était $0.34 Économisez0.05 | ||
![]() | Flush | 0.512" | Zinc moulé sous pression | 50 | 24 | Grossier | Expédié le jour même WBB435350 | $0.21 chacun.était $0.22 Économisez0.01 | ||
![]() | Flush | 0.512" | Zinc moulé sous pression | 100 | 20 | Grossier | Expédié le jour même WBB435352 | aussi bas que 0.21 chacune. Économisez0.01 | ||
![]() | à bride | 0.787" | Zinc moulé sous pression | 25 | 32 | Bien | Expédié le jour même WBB435383 | $0.38 chacun.était $0.45 Économisez0.07 | ||
![]() | Flush | 0.512" | Zinc moulé sous pression | 25 | 8 × 1.25 | Grossier | WBB435354 | aussi bas que 0.33 chacune. Économisez0.02 | ||
![]() | à bride | 0.512" | Zinc moulé sous pression | 25 | 16 | Grossier | Expédié le jour même WBB435387 | aussi bas que 0.51 chacune. Économisez0.04 | ||
![]() | Flush | 0.787" | Zinc moulé sous pression | 50 | 20 | Grossier | WBB435353 | aussi bas que 0.31 chacune. Économisez0.02 | ||
![]() | à bride | 0.394" | Zinc moulé sous pression | 50 | 32 | Bien | Expédié le jour même WBB435381 | 0.17 chacune. | ||
![]() | Flush | 0.787" | Zinc moulé sous pression | 50 | 6 × 1.0 | Grossier | Expédié le jour même WBB435348 | aussi bas que 0.35 chacune. Économisez0.03 | ||
![]() | Flush | 0.787" | Zinc moulé sous pression | 25 | 8 × 1.25 | Grossier | WBB435355 | 0.50 chacune. |
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Inserts filetés pour bois - laiton - couteau

Les inserts filetés pour bois en laiton sont parfaits pour une fixation durable et fiable du bois. Fabriqués en laiton et en aluminium, ces inserts filetés assurent un filetage solide et permanent dans le bois et autres matériaux tendres. Ils conviennent à différentes essences de bois, notamment le bois dur, le contreplaqué, les panneaux de particules et les bois tendres comme le pin et le balsa. Disponibles en plusieurs tailles, configurations et finitions.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Inserts filetés pour bois - Acier inoxydable - Couteau

Les inserts filetés pour bois SS - Knife sont des inserts en acier inoxydable de haute qualité, conçus pour les applications sur bois. Idéaux pour les trous taraudés de grand diamètre, ils permettent une installation et un retrait faciles. Leur système de vissage hélicoïdal unique assure un verrouillage sûr et durable. Une fois installés, ils offrent une solution de fixation résistante et durable, qui ne s'use pas avec le temps.
Inserts filetés pour bois - laiton - couteau

Les inserts filetés pour bois en laiton sont parfaits pour une fixation durable et fiable du bois. Fabriqués en laiton et en aluminium, ces inserts filetés assurent un filetage solide et permanent dans le bois et autres matériaux tendres. Ils conviennent à différentes essences de bois, notamment le bois dur, le contreplaqué, les panneaux de particules et les bois tendres comme le pin et le balsa. Disponibles en plusieurs tailles, configurations et finitions.