Rondelles de blocage
Les rondelles de blocage empêchent le desserrage des éléments de fixation dû aux vibrations, garantissant ainsi un assemblage sûr et stable. Elles présentent généralement une forme fendue ou hélicoïdale, ce qui crée un effet de ressort exerçant une pression continue sur l'élément de fixation et empêchant ainsi toute rotation. Les rondelles de blocage sont idéales pour une utilisation dans les ateliers automobiles, sur les chantiers de construction et dans d'autres applications industrielles.
Les plus pertinents

Rondelles de blocage à clavette Nord-Lock
| Comparer | Image | Matériau | Terminer | Taille | Unité de mesure | Quantité par emballage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acier | Zinc | M30 | Système métrique | 50 | WBC0059011 | $705.00 | ||
![]() | Acier inoxydable | Acier inoxydable 316 | M6 | Système métrique | 200 | WBC0058959 | $789.00 | ||
![]() | Acier | Zinc | M24 | Système métrique | 100 | WBC0059035 | $1,048.95 | ||
![]() | Acier | Zinc | M20 | Système métrique | 100 | WBC0058995 | $585.00 | ||
![]() | Acier | Zinc | M6 | Système métrique | 200 | WBC0058967 | $259.95 | ||
![]() | Acier inoxydable | Acier inoxydable 254 SMO | M8 | Système métrique | 200 | WBC0058982 | $949.00 | ||
![]() | Acier | Zinc | M16 | Système métrique | 100 | WBC0059050 | $569.00 | ||
![]() | Acier | Zinc | M8 | Système métrique | 200 | WBC0058974 | $289.95 | ||
![]() | Acier | Zinc | M6 | Système métrique | 200 | WBC0058963 | $239.95 | ||
![]() | Acier | Zinc | M14 | Système métrique | 100 | WBC0058819 | $413.00 |
Affichage de 1-10 sur 27 résultats

Rondelles de blocage à tête fraisée à denture extérieure

Rondelles de blocage à denture interne
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Rondelles de blocage à denture externe

Rondelles de blocage à denture combinée (interne/externe)

Rondelles de blocage métriques
Rondelles de blocage à clavette Nord-Lock

Les rondelles de blocage à coin Nord-Lock sont des composants de fixation spécialisés conçus pour empêcher le desserrage des assemblages boulonnés soumis à des vibrations. Elles sont fabriquées en acier de haute qualité, ce qui leur confère une grande durabilité et une bonne résistance à la corrosion. Ces rondelles de blocage sont idéales pour divers secteurs d’activité, notamment l’exploitation minière, l’exploitation de carrières, l’énergie, les transports et bien d’autres encore.
Affichage de 1-10 sur 37 résultats