Parcourir la Table à vapeur

(1 076 articles)

Affiner vos résultats

Largeur (po)

Pouces de profondeur

Nombre de puits

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Haut de givre réfrigéré ® Vollrath

    Haut de givre réfrigéré ® Vollrath
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Les dessus de givre ® De vollrath sont montés dans des dessus de table pour fournir une surface congelée pour les aliments froids.

    La bride au goutte-à-goutte encastrée avec drain intégral offre un fonctionnement plus propre et aide à retenir les déversements. La zone d'affichage est pleine de surface de comptoir. La dimension de découpe a un rayon d'angle de 7/8 po. Mesures 26"W. 120V. UL répertorié. NSF® certifié.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Vollrath® Les casseroles froides non réfrigérées

    Vollrath® Les casseroles froides non réfrigérées
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Les poêles froides non réfrigérées de Vollrath ® sont conçues pour garder les produits alimentaires froids frais à des températures sécuritaires.

    Vollrath® Les casseroles froides non réfrigérées sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable résistant à la corrosion 18 construction pour une durabilité et une fiabilité durables. Puits de 8 pouces de profondeur. Isolation épaisse en mousse de polyuréthane. Le bord d'égouttement périmétrique complet contient des déversements et de la condensation. Un bouchon de vidange et de vidange intégré de 1 pouces est inclus. L'intérieur a 7/8 pouces de bords de rayon d'angle. Largeur globale de 26 pouces. Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 et 6 unités de puits mesurant 15 à 81-1/4 pouces de longueur. NSF® certifié.

    Cliquez pour en savoir plus
Articles recommandés