Rideaux d'air
Les rideaux d'air chauffés et non chauffés constituent une solution économique pour réguler les écarts de température entre deux espaces, empêchant ainsi l'infiltration d'air extérieur, de poussière, d'insectes et de contaminants en suspension dans l'air. Les rideaux d'air sont particulièrement adaptés aux bâtiments industriels, aux établissements commerciaux, aux magasins de détail, aux entrepôts ou aux établissements de restauration.
Les plus pertinents
Global Industrial™ Rideaux d'air haute performance

Nos rideaux d'air haute performance minimisent les pertes d'air chauffé et climatisé par les portes ouvertes. Une puissante barrière d'air bloque l'air extérieur et les débris, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts. Dotés d'une construction robuste, d'une télécommande pour une utilisation aisée, de lamelles oscillantes permettant d'orienter le flux d'air et de deux vitesses, nos rideaux d'air industriels sont très efficaces et contribuent à lutter contre les insectes.
| Comparer | Image | Largeur de la porte | Hauteur de la porte | Décibels | Tension | Option de chauffage | Série | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 10 ft | 56 | 120 V | Non chauffé | FM | Expédition le jour même 246608 | $439.95 | ||
![]() | 60 po | 10 ft | 56 | 120 V | Non chauffé | FM | Expédition le jour même 246610 | $695.00 | ||
![]() | 48 po | 10 ft | 56 | 120 V | Non chauffé | FM | Expédition le jour même 246609 | $585.00 | ||
![]() | - | - | - | - | - | - | 292339 | $78.95 |
Rideaux d'air Global Industrial™ pour la régulation climatique

Global IndustrialLes rideaux d'air Climate Control permettent de réguler la température intérieure afin de réduire les coûts de chauffage et de climatisation. Dotés d'une structure en acier inoxydable, de moteurs à deux vitesses et d'un débit d'air élevé en CFM, nos rideaux d'air à haute efficacité énergétique sont résistants et conviennent parfaitement aux espaces commerciaux à forte fréquentation. Ces rideaux d'air sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à une grande variété d'entrées.
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Rideaux d'air Global Industrial™ à profil bas, certifiés NSF

Garantissez une qualité de l'air irréprochable grâce à nos rideaux d'air à profil bas certifiés NSF. Certifiés NSF et parfaitement adaptés aux applications soumises à des exigences sanitaires strictes, ces rideaux d'air à profil bas empêchent efficacement la pénétration d'insectes, de poussière et de polluants. Chaque rideau d'air compact est fabriqué en acier inoxydable et s'installe facilement dans les ouvertures où l'espace est limité. Différentes tailles sont disponibles.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Rideaux d'air Global Industrial™ pour la lutte contre les insectes

Profitez d'un espace exempt de nuisibles grâce aux rideaux d'air anti-insectes d'Global Industrial. Ces rideaux d'air sont spécialement conçus pour créer un environnement hostile aux insectes, ce qui les rend parfaits pour une utilisation en intérieur ou en extérieur (ne conviennent pas à une utilisation en extérieur sans protection). Chaque rideau d'air anti-insectes est fabriqué en acier inoxydable, est équipé d'un interrupteur à rouleau/piston et est facile à installer. Garantie limitée de 2 ans.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Rideaux d'air Global Industrial™ certifiés NSF-37 pour l'hygiène

Assurez un environnement hygiénique grâce aux rideaux d'air certifiés NSF-37 d'Global Industrial. Ces rideaux d'air hygiéniques sont conçus pour les établissements de restauration et autres applications soumises à des normes d'hygiène strictes. Certifiés conformes à la norme NSF-37 et fabriqués en acier inoxydable, nos rideaux d'air résistent à la corrosion et constituent une barrière fiable contre les insectes et les polluants.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Rideaux d'air « Drive Thru » de Global Industrial™

Améliorez le confort de votre espace de travail et la qualité de l'air grâce à nos rideaux d'air « Thru Air ». Spécialement conçus pour les guichets drive, ces rideaux d'air empêchent les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur, réduisent les déperditions thermiques et maintiennent des conditions de confort optimales. Nos rideaux d'air pour guichets drive sont faciles à installer et empêchent les gaz d'échappement des véhicules de s'infiltrer dans le guichet. Disponibles en plusieurs modèles.
Rideaux d'air non chauffés Mars®

Les rideaux d'air non chauffés Mars® optimisent la séparation des flux d'air et réduisent au minimum la présence de saletés, de poussière et de fumées, offrant ainsi un refroidissement économe en énergie. Ces rideaux d'air présentent de faibles coûts d'exploitation, sont faciles à installer et permettent de maintenir une température intérieure fraîche tout en empêchant les insectes de pénétrer dans le bâtiment. Grâce à leur flux d'air à grande vitesse et à leur conception aérodynamique, nos rideaux d'air sont parfaits pour les zones à forte fréquentation.
Rideaux d'air de purification Mars® UVC et HEPA

Les rideaux d'air purificateurs Mars® UVC & HEPA intègrent des technologies de purification de pointe qui assainissent l'air dans les établissements de santé, les salles blanches et d'autres environnements. Grâce à leurs lampes UVC et à leurs filtres HEPA, ces rideaux d'air purificateurs éliminent efficacement les contaminants et les virus en suspension dans l'air, tels que la tuberculose, la Listeria, la Salmonella, le SARM et le SARS-CoV (2003), par une exposition continue à l'air.