Déshumidificateurs
Les déshumidificateurs industriels éliminent de grandes quantités d'humidité des locaux. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion, ce qui leur assure une longue durée de vie et une grande robustesse. Les déshumidificateurs à dessiccant utilisent la technologie du dessiccant pour extraire l'humidité et éliminer les niveaux d'humidité élevés, produisant ainsi un air beaucoup plus sec que les déshumidificateurs à réfrigérant. Les déshumidificateurs pour vides sanitaires contrôlent l'humidité dans les espaces confinés, les déshumidificateurs pour petites pièces sont idéaux pour les espaces réduits tels que les salles de bains et les bureaux, tandis que les déshumidificateurs pour toute la maison conviennent aux grandes surfaces.
Les plus pertinents

Déshumidificateurs industriels portables
| Comparer | Image | Déshumidification en pintes par jour | Tension | Matériau | Caractéristiques | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 | 115 V | Acier | Hygrostat, tuyau flexible | Global Industrial | Expédition le jour même 246687 | $989.00 | ||
![]() | 200 | 115 V | Polyéthylène | Pompe, humidistat, minuterie | Global Industrial | Expédition le jour même 246690R | $3,865.00 | ||
![]() | 250 | 120 V | Polyéthylène | Pompe, humidistat, minuterie | Global Industrial | Expédition le jour même 246704R | $4,285.00 | ||
![]() | 145 | 115 V | Polyéthylène | Pompe, humidistat | Global Industrial | Expédition le jour même 653660R | $2,519.00 | ||
![]() | 235 | 115 V | Polyéthylène | Technologie « Command Hub », vidange et redémarrage automatiques, cuve de pompe étanche | Dri-Eaz | Expédition le jour même WBB864130 | $6,719.00 | ||
![]() | 100 | 115 V | Polyéthylène | Bac de pompe anti-débordement, technologie « Extreme Dewpoint », accès rapide à l'aide de 4 boulons | Dri-Eaz | Expédition le jour même WBB2314162 | $4,600.00était $4839.00 Économisez239.00 | ||
![]() | 240 | 115 V | Polyéthylène | Technologie « Command Hub », écran « Command Hub » embarqué à base d'icônes | Dri-Eaz | WBB990794 | $9,075.00 | ||
![]() | 129.9 | 115 V | Polyéthylène | Commandes simples du pavé tactile en anglais et en espagnol | Dri-Eaz | WBB3210597 | $4,159.00 | ||
![]() | 164 | 115 V | Polyéthylène | Pavé tactile compatible Bluetooth et Wi-Fi | Dri-Eaz | WBB3781098 | $4,665.00 | ||
![]() | 24 | 110 V | Rotomoulage | Couvercle, dégivrage, châssis auxiliaire galvanisé, poignées, pompe à condensats intégrée à grande hauteur de refoulement | Ebac | WBB3082548 | $2,885.00 |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Déshumidificateurs pour vides sanitaires

Les déshumidificateurs pour vides sanitaires sont spécialement conçus pour contrôler l'humidité dans des espaces restreints tels que les locaux de stockage, les sous-sols, etc. Fabriqués en polyéthylène, en acier et à partir d'autres matériaux rigides, ces déshumidificateurs pour vides sanitaires se caractérisent par une conception à la fois compacte et puissante qui permet d'éliminer l'excès d'humidité et de prévenir la condensation, la moisissure, la rouille, etc. Certains modèles sont équipés de tuyaux de vidange pour évacuer l'eau.
Déshumidificateurs à dessiccant

Les déshumidificateurs à dessiccant sont parfaits pour éliminer les niveaux élevés d'humidité dans les applications commerciales ou industrielles. Ces déshumidificateurs à usage intensif utilisent la technologie du dessiccant pour extraire efficacement l'humidité de l'air et sont capables d'atteindre des niveaux d'humidité très bas afin de prévenir la corrosion, la formation de moisissures et la condensation. Les déshumidificateurs à dessiccant sont disponibles en différentes capacités et débits d'air.
Déshumidificateurs pour petites pièces

Les déshumidificateurs pour petites pièces sont parfaits pour éliminer l'excès d'humidité dans les bureaux, les salles de bains et autres petits espaces similaires d'une superficie maximale de 500 sq. ft.. Tous les appareils sont homologués CULus, certifiés AHAM et conformes à la norme Energy Star. Grâce à leurs roulettes intégrées, ces déshumidificateurs se déplacent facilement d'une pièce à l'autre. Ils permettent d'éliminer entre 20 et 50 pints d'eau par jour.
Déshumidificateurs pour grandes pièces

Les déshumidificateurs pour grandes pièces permettent de maintenir un taux d'humidité optimal dans les grands espaces de vie ou de travail, tels que les sous-sols, les grands bureaux ou les pièces à vivre. Ils éliminent l'excès d'humidité afin de prévenir l'apparition de moisissures, les mauvaises odeurs, l'écaillage de la peinture, etc. Ils peuvent éliminer entre 45 et 130 pintes d'humidité par jour, voire plus.
Déshumidificateurs industriels

Les déshumidificateurs industriels permettent d'éliminer de grandes quantités d'humidité dans les entrepôts, les usines et autres environnements exigeants. Dotés de capacités supérieures en pintes par jour par rapport aux autres appareils, ces déshumidificateurs industriels à usage intensif sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion, tels que le polyéthylène et l'acier, pour une durabilité optimale.