Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Déshumidificateurs

Les déshumidificateurs industriels éliminent de grandes quantités d'humidité des locaux. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion, ce qui leur assure une longue durée de vie et une grande robustesse. Les déshumidificateurs à dessiccant utilisent la technologie du dessiccant pour extraire l'humidité et éliminer les niveaux d'humidité élevés, produisant ainsi un air beaucoup plus sec que les déshumidificateurs à réfrigérant. Les déshumidificateurs pour vides sanitaires contrôlent l'humidité dans les espaces confinés, les déshumidificateurs pour petites pièces sont idéaux pour les espaces réduits tels que les salles de bains et les bureaux, tandis que les déshumidificateurs pour toute la maison conviennent aux grandes surfaces.
33 résultats
Déshumidificateurs industriels portables

Déshumidificateurs industriels portables

ComparerImageDéshumidification en pintes par jourTensionMatériauCaractéristiquesMarqueRéférence n°Prix
Déshumidificateur commercial Global Industrial™ avec humidistat, 115 V, 120 pintes
120
115 V
Acier
Hygrostat, tuyau flexible
Global Industrial
Expédition le jour même
246687
$989.00
Déshumidificateur à réfrigérant à faible formation de condensat Global Industrial™, avec pompe, 120 V, 145 pintes, R32
145
115 V
Polyéthylène
Pompe, humidistat
Global Industrial
Expédition le jour même
653660R
$2,519.00
Déshumidificateur industriel à réfrigérant « Global Industrial™ » à faible formation de condensat, avec pompe, 120 V, 250 pintes, R32
250
120 V
Polyéthylène
Pompe, humidistat, minuterie
Global Industrial
Expédition le jour même
246704R
$4,285.00
Déshumidificateur à réfrigérant à faible formation de condensat Global Industrial™, avec pompe, 120 V, 200 pintes, R32
200
115 V
Polyéthylène
Pompe, humidistat, minuterie
Global Industrial
Expédition le jour même
246690R
$3,865.00
Déshumidificateur Dri Eaz® à faible taux d'humidité avec humidistat, 115 V, 235 pintes
235
115 V
Polyéthylène
Technologie « Command Hub », vidange et redémarrage automatiques, cuve de pompe étanche
Dri-Eaz
Expédition le jour même
WBB864130
$6,719.00
Déshumidificateur Dri Eaz® à faible taux d'humidité avec humidistat, 115 V, 240 pintes
240
115 V
Polyéthylène
Technologie « Command Hub », écran « Command Hub » embarqué à base d'icônes
Dri-Eaz
WBB990794$9,075.00
Déshumidificateur Dri Eaz® 6000Li à faible grain, avec humidistat, 115 V, 100 pintes
100
115 V
Polyéthylène
Bac de pompe anti-débordement, technologie « Extreme Dewpoint », accès rapide à l'aide de 4 boulons
Dri-Eaz
Expédition le jour même
WBB2314162
$4,600.00était $4839.00
Économisez239.00
Déshumidificateur portable Dri-Eaz® DrizAir® 1400, 129,9 pintes, 115 V
129.9
115 V
Polyéthylène
Commandes simples du pavé tactile en anglais et en espagnol
Dri-Eaz
WBB3210597$4,159.00
Déshumidificateur Ebac Industrial RM40-P avec pompe, 24 pintes, 170 CFM, 110 V
24
110 V
Rotomoulage
Couvercle, dégivrage, châssis auxiliaire galvanisé, poignées, pompe à condensats intégrée à grande hauteur de refoulement
Ebac
WBB3082548$2,885.00
Déshumidificateur portable Dri-Eaz® LGR5000, 164 pintes, 115 V
164
115 V
Polyéthylène
Pavé tactile compatible Bluetooth et Wi-Fi
Dri-Eaz
WBB3781098$4,665.00
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Déshumidificateurs pour vides sanitaires

Déshumidificateurs pour vides sanitaires
Les déshumidificateurs pour vides sanitaires sont spécialement conçus pour contrôler l'humidité dans des espaces restreints tels que les locaux de stockage, les sous-sols, etc. Fabriqués en polyéthylène, en acier et à partir d'autres matériaux rigides, ces déshumidificateurs pour vides sanitaires se caractérisent par une conception à la fois compacte et puissante qui permet d'éliminer l'excès d'humidité et de prévenir la condensation, la moisissure, la rouille, etc. Certains modèles sont équipés de tuyaux de vidange pour évacuer l'eau.

Déshumidificateurs à dessiccant

Déshumidificateurs à dessiccant
Les déshumidificateurs à dessiccant sont parfaits pour éliminer les niveaux élevés d'humidité dans les applications commerciales ou industrielles. Ces déshumidificateurs à usage intensif utilisent la technologie du dessiccant pour extraire efficacement l'humidité de l'air et sont capables d'atteindre des niveaux d'humidité très bas afin de prévenir la corrosion, la formation de moisissures et la condensation. Les déshumidificateurs à dessiccant sont disponibles en différentes capacités et débits d'air.

Déshumidificateurs pour petites pièces

Déshumidificateurs pour petites pièces
Les déshumidificateurs pour petites pièces sont parfaits pour éliminer l'excès d'humidité dans les bureaux, les salles de bains et autres petits espaces similaires d'une superficie maximale de 500 sq. ft.. Tous les appareils sont homologués CULus, certifiés AHAM et conformes à la norme Energy Star. Grâce à leurs roulettes intégrées, ces déshumidificateurs se déplacent facilement d'une pièce à l'autre. Ils permettent d'éliminer entre 20 et 50 pints d'eau par jour.

Déshumidificateurs pour grandes pièces

Déshumidificateurs pour grandes pièces
Les déshumidificateurs pour grandes pièces permettent de maintenir un taux d'humidité optimal dans les grands espaces de vie ou de travail, tels que les sous-sols, les grands bureaux ou les pièces à vivre. Ils éliminent l'excès d'humidité afin de prévenir l'apparition de moisissures, les mauvaises odeurs, l'écaillage de la peinture, etc. Ils peuvent éliminer entre 45 et 130 pintes d'humidité par jour, voire plus.

Déshumidificateurs industriels

Déshumidificateurs industriels
Les déshumidificateurs industriels permettent d'éliminer de grandes quantités d'humidité dans les entrepôts, les usines et autres environnements exigeants. Dotés de capacités supérieures en pintes par jour par rapport aux autres appareils, ces déshumidificateurs industriels à usage intensif sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion, tels que le polyéthylène et l'acier, pour une durabilité optimale.