Sèche-mains
Les sèche-mains constituent une alternative aux essuie-mains en papier pour se sécher les mains après les avoir lavées dans les sanitaires publics. Ils sont équipés d'un moteur puissant et d'un élément chauffant qui génère un flux d'air chaud permettant d'évaporer l'humidité des mains mouillées. Les sèche-mains sont fabriqués à partir de matériaux résistants et présentent un design élégant et compact. Certains modèles peuvent être équipés d'un filtre HEPA afin de garantir un séchage hygiénique des mains.
Les plus pertinents
Sèche-mains automatiques

Conçu pour durer, ce sèche-mains automatique est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité capables de résister à une utilisation intensive. Son design pratique en fait le complément idéal de tout espace commercial, tandis que sa taille compacte permet une installation aisée. Grâce à son moteur à grande vitesse et à son système intelligent de régulation de la température, ce sèche-mains permet de sécher les mains rapidement et efficacement en quelques secondes seulement.
| Comparer | Image | Temps de séchage | Matériau | Décibels | Tension | Couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 secondes ou moins | Acier inoxydable | 74 | 120 V | Argent | Global Industrial | Expédition le jour même 641164 | $458.95était $539.00 Économisez80.05 | ||
![]() | 10 à 12 secondes | Acier inoxydable | 75 | 120 V | Argent | Global Industrial | Expédition le jour même 641591 | $245.95 | ||
![]() | 10 secondes | Plastique | 70 | 120 V | Argent | Global Industrial | Expédition le jour même 640955 | $1,125.00était $1319.00 Économisez194.00 | ||
![]() | 10 à 12 secondes | Acier inoxydable | 75 | 120 V | Argent | Global Industrial | Expédition le jour même 641565 | $539.00 | ||
![]() | 10 secondes | Plastique | 70 | 120 V | Blanc | Global Industrial | WB640955W | $1,319.00 | ||
![]() | 15 secondes | Aluminium | 83 | 240 V | Blanc | World Dryer | 261465 | $879.00 | ||
![]() | 8 secondes | Acier renforcé | 78 | 240 V | Brossé | Comac Corporation | Expédition le jour même WBB0014821 | $476.00 | ||
![]() | 8 secondes | Acier inoxydable | 78 | 277 V | Argent | Sécheur Excel | Expédition le jour même 641137 | $1,495.00 | ||
![]() | 12 secondes | Acier renforcé | 55 | 240 V | Blanc | Comac Corporation | Expédition le jour même WBB0014813 | $680.95 | ||
![]() | 8 secondes | Acier renforcé | 78 | 240 V | Noir | Comac Corporation | Expédition le jour même WBB0014818 | $425.95 |
Affichage de 1-10 sur 88 résultats
Sèche-mains Dyson Airblade® V

Le sèche-mains Dyson Airblade™ V fonctionne sans contact et utilise de l'air filtré par un filtre HEPA pour sécher les mains de manière hygiénique en 12 secondes. Ce sèche-mains pratique est le choix idéal pour tous les lieux commerciaux ou industriels très fréquentés où l'hygiène est une priorité absolue. Son design compact lui permet de s'intégrer dans des espaces restreints et il peut être facilement fixé au mur pour une utilisation pratique.
Sèche-mains et robinet Dyson Airblade® Tap

Le sèche-mains Dyson Airblade™ Tap est la solution idéale pour un séchage des mains efficace et hygiénique. Ce produit innovant combine un sèche-mains à grande vitesse et un robinet dans un design pratique, ce qui le rend parfait pour les espaces commerciaux. Sa structure en acier inoxydable résistante garantit des performances durables et son fonctionnement sans contact empêche la propagation des bactéries.
Sèche-mains Dyson Airblade 9 kJ

Les sèche-mains Dyson Airblade 9kJ permettent un séchage hygiénique des mains dans les sanitaires et les vestiaires. Équipés d’un filtre HEPA en fibre de verre doublé de polaire et dotés d’un fonctionnement sans contact, ces appareils sèchent efficacement les mains en 10 secondes (mode MAX) ou en 12 secondes (mode ECO). Ils retiennent 99,97 % des particules présentes dans l’air des sanitaires, y compris les bactéries et les virus, garantissant ainsi un environnement hygiénique.

Sèche-mains automatiques avec distributeurs de gel hydroalcoolique