Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Sèche-mains

Les sèche-mains constituent une alternative aux essuie-mains en papier pour se sécher les mains après les avoir lavées dans les sanitaires publics. Ils sont équipés d'un moteur puissant et d'un élément chauffant qui génère un flux d'air chaud permettant d'évaporer l'humidité des mains mouillées. Les sèche-mains sont fabriqués à partir de matériaux résistants et présentent un design élégant et compact. Certains modèles peuvent être équipés d'un filtre HEPA afin de garantir un séchage hygiénique des mains.
145 résultats

Sèche-mains automatiques

Sèche-mains automatiques
Conçu pour durer, ce sèche-mains automatique est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité capables de résister à une utilisation intensive. Son design pratique en fait le complément idéal de tout espace commercial, tandis que sa taille compacte permet une installation aisée. Grâce à son moteur à grande vitesse et à son système intelligent de régulation de la température, ce sèche-mains permet de sécher les mains rapidement et efficacement en quelques secondes seulement.
ComparerImageTemps de séchageMatériauDécibelsTensionCouleurMarqueRéférence n°Prix
Sèche-mains automatique à grande vitesse Global Industrial™, acier inoxydable brossé, 120 V
15 secondes ou moins
Acier inoxydable
74
120 V
Argent
Global Industrial
Expédition le jour même
641164
$458.95était $539.00
Économisez80.05
Sèche-mains automatique à grande vitesse Global Industrial™, conforme à la norme ADA, en acier inoxydable brossé, 120 V
10 à 12 secondes
Acier inoxydable
75
120 V
Argent
Global Industrial
Expédition le jour même
641591
$245.95
Sèche-mains automatique vertical à grand débit Global Industrial™ avec filtre HEPA, argent, 110-120 V
10 secondes
Plastique
70
120 V
Argent
Global Industrial
Expédition le jour même
640955
$1,125.00était $1319.00
Économisez194.00
Sèche-mains automatique à grande vitesse Global Industrial™, conforme à la norme ADA, en acier inoxydable brossé, 120 V
10 à 12 secondes
Acier inoxydable
75
120 V
Argent
Global Industrial
Expédition le jour même
641565
$539.00
Sèche-mains à grande vitesse COMAC BLAST 120-240 V, en acier inoxydable brossé - C-200220000
8 secondes
Acier renforcé
78
240 V
Brossé
Comac Corporation
Expédition le jour même
WBB0014821
$476.00
Sèche-mains automatique World Dryer SLIMdri, conforme à la norme ADA, aluminium blanc, 120-240 V
15 secondes
Aluminium
83
240 V
Blanc
World Dryer
261465$879.00
Kit d'encastrement ADA - C-000011031
-
Acier d'armature
-
-
Acier inoxydable
Comac Corporation
Expédition le jour même
WBB0014833
$109.95était $141.95
Économisez32.00
Sèche-mains automatique Xlerator®, acier inoxydable brossé, 110-120 V
8 secondes
Acier inoxydable
78
120 V
Argent
Sécheur Excel
Expédition le jour même
641136
$866.00
Sèche-mains Comac Dualflow, en ABS incassable, argent brossé, 220 V
10 secondes
ABS
70
220 V
Argent brossé
Comac
Expédition le jour même
WBC0063831
$1,095.00
Sèche-mains à grande vitesse COMAC BLAST 120-240 V, noir - C-200240000
8 secondes
Acier renforcé
78
240 V
Noir
Comac Corporation
Expédition le jour même
WBB0014818
$425.95
Affichage de 1-10 sur 113 résultats

Sèche-mains Dyson Airblade® V

Sèche-mains Dyson Airblade™ V
Le sèche-mains Dyson Airblade™ V fonctionne sans contact et utilise de l'air filtré par un filtre HEPA pour sécher les mains de manière hygiénique en 12 secondes. Ce sèche-mains pratique est le choix idéal pour tous les lieux commerciaux ou industriels très fréquentés où l'hygiène est une priorité absolue. Son design compact lui permet de s'intégrer dans des espaces restreints et il peut être facilement fixé au mur pour une utilisation pratique.

Sèche-mains et robinet Dyson Airblade® Tap

Sèche-mains et robinet Dyson Airblade™ Tap
Le sèche-mains Dyson Airblade™ Tap est la solution idéale pour un séchage des mains efficace et hygiénique. Ce produit innovant combine un sèche-mains à grande vitesse et un robinet dans un design pratique, ce qui le rend parfait pour les espaces commerciaux. Sa structure en acier inoxydable résistante garantit des performances durables et son fonctionnement sans contact empêche la propagation des bactéries.

Sèche-mains Dyson Airblade 9 kJ

Sèche-mains Dyson Airblade 9 kJ
Les sèche-mains Dyson Airblade 9kJ permettent un séchage hygiénique des mains dans les sanitaires et les vestiaires. Équipés d’un filtre HEPA en fibre de verre doublé de molleton et dotés d’un fonctionnement sans contact, ces appareils sèchent efficacement les mains en 10 secondes (mode MAX) ou en 12 secondes (mode ECO). Ils retiennent 99,97 % des particules présentes dans l’air des sanitaires, y compris les bactéries et les virus, garantissant ainsi un environnement hygiénique.
Sèche-mains automatiques avec distributeurs de gel hydroalcoolique

Sèche-mains automatiques avec distributeurs de gel hydroalcoolique

Sèche-mains et robinets Comac

Sèche-mains et robinets Comac