Appareils de soins des sols parcourir & aspirateurs

(559 articles)

Affiner vos résultats

Capacité du sac

  • Moins...
  • Plus...

Puissances en chevaux

  • Moins...
  • Plus...

Marque

Prix

Appliquer
  • Collecteurs de poussière de Seco Kufo

    Collecteurs de poussière de Seco Kufo
    Voir tous les 19 articles de la gamme de produits
    Collecteurs de poussière Kufo Seco sont conçus pour une utilisation dans des lignes de Production industrielle.

    Les collecteurs de poussière de seco de Kufo s'assurent que l'équipement fonctionne sans interruption et de manière fiable sans interruption pendant les heures d'ouverture. Ventilateur totalement inclu refroidi moteur est utilisé pour des applications Sales, poussiéreuses et même en plein air. Apportées à l’aide de lourd, une pièce 15 finition Carter en acier avec peinture antirouille de qualité industrielle. Installation rapide collection sacs faire la vidange et le re-fixation facile. Filtres de cartouche de rechange sont disponibles pour les collecteurs de poussière. Spécifications supplémentaires varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Kufo Seco Wall Mount dépoussiéreur

    Kufo Seco Wall Mount dépoussiéreur
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Kufo Seco Wall Mount dépoussiéreur est conçu pour un rangement pratique et l’utilisation dans des lignes de Production industrielle.

    Collecteur de poussières pour le montage mural utilise son moteur puissant pour extraire les poussières produites par les différentes machines. S’assurer que l’équipement fonctionne en continu et fiable sans interruption pendant les heures de. Ventilateur totalement inclu refroidi moteur est utilisé pour des applications Sales, poussiéreuses et même en plein air. Apportées à l’aide de lourd, une pièce 15 finition Carter en acier avec peinture antirouille de qualité industrielle. Collecteur de poussière présente 1HP, 110V moteur qui fournit jusqu'à 650 pi3/min à l’aide d’une turbine de diamètre 10". Capacité du sac 2 pied cube. Sac mesures 21" diamètre x 22 D. »

    Paquet d’accessoires optionnels disponibles qui comprend 2 buses de plancher, 36" tube d’extension, 4" porte de blast, deux pinces à ressort pour mur Mont stockage et 4" diamètre x 10 tuyau flex.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Aspirateurs poussières DustDroid

    Aspirateurs poussières DustDroid
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    DustDroid sans poussière aspirateurs sont sans danger pour la silice, peinture de plomb et enlèvement de Chrome Hexavalent et le confinement.

    DustDroid modèles sont certifiés HEPA filtres conçus au confinement de 99,97 % 0,3 microns. Coffre-fort pour la silice, amiante, peinture au plomb et enlèvement de chrome hexavalent et le confinement. Silice de l’OSHA et EPA RRP conforme. Grande capacité avec deux tambours à bord pour le confinement. Armature résistante en acier 1/8" tubes, 16 jauge roulettes en acier et non marquante en caoutchouc. Solénoïde-silice règle compatible filtre sans nettoyage pour une performance fiable et moins de maintenance.

    Cliquez pour en savoir plus