Appareils de soins des sols parcourir & aspirateurs

(906 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Capacité pintes

Marque

  • Moins...
  • Plus...

Prix

Appliquer
  • Global Industrial™ HEPA aspirateurs de sac à dos

    Global Industrial™ HEPA aspirateurs de sac à dos
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Global Industrial™ HEPA Sacs à dos Vacuums Accueillir l'entretien de la conciergerie mobile.

    Global Industrial™ HEPA Sacs à dos vides permet un flux d'air constant, même lorsque le sac est rempli et dirige les gaz d'échappement loin de l'utilisateur. L'unité est équipée d'un capteur de chaleur intégré, 1-1/2" dia. tuyau d'épreuve d'écrasement avec deux poignets pivotants qui s'étend de 4' à 7' pi, tordez le couvercle, sangles réglables et coussin supplémentaire sur les bretelles et la ceinture. L’interrupteur marche/arrêt avec crochet de pistolet de puissance vers le haut a construit dans le contrôle de pointe du doigt directement sur votre hanche. Conception de boîte de commutateur novateur, cordons évolution facile. Sac à dos commercial vide comprend une trousse à outils 8 pièce. ETL énumérée, Green label certifié vide et CRI HEPA certifié. 1 an de garantie limitée.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Hoover® HEPA aspirateurs de sac à dos

    Hoover® HEPA aspirateurs de sac à dos
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Hoover® HEPA Sacs à dos Vacuums fournir une maintenance mobile pour les concierges, les entreprises de nettoyage, et plus encore.

    Épaule vide pèse seulement 9,2 lbs ! Hoover aspirateur fournit 120 pi3/min débit d’air à l’aide d’un stade 2, 8,5 moteur a. réservoir capacité 6,4 pinte a un couvercle dôme pour l’inspection de débris instantanée. Filtration HEPA aspirateur caractéristiques 3-stade avec filtre HEPA, secouer pour sac en tissu et Hypercone™ cartouche filtrante. Harnais ergonomique dispose d’un clip de bréchet pour fixer les sangles d’épaule. Sac à dos vide comprend 1-1/2" tuyau verrouillage positif et une trousse à outils accessoire.

    Hushtone™ 6 Quart sac à dos augmente la productivité avec ce léger deisgn et harnais ergonomique qui permet une maniabilité hors pair avec moins de fatigue, minimisant les temps d’arrêt. Filtration HEPA avec technologie Hexaguard™ et auto-obturant sacs cette poussière de piège dans mise au rebut. Sac à dos vide caractéristiques 2 Vitesse moteur qui fournit Hush mode avec moins de perturbations au 66 dB et mode Boost pour des performances supérieures. Comprend les loquets en aluminium anodisé et une trousse à outils accessoire. CRI évalué. Garantie limitée de 2 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • ProTeam® Sacs à dos Vacuums

    ProTeam® Sacs à dos Vacuums
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    ProTeam® Backpack Vacuums Deliver High Performance And Exceptional Cleaning Strengths For Commercial And Residential Maintenance.

    ProTeam® Backpack Vacuums feature durable plastic housing for long lasting dependability in floor care. Vacuums include a variety of cleaning accessories including an upholstery tool, dust brush, 50' extension cord, and 2 intercept micro filter bags. Restaurant backpack vac is designed specifically to triumph over the demands of the foodservice and hospitality industry. Lightweight TailVac is a preferred tool of professional maid services for quick cleaning or detail jobs and can be worn around the waist. HEPA/ULPA filter vac is suited for medical facilities, clean rooms, computer labs or highly sensitive areas with delicate equipment, and is appropriate for lead paint renovations under the EPA's RRP rule. Four level filtration available with and without HEPA or HEPA/ULPA. Available in 6 and 10 quart capacities. Includes 3 year parts, labor and motor warranty with lifetime warranty on molded body parts.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Aspirateurs HEPA Nilfisk & Clarke Backpack

    Aspirateurs HEPA Nilfisk & Clarke Backpack
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Aspirateurs HEPA Nilfisk & Clarke Backpack sont utilisés pour les théâtres, les bateaux, les escaliers et plus.

    Nilfisk GD10 sac aspirateurs HEPA sont faits de polypropylène pour la longévité durable, 9,5 ampères moteur fournit la facilité d’utilisation. Buse pour sol, poussière, brosse, cône de crevasse et tube télescopique inclus pour le plus petit espace, facilité de nettoyage. cordon d’alimentation 50'. capacité du réservoir 2-3/5 gallon. Fonctionne à 120v, 1300 watts, avec 99" waterlift et 144 pi3/min d’air. Hauteur 9-2/5" W x 23" H.

    Révolutionnaire Nilfisk UZ 964 Hip vide et HipVac aspirateurs sont construits compact et élégant. Conçu ergonomiquement pour réduire entorse lombaire, le vide est assis confortablement sur les hanches de l’utilisateur de fournir inégalé de liberté de mouvement. Une 50' mis à la terre alimentation cordon augmentations efficacité en offrant la liberté de couvrir de grands espaces tels que les bateaux ou les théâtres. Conçu pour droitier ou gaucher. Accessoires supplémentaires disponibles (vendus séparément).

    Cliquez pour en savoir plus
  • Aspirateurs sac à dos Shop-Vac®

    Aspirateurs sac à dos Shop-Vac®
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Shop-Vac® sac à dos aspirateurs sont légers et puissants, conçus pour lutter contre les grandes surfaces avec un Effort Minimal.
    Shop-Vac® sac à dos aspirateurs sont pour ramasser des secs seulement. Taille compacte lui permet d’être utilisé dans les espaces restreints. Ceinture à outils pratique caractéristique et harnais, albums portent poignée et deux rallonges. Sac à dos aspirateurs incluent tuyau verrouillage, buse pour sol, sacs filtrants, etc.. 1 an de garantie limitée.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Mastercraft Dry sac à dos vide

    Mastercraft Dry sac à dos vide
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Aspirateurs sac à dos Mastercraft industrielles sont silencieux, Compact et léger

    Probe 10, sac à dos vide propose un système de filtration HEPA 4-couche qui augmente l’efficacité de nettoyage, offre un environnement de qualité de l’air et réduit le niveau sonore. Le cadre ergonomique a soutien lombaire et bretelles rembourrées. Système de filtration sec comprend un filtre HEPA, filtre en tissu amovible et grand clos sac jetable. Remplissage haut réduit colmatage et permet le sac filtrant remplir à capacité maximale. Raccord de tuyau s’adapte entrée du réservoir pour le nettoyer à l’aspirateur et comprend également des raccords d’échappement tête moteur pour le soufflage des applications. Tuyau s’étend de 2-6'L. Aspirateur industriel Mastercraft inclut baguette alu 2, suceur, suceur, outil de tapis rond épousseter le cordon d’alimentation de brosse et 50' L. UL et CUL.

    Cliquez ici pour voir une sélection complète de nos appareils de soin des sols.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Patron de nettoyage équipement sac à dos aspirateurs

    Patron de nettoyage équipement sac à dos aspirateurs
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Ces aspirateurs sac à dos industriel léger garder l’utilisateur se déplaçant rapidement, même dans les allées étroites.

    Aspirateurs à dos ont des moteurs avec circuit de protection thermique pour fournir la puissance d’aspiration qui protège contre les surchauffes. Filtrations de fonctionnalité d’aspirateurs industriels qui garantissent la qualité de l’air d’échappement. Les harnais rembourré confort soulager et permet un déplacement facile. Hanche monté facile interrupteur de marche/arrêt. Boîtier en aluminium est léger, il va encore résister à des années d’usage professionnel. Trousse à outils comprend un double pliage acier baguette, suceur, suceur, outil d’époussetage, cordon d’alimentation L outil et 50'' plancher/tapis. Sacs et Filtres en papier jetables disponible (vendu séparément).

    Cliquez pour en savoir plus