Tapis de drainage
Les tapis drainants contribuent à rendre l'environnement plus sûr pour les employés et les clients en offrant une surface antidérapante au sol. Ils sont composés d’un matériau antidérapant et dotés de trous de drainage qui permettent d’évacuer l’eau et les débris de la surface de circulation. Les tapis drainants offrent des performances exceptionnelles aussi bien dans les zones humides que sèches, notamment dans les cuisines professionnelles, les vestiaires et bien d’autres lieux encore.
Les plus pertinents
Tapis de taille standard résistants à l'huile et à la graisse

Les tapis de sol résistants à l'huile et à la graisse sont parfaits pour les ateliers, les restaurants et bien d'autres lieux. Les tapis drainants de taille standard sont légers, ce qui facilite leur manipulation et leur nettoyage, et sont dotés de bords biseautés qui réduisent le risque de trébuchement. Conçus pour offrir des performances optimales, ces tapis de sol résistants à l'huile garantissent une surface confortable aux employés des établissements.
| Comparer | Image | Largeur | Longueur | Épaisseur | Matériau de surface | Couleur | Famille de couleurs de bordure | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ft | 5 ft | 8 po | Caoutchouc | Noir | Jaune | Expédition le jour même 670825 | à partir de $259.95 Économisez30.00 | ||
![]() | 3 ft | 5 ft | 8 po | Caoutchouc | Rouge | Rouge | 238272 | à partir de $239.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 3 ft | 10 ft | 8 po | Caoutchouc | Noir | Jaune | Expédition le jour même 670826 | à partir de $499.00 Économisez46.00 | ||
![]() | 3 ft | 3 ft | 8 po | Caoutchouc | Noir | Jaune | 670824 | à partir de $209.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 2 ft | 3 ft | 8 po | Caoutchouc | Noir | Jaune | Expédition le jour même 670823 | à partir de $129.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 6 ft | 3 ft | 2 po | Caoutchouc | Noir | Orange | 70864BR | à partir de $649.00 Économisez56.00 | ||
![]() | 1 po | 1 po | 3 | - | Noir | - | 239248 | à partir de $4.78 Économisez0.42 |
Tapis résistants à l'huile et à la graisse, sur mesure

Nos tapis résistants à la graisse et à l'huile sont parfaits pour une utilisation dans les zones industrielles humides ou sèches, notamment les vestiaires, les douches, les cuisines, etc. Ces tapis à drainage automatique résistent à l'eau, à l'huile et aux acides, et peuvent supporter des températures extrêmes. Nos tapis sont disponibles en différentes largeurs et en longueurs personnalisables pour répondre au mieux à vos besoins.
Tapis de passage résistants à l'huile et à la graisse

Nos tapis de sol résistants à la graisse sont parfaits pour les cuisines et les usines où l'eau et les huiles peuvent créer des risques de glissade dangereux. Fabriqués à partir de matériaux très résistants, ces tapis de passage sont faciles à nettoyer et conviennent parfaitement à une utilisation à long terme. Nos tapis de sol résistants à l'huile sont disponibles dans une grande variété de tailles et de couleurs.

Tapis de drainage standard
Tapis de drainage réversibles

Les tapis de sol drainants réversibles sont idéaux dans de nombreux environnements commerciaux et industriels. Ils laissent facilement passer les liquides, ce qui permet de garder la surface de circulation propre et sèche, et d'éviter ainsi les glissades et les chutes. Leur conception réversible prolonge leur durée de vie, tandis que leurs bords biseautés réduisent les risques de trébuchement et permettent le passage des chariots et des chariots de manutention. Ces tapis de sol drainants sont disponibles dans différentes tailles.
Tapis antimicrobiens de taille standard

Les tapis de sol antimicrobiens sont parfaits pour les environnements de restauration, les applications industrielles ou les entrées extérieures. Ils sont dotés d’un rembourrage haute densité offrant des propriétés anti-fatigue, ainsi que de bords biseautés qui contribuent à créer un espace de travail antidérapant et sans risque de trébuchement. Nos tapis de sol antimicrobiens permettent aux liquides de s’écouler facilement, garantissant ainsi une surface de marche sèche et sûre.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Tapis de couloir antimicrobiens

Les tapis de sol antimicrobiens favorisent l'hygiène sur le lieu de travail et améliorent la sécurité dans les environnements industriels et commerciaux. Ces tapis de passage sont particulièrement adaptés aux cuisines et aux usines grâce à leur résistance à l'huile et à la graisse, ainsi qu'à leur rembourrage anti-fatigue. Légers et faciles à nettoyer, nos tapis de sol antimicrobiens sont dotés de bords biseautés qui réduisent les risques de trébuchement et de chute.
Tapis anti-fatigue empilables

Nos tapis anti-fatigue présentent une conception empilable unique qui vous permet de créer différents niveaux de tapis anti-fatigue. Les plateformes peuvent être assemblées horizontalement et verticalement pour obtenir une hauteur de travail ergonomique entièrement modulable. Les caillebotis perméables maintiennent la surface propre et sèche, réduisant ainsi les risques de glissades et de chutes.