Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Barres de chargement

Les barres de chargement servent à sécuriser le chargement dans les fourgonnettes, les camionnettes et les remorques utilitaires. Les barres de chargement à cliquet sont réglables en longueur et offrent une excellente capacité de maintien. Elles sont dotées de barres de tension robustes en acier qui s'ajustent parfaitement aux parois latérales ou aux cloisons fixes pour sécuriser le chargement.
36 résultats

Barres de retenue et stabilisateurs de charge pour camions

Barres de retenue et stabilisateurs de charge pour camions
Les barres de retenue et stabilisateurs de chargement pour camions empêchent le déplacement du chargement pendant le transport. La barre de retenue se fixe du plancher au plafond ou latéralement. Certains modèles sont équipés d'un système à cliquet intégré, tandis que d'autres se verrouillent sur le rail d'arrimage des parois de la remorque pour un réglage rapide et sûr. Les stabilisateurs de chargement sont dotés de supports en caoutchouc moulé pour maintenir le chargement en place et d'un pivot réglable pour faciliter les déplacements.
ComparerImageMarqueMatérielUsagePoidsLongueur réglableModèle #Prix
Barre de contrôle de chargement Global Industrial™ en acier galvanisé épais, diamètre extérieur 1-1/2 po
Global Industrial
Acier
Léger à moyen
14.3 lb
85 - 114 po
989067$119.95
Stabilisateur de charge Global Industrial™ en acier galvanisé robuste, diamètre extérieur 1-1/2 po
Global Industrial
Acier
Lourd
9.7 lb
89-3/4 - 104-1/2 po
Expédié le jour même
989070
$71.95
Barre de contrôle de chargement et stabilisateur de charge Global Industrial™ en acier avec anneau soudé
Global Industrial
Acier
Lourd
22.99 lb
85 - 114 po
989071$245.95
Barre de contrôle de chargement et stabilisateur de charge pliable en acier Global Industrial™
Global Industrial
Acier
Moyen
17 lb
87 - 115 po
Expédié le jour même
241300
$129.95
Barre de chargement ronde en acier Kinedyne Saf-T-Lok 10085 avec pieds pivotants - Réglable de 90" à 105" de large
Kinedyne
Acier
Lourd
11.6 lb
90 - 105 po
WBC0056972$41.95
Barre de chargement monobloc en aluminium galvanisé Vestil™, réglable de 88" à 103" avec arceaux
Vestil
Aluminium/Acier galvanisé
Lumière
24 lb
88 - 103 po
WBB3218746$219.95
Barre de chargement monobloc en aluminium galvanisé Vestil™, réglable de 89" à 104" avec arceaux
Vestil
Aluminium/Acier galvanisé
Lumière
25 lb
89 - 104 po
WBB3218747$205.95
Barre ronde en aluminium Kinedyne Saf-T-Lok 10088 avec pieds pivotants - Largeur réglable de 90" à 105"
Kinedyne
Aluminium
Lourd
8.3 lb
90 - 105 po
WBC0056970$69.95
Barre de chargement monobloc Vestil™ en acier galvanisé, réglable de 87" à 119" avec anneaux
Vestil
Acier galvanisé
Lumière
30 lb
87 - 119 po
WBB3218659$239.95
Barre de chargement ronde en aluminium robuste Vestil™, longueur réglable de 89" à 104".
Vestil
Aluminium
Lourd
9 lb
89 - 104 po
WBB3218756$105.95
Affichage de 1-10 sur 24 résultats
Poutre en aluminium pour remorques

Poutre en aluminium pour remorques

Barre de retenue de chargement pour camionnettes et fourgonnettes

Barre de retenue de chargement pour camionnettes et fourgonnettes
Les barres de retenue Cargo Control pour camionnettes et fourgonnettes permettent de sécuriser les chargements pendant le transport et d'assurer leur stabilité en cours de route. Ces barres en acier ultra-résistantes s'adaptent facilement à différentes tailles de véhicules et sont dotées d'embouts robustes rembourrés de caoutchouc pour offrir la protection et l'adhérence nécessaires. Les barres de retenue sont faciles à installer et à retirer.
Barre de contrôle de chargement pliable en une ou deux pièces

Barre de contrôle de chargement pliable en une ou deux pièces

Dispositifs de retenue et sangles d'arrimage pour le chargement intérieur des fourgonnettes

Dispositifs de retenue et sangles d'arrimage pour le chargement intérieur des fourgonnettes
Les barres de maintien de chargement pour fourgonnettes, avec leurs sangles d'arrimage, permettent de sécuriser et de stabiliser les objets, garantissant ainsi un transport en toute sécurité. Disponibles en différentes tailles pour s'adapter à tous les types de fourgonnettes, elles sont dotées de crochets en acier épais recouverts de vinyle pour une installation simple et sécurisée. La boucle à cliquet permet un réglage facile des sangles. Conformes aux normes de test CHAMP et NATM.
Poutre de platelage/d'étaiement

Poutre de platelage/d'étaiement

Accessoires pour barres de chargement

Accessoires pour barres de chargement