Roulettes à tige
Les roulettes sur tige permettent de déplacer facilement le mobilier et les équipements lourds. Disponibles avec un col fileté, un col de cygne ou un anneau de serrage, elles s'installent rapidement en insérant la tige dans les trous pré-percés du support. Ces roulettes supportent des charges importantes et certaines sont équipées de systèmes de freinage et de blocage. Elles sont idéales pour déplacer les présentoirs de vente, les équipements industriels, le mobilier de bureau et pour d'autres applications commerciales.
Les plus pertinents
Roulettes à tige légères

Les roulettes à tige légères facilitent le déplacement des équipements légers et supportent des charges jusqu'à 499 kg. lb .
| Comparer | Image | Diamètre de la roue | Capacité de charge | Hauteur de la tige | Largeur de la tige | Type de roulette | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 po | 300 chacun - 1200 par lot lb | - | - | Pivot | Global Industrial | Expédié le jour même 500592 | $99.95 | ||
![]() | 5 po | 300 chacun - 1200 par lot lb | - | - | Pivot | Nexel | Expédié le jour même CA5SBS | $345.95 | ||
![]() | 50 mm | 75 lb | 1 po | 18 po | Pivot | Berger | WBB196014 | $34.95 | ||
![]() | 2 po | 300 lb | 1-1/2 po | 13 po | Pivotant avec frein | Berger | WBB32503 | $25.95 | ||
![]() | 75 mm | 165 lb | 1 po | 16 po | Pivotant avec frein | Berger | WBB196017 | $37.95 | ||
![]() | 8 po | 300 chacun - 1200 par lot lb | - | - | Pivot | Global Industrial | Expédié le jour même 188CP24 | $135.95était $149.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 4 po | 130 lb | - | - | Pivotant avec frein | Global Industrial | Expédié le jour même 412563 | $63.95 | ||
![]() | 2 | 75 lb | - | - | Pivot | Nexel | Expédié le jour même 798805 | $15.25 | ||
![]() | 4 po | 275 lb | 1-1/2 x 13NC en | 1/2 diamètre en | Pivot | Irréprochable | 585497 | $45.95 | ||
![]() | 50 mm | 75 lb | 1 po | 18 po | Pivotant avec frein | Berger | WBB196013 | $16.25 |
Affichage de 1-10 sur 115 résultats
Roulettes à tige de résistance moyenne

Les roulettes à tige de charge moyenne offrent une mobilité fluide et fiable pour des charges comprises entre 500 et 1 500 livres. lb .
Roulettes à tige de nivellement

Les roulettes à tige de nivellement sont idéales pour les applications légères. Faciles à installer, elles sont disponibles en plusieurs capacités de charge. Dotées de pieds autonivelants, elles sont fabriquées à partir de plaques d'acier embouties et de supports en aluminium moulé sous pression. Robustes et durables, ces roulettes se fixent aux machines pour niveler les surfaces et réduire les vibrations pendant le travail.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats