Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Roulettes à tige

Les roulettes sur tige permettent de déplacer facilement le mobilier et les équipements lourds. Disponibles avec un col fileté, un col de cygne ou un anneau de serrage, elles s'installent rapidement en insérant la tige dans les trous pré-percés du support. Ces roulettes supportent des charges importantes et certaines sont équipées de systèmes de freinage et de blocage. Elles sont idéales pour déplacer les présentoirs de vente, les équipements industriels, le mobilier de bureau et pour d'autres applications commerciales.
134 résultats

Roulettes à tige légères

Roulettes à tige légères
Les roulettes à tige légères facilitent le déplacement des équipements légers et supportent des charges jusqu'à 499 kg. lb .
ComparerImageDiamètre de la roueCapacité de chargeHauteur de la tigeLargeur de la tigeType de rouletteMarqueModèle #Prix
Nexel® Ensemble de 4 roulettes pivotantes, roues de 12,7 cm (5 po) en polyuréthane, dont 2 avec freins, capacité de charge de 544 kg (1 200 lb).
5 po
300 chacun - 1200 par lot lb
-
-
Pivot
Global Industrial
500592$99.95
Nexel® Roulettes à tige en acier inoxydable - Ensemble de (4) 5" en polyuréthane, (2) avec freins Capacité de 1200 lb.
5 po
300 chacun - 1200 par lot lb
-
-
Pivot
Nexel
Expédié le jour même
CA5SBS
$345.95
Roulette Shepherd® à tige filetée et bande de roulement souple - Diamètre 50 mm, filetage 5/16-18 x 1 pouce, grise
50 mm
75 lb
1 po
18 po
Pivot
Berger
WBB196014$34.95
Roulette à tige filetée Shepherd® série C00 C0020748ZN-POL01(KK)B
2 po
300 lb
1-1/2 po
13 po
Pivotant avec frein
Berger
WBB32503$25.95
Roulette Shepherd® à tige filetée et bande de roulement souple avec frein - Diamètre 75 mm, filetage 3/8-16 x 1, grise
75 mm
165 lb
1 po
16 po
Pivotant avec frein
Berger
WBB196017$37.95
Nexel® CA2BN4 (2) Roulettes pivotantes avec frein, 5 cm (2 po) en nylon, ensemble de (4), capacité de 136 kg (300 lb)
2
75 lb
-
-
Pivot
Nexel
Expédié le jour même
798805
$15.25
Nexel® Ensemble de roulettes à tige (4) 8" x 2,80" entièrement pneumatiques 1200 lb. Cap.
8 po
300 chacun - 1200 par lot lb
-
-
Pivot
Global Industrial
Expédié le jour même
188CP24
$119.95était $149.95
Économisez30.00
Paire de roulettes pivotantes de rechange Global Industrial™ en polyuréthane de 4 pouces pour 412559
4 po
130 lb
-
-
Pivotant avec frein
Global Industrial
Expédié le jour même
412563
$63.95
Roulette pivotante à tige filetée Faultless G460S-4, roue en polyoléfine de 4 pouces
4 po
275 lb
1-1/2 x 13NC en
1/2 diamètre en
Pivot
Irréprochable
585497$45.95
Roulette Colson de 12,7 cm (5 po) avec tige pivotante extensible et frein, hauteur de tige de 71 mm (2-13/16 po), capacité de charge de 147 kg (325 lb).
5 po
325 lb
2-13/16 po
1-1/2 à 1-9/16 po
Pivotant avec frein
Colson
WBB2679680$159.95
Affichage de 1-10 sur 115 résultats

Roulettes à tige de résistance moyenne

Roulettes à tige de résistance moyenne
Les roulettes à tige de charge moyenne offrent une mobilité fluide et fiable pour des charges comprises entre 500 et 1 500 livres. lb .

Roulettes à tige de nivellement

Roulettes à tige de nivellement
Les roulettes à tige de nivellement sont idéales pour les applications légères. Faciles à installer, elles sont disponibles en plusieurs capacités de charge. Dotées de pieds autonivelants, elles sont fabriquées à partir de plaques d'acier embouties et de supports en aluminium moulé sous pression. Robustes et durables, ces roulettes se fixent aux machines pour niveler les surfaces et réduire les vibrations pendant le travail.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats