Grues à flèche montées au sol
Les grues à flèche sur pied sont des solutions de manutention robustes, conçues pour lever, transporter et positionner efficacement des charges lourdes dans un espace de travail défini. Leur configuration au sol leur confère une base stable et sécurisée, permettant une manutention précise des charges importantes. Dotées d'une rotation à 360 degrés, elles offrent une maniabilité et une couverture exceptionnelles de la zone de travail désignée. Ces grues sont idéales pour les sites de production, les entrepôts et les chantiers de construction.
Les plus pertinents
Grues à flèche légères sur pied

Les grues à flèche légères sur pied permettent un levage localisé et efficace pour les postes de travail, l'assemblage et les opérations de maintenance. Conçues pour une rotation fluide et une installation facile, ces grues supportent des charges jusqu'à 1 000 kg. lb ce qui les rend idéaux pour une manipulation répétitive dans les applications industrielles légères.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur | Hauteur de la poutre en I | Hauteur sous poutre | Largeur de la bride | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 lb | 10 ft | 8 po | - | 5-1/4 po | Abell-Howe | 747048 | $7,249.00 | ||
![]() | 500 lb | 10 ft | 6 po | - | 4 po | Abell-Howe | 747038 | $3,709.00 | ||
![]() | 50 lb | 6 ft | - | 96 po | - | Gorbel | WBB594161 | $3,239.00 | ||
![]() | 35 lb | - | - | - | - | Hubbell | WBB438519 | $879.00 | ||
![]() | 1000 lb | - | 6 po | 99-1/2 po | 4 po | Vestil | WBB183944 | aussi bas que $3,155.00 Économisez274.00 | ||
![]() | 600 lb | - | 6 po | 99-1/2 po | 4 po | Vestil | WBB183947 | $2,759.00 | ||
![]() | 1000 lb | 10 ft | 6 po | 120 po | 4 po | Gorbel | WBB595528 | $7,799.00 | ||
![]() | 300 lb | - | 4 po | 99-1/2 po | 2-2/3 po | Vestil | WBB183946 | $2,225.00 | ||
![]() | 1000 lb | 12 ft | 8 po | - | 5-1/4 po | Abell-Howe | 747084 | $6,639.00 | ||
![]() | 500 lb | 8 ft | 6 po | - | 4 po | Abell-Howe | 747002 | $3,709.00 |
Affichage de 1-10 sur 54 résultats
Grues à flèche sur pied de capacité moyenne

Les grues à flèche sur pied de capacité moyenne assurent un levage fiable pour la manutention fréquente et intensive de matériaux lourds dans les environnements de production et de maintenance. Conçues pour durer et offrir une rotation fluide à 360°, ces grues supportent des charges de 1 001 à 5 999 tonnes. lb ce qui les rend idéaux pour les chaînes de montage, la fabrication et les flux de travail en entrepôt.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats
Grues à flèche robustes montées sur plancher

Les grues à flèche robustes sur pied sont conçues pour le levage de charges importantes dans les environnements industriels exigeants. Fabriquées avec des composants en acier renforcé pour une résistance et une durabilité maximales, ces grues offrent une rotation fluide et des performances fiables pour des charges de 6 000 kg. lb et plus, idéal pour les opérations de fabrication lourde, de production et d'entreposage.
Accessoires pour grue à flèche montée au sol

Les accessoires pour grues à flèche sur pied optimisent les performances, la sécurité et la polyvalence pour une large gamme d'applications de levage. Des options telles que les butées de rotation et les éléments de fixation permettent de personnaliser votre système pour des flux de travail spécifiques, améliorant ainsi le contrôle de la charge, l'efficacité et la flexibilité opérationnelle globale.