Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



palans pneumatiques

Les palans pneumatiques constituent une solution fiable et polyvalente pour le levage, le positionnement et la descente de charges lourdes dans les environnements industriels et de manutention. Ils utilisent des moteurs pneumatiques ou de l'air comprimé pour lever, déplacer et abaisser les charges, et sont dotés d'une régulation de vitesse et d'un positionnement précis pour une flexibilité et une exactitude optimales. Les palans à chaîne pneumatiques bénéficient d'un revêtement anticorrosion garantissant une fiabilité durable.
3 résultats
Palan à chaîne pneumatique avec levée de 3 m

Palan à chaîne pneumatique avec levée de 3 m

ComparerImageOrifice d'entrée d'airBesoins en air compriméEspace pour la têteVitesse de levageAscenseurCapacité de chargeModèle #Prix
Palan pneumatique à chaîne Global Industrial™, capacité de 454 kg (1000 lb), hauteur de levage de 3 m (10 pi), à un seul brin, vitesse de levage de 13,7 m/min (45 pi/min).
3/8 NPTF femelle
90 PSI
15-1/4 po
45 pieds par minute
10 ft
1000 lb
Expédié le jour même
298627
$4,409.00était $4639.00
Économisez230.00
Palan pneumatique Global Industrial™ à chaîne, capacité de 227 kg, hauteur de levage de 3 m, à un seul brin, vitesse de levage de 19,8 m/min
3/8 NPTF femelle
90 PSI
15-1/4 po
65 pieds par minute
10 ft
500 lb
Expédié le jour même
298626
$3,549.00était $3939.00
Économisez390.00
Palan pneumatique Global Industrial™ à chaîne, capacité de 136 kg, levée de 3 m, à un seul brin, vitesse de levage de 25,6 m/min
3/8 NPTF femelle
90 PSI
15-1/4 po
84 pieds par minute
10 ft
300 lb
Expédié le jour même
298625
$3,505.00