palans électriques
Les palans électriques sont des solutions de manutention très performantes, conçues pour lever et abaisser avec précision des charges lourdes dans les ateliers, les garages ou sur divers chantiers. Contrairement aux modèles manuels, les palans électriques sont équipés d'un moteur robuste qui leur confère une grande fiabilité et une capacité de levage élevée, pour une utilisation simplifiée et une productivité accrue.
Les plus pertinents
Palans électriques à chaîne simple, levage de 4,57 m (15 pi).

Les palans électriques à chaîne simple d'une hauteur de levage de 4,5 m (15 pi) sont adaptés aux opérations de manutention de charges lourdes. De nombreux modèles sont équipés d'une protection contre les surcharges, d'un frein à disque magnétique et de fins de course pour éviter le surcourse de la chaîne. Conçus pour une longue durée de vie, les palans électriques à chaîne sont disponibles en différentes tailles.
| Comparer | Image | Marque | Capacité de charge | Espace pour la tête | Ascenseur | Tension | puissance | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milwaukee | 4000 lb | 19-3/4 po | 15 ft | 230 V | 1 HP | WBB445190 | $7,245.00 | ||
![]() | Vestil | 1000 lb | 21-7/16 po | 15 ft | 440 V | 16 PV | WBB3215319 | $3,705.00 | ||
![]() | Vestil | 2000 lb | 22-13/16 po | 15 ft | 220 V | 8 PV | WBB3147314 | $5,159.00 | ||
![]() | Vestil | 1000 lb | 21-7/16 po | 15 ft | 220 V | 16 PV | WBB3147316 | $5,159.00 | ||
![]() | Vestil | 10000 lb | 31-1/8 po | 15 ft | 220 V | 8 PV | WBB3215329 | $10,289.00 |
palans à câble électrique

Des palans électriques à câble de différentes tailles sont disponibles pour répondre à tous vos besoins de levage, qu'il s'agisse de charges légères ou lourdes. Conçus pour une utilisation en atelier, garage ou sur divers chantiers, la plupart des modèles sont légers et portables et peuvent être configurés pour des applications de levage à un ou deux câbles. La capacité de charge, la hauteur libre, la hauteur de levage et les autres caractéristiques varient selon le palan.
Palans électriques à double chaîne

Les palans électriques à double chaîne permettent de soulever et de transporter des charges lourdes. Certains modèles sont équipés d'un variateur de fréquence intégré, assurant un contrôle précis de la charge, ainsi que d'un frein électromagnétique qui ne se desserre que lorsque le moteur est alimenté. La capacité de charge, la tension, la hauteur de levage et les autres caractéristiques varient selon le modèle.
Pièces de rechange pour palans électriques à chaîne

Assurez le bon fonctionnement de votre palan électrique à chaîne grâce à cette sélection de pièces de rechange. Des supports muraux de levage sont disponibles pour une solution de montage alternative. Kits de réparation, kits de verrouillage de sécurité et range-chaînes sont également disponibles pour garantir le parfait état de votre palan électrique.