Pompes
Les pompes à fût permettent de transférer des liquides en toute sécurité à partir de fûts, réduisant ainsi au minimum le risque de déversements. Disponibles en différents modèles (à piston, à siphon et rotatives), elles résistent aux huiles, aux acides faibles et à d'autres fluides. Les pompes à fût manuelles et électriques sont particulièrement adaptées à la fabrication, à l'agriculture et à d'autres environnements industriels, tandis que les pompes de qualité alimentaire sont spécialement conçues pour être utilisées dans la transformation des aliments et des boissons.
Les plus pertinents
Pompes à tambour rotatif

Les pompes à tambour rotatif sont conçues pour distribuer des huiles légères, des cires et bien d’autres produits. Ces pompes fonctionnent à l’aide d’une manivelle manuelle qui permet de faire circuler les solutions reliées par des tuyaux et des siphons ; elles sont conçues pour offrir une grande longévité et des performances fiables. Certains modèles de pompes rotatives sont équipés d’un tuyau d’aspiration et d’un bec de refoulement. Les débits de distribution et les autres caractéristiques techniques varient selon les modèles.
| Comparer | Image | Matériau | Débit de distribution | Puissance | Fil de discussion | Hauteur | Dimensions du tube d'aspiration | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ryton | 8 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) en | 5 po | 41 po | Expédition le jour même WBB623145 | $299.95 | ||
![]() | Fonte | 10 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) en | 5 po | 41 po | Expédition le jour même WBB623146 | $109.95 | ||
![]() | Polypropylène | 7 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) en | 6 po | 34 po | Expédition le jour même WBB937095 | $149.95 | ||
![]() | Ryton | 8 oz par tour | - | - | - | 44 x 1 po | 534101 | $279.95 | ||
![]() | Acier inoxydable | 10 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) en | 6 po | 40 po | WBB623143 | $875.00 | ||
![]() | Fonte | 1 gallon pour 20 tours | - | 2 NPT (mâle) en | - | 4 x 40 po | WBB652130 | $159.95 | ||
![]() | Sulfure de polyphénylène | 300 ml par course | Manuel | 2 NPT en | 52-1/8 po | 4 x 42 po | WBB3221375 | $305.95 | ||
![]() | Aluminium moulé | 27 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) en | 8-1/2 po | 48 po | WBB623147 | $289.95 | ||
![]() | Ryton | 8 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) en | 5 po | 34 po | WBB937077 | $239.95 | ||
![]() | Polypropylène | 8 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) en | 5 po | 41 po | Expédition le jour même WBB623144 | $219.95 |
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Pompes à piston et à tambour

Les pompes à piston pour fûts permettent de distribuer en toute sécurité des liquides, des huiles légères, des acides doux et bien d'autres produits. Ces pompes garantissent un transfert sans risque de déversement et sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie. Elles sont disponibles dans une large gamme de tailles adaptées à de nombreux types de conteneurs. Les autres caractéristiques et dimensions varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 40 résultats
Pompes à tambour et à fût Finish Thompson série PF

Les pompes pour fûts et barils de la série PF de Finish Thompson sont très performantes et conçues pour un fonctionnement en continu. Elles sont idéales pour le transfert de produits légèrement corrosifs. Les kits de pompes pour fûts comprennent un tube en polypropylène, un arbre en acier inoxydable et une roue à double aspiration. Les tubes sont sans joint et résistants aux chocs ou à la corrosion. Les débits de distribution et les autres caractéristiques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Pompes à siphon

Les pompes à siphon sont fabriquées en plastique et en caoutchouc, en polyéthylène ou en PVC, ce qui leur confère une grande longévité. Ces pompes à action rapide permettent de transférer facilement du kérosène, des huiles légères ou divers solvants à base d'eau. Grâce à leur bonne résistance chimique, elles peuvent être utilisées avec une grande variété de matériaux et de tailles de récipients. Les dimensions et caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Pompes à tambour et à fût Finish Thompson de la série EF

Les pompes à fût et à baril de la série EF de Finish Thompson sont utilisées pour les produits chimiques, les substances légèrement corrosives et les acides. Fabriquées en polypropylène et en acier inoxydable, ces pompes à baril sont conçues pour offrir une grande longévité. Elles sont équipées de série d'un tube sans joint, de moteurs réglables à deux vitesses, de moteurs et de tubes interchangeables, ainsi que de fixations intégrées pour les tuyaux et les cordons d'alimentation.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Pompes à tambour à levier

Les pompes à tambour à levier permettent de distribuer des fluides par action manuelle et sont légères, ce qui facilite leur utilisation. Résistantes à la corrosion, ces pompes sont conçues pour offrir une grande longévité et peuvent transférer une grande variété de produits. Certains modèles disposent d'un débit réglable. Les pompes à tambour à levier sont disponibles dans de nombreuses tailles et versions afin de répondre à tous les besoins en matière de transfert de produits.
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Pompes centrifuges à tambour Action Pump

Les pompes centrifuges à fût « Action Pumps » sont utilisées pour le transfert d'huiles légères, de certains produits chimiques compatibles, de liquides inflammables et bien plus encore. Ces pompes sont capables de pomper des liquides à une température de -20 °F, à condition qu'ils ne soient pas gelés. Des modèles adaptés aux fûts de grande capacité sont disponibles et peuvent pomper au moins 15 gallons par minute. Les autres dimensions varient selon les modèles.
Pompes à tambour et à cylindre de la série Thompson TT de Finish

Les pompes pour fûts et fûts de la série Finish Thompson TT sont adaptées aux produits corrosifs, inflammables, ainsi qu’aux applications de haute pureté et sanitaires. Le kit de pompe pour fût comprend un tube en acier inoxydable, un arbre en acier inoxydable, un moteur électrique et un tuyau de refoulement en PVC muni d’un collier de serrage. Le débit et la taille varient selon les modèles. Un moteur séparé pour pompe à fût est également disponible.
Pompes de qualité alimentaire

Les pompes de qualité alimentaire sont conçues pour toutes les applications du secteur de la restauration ou de l’industrie. Ces pompes sont résistantes, légères et permettent de transférer une grande variété de produits. Les débits varient selon les modèles et les poignées à code couleur permettent d’éviter la contamination croisée. Les pompes pour fûts de qualité alimentaire sont conçues pour un débit élevé à basse pression, ce qui rend le pompage de produits chimiques plus sûr.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Pompes centrifuges pour IBC et conteneurs « Totes »

Les pompes centrifuges pour conteneurs IBC et bacs de stockage sont idéales pour les professionnels de la maintenance et conçues pour les huiles légères ou les liquides corrosifs. Les kits de pompes comprennent un tube, un moteur, un dispositif de distribution, un tuyau flexible, des colliers de serrage et bien plus encore. Une pompe électrique de qualité alimentaire est également disponible pour le transfert de produits alimentaires et d'ingrédients pharmaceutiques. Les autres caractéristiques et dimensions varient selon les modèles.
Adaptateurs et convertisseurs pour bouchons de fût

Les adaptateurs et convertisseurs pour fûts permettent de s'adapter à de multiples applications liées aux fûts d'huile. Les adaptateurs se vissent dans le conteneur afin de maintenir la pompe en place. Fabriqués à partir de matériaux très résistants, ces convertisseurs et adaptateurs sont conçus pour offrir une grande longévité. Différentes tailles sont disponibles pour s'adapter à des pompes de différentes dimensions.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Pompe manuelle ScopeNEXT IBC

Les pompes manuelles ScopeNEXT IBC permettent de vider la plupart des IBC métalliques et en plastique de grande capacité. Fabriquées en polypropylène, ces pompes offrent une grande longévité. Leurs clapets anti-retour intégrés garantissent une polyvalence accrue, tandis que leur buse à basse pression assure une distribution homogène pour une fiabilité renforcée. Des adaptateurs pour pompes et des becs verseurs pour IBC sont également disponibles.
Pompes pneumatiques à double effet Action Pump

Les pompes pneumatiques à double effet Action Pump sont conçues pour assurer un pompage fiable et aisé de l'huile ou de la graisse. Destinées à des applications commerciales ou industrielles, ces pompes sont fabriquées à partir de matériaux très résistants afin de garantir une longue durée de vie. Plusieurs modèles de pompes pneumatiques sont disponibles. Les caractéristiques et dimensions spécifiques varient selon les modèles.
Pompes pneumatiques Action Pump

Les pompes pneumatiques Action permettent d'aspirer facilement les liquides contenus dans des fûts ou des barils et de les transférer en toute sécurité. Elles sont fabriquées à partir de matériaux très résistants qui les protègent contre les produits chimiques agressifs. Certains modèles sont équipés d'un robinet à bille permettant de réguler le débit, ce qui facilite le remplissage et le contrôle. Les pompes pneumatiques sont disponibles dans de nombreux modèles. Les dimensions et autres caractéristiques varient d'un modèle à l'autre.
Pompes à vis sans fin Action Pump

Les pompes à vis sans fin Action Pump sont idéales pour tous les besoins en manutention de matériaux dans les ateliers automobiles ou d'usinage. Certaines pompes sont dotées d'une double isolation, ce qui permet de les utiliser en toute sécurité avec de l'eau et des émulsions. La construction robuste des pompes à vis sans fin leur confère une grande résistance et une longue durée de vie. De nombreux modèles sont disponibles, avec diverses caractéristiques et dimensions.