Pompes
Les pompes à fûts permettent de transférer les liquides en toute sécurité depuis les fûts, minimisant ainsi les risques de déversement. Disponibles en différents modèles (à piston, à siphon et rotatives), elles résistent aux huiles, aux acides faibles et autres fluides. Les pompes à fûts manuelles et électriques sont particulièrement adaptées aux secteurs de la production, de l'agriculture et autres environnements industriels, tandis que les pompes de qualité alimentaire sont spécialement conçues pour l'industrie agroalimentaire.
Les plus pertinents
Pompes à fût rotatives

Les pompes rotatives pour fûts sont conçues pour le dosage d'huiles légères, de cires et autres produits. Fonctionnant par une manivelle, elles distribuent les solutions grâce à un système de pompes et de siphons. Leur fabrication leur confère une grande robustesse et une fiabilité à toute épreuve. Certains modèles sont équipés d'un tuyau d'aspiration et d'un bec verseur. Le débit et les autres spécifications varient selon le modèle.
| Comparer | Image | Matériel | Taux de distribution | Pouvoir | Fil | Hauteur | Dimensions du tube d'aspiration | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | polypropylène | 7 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) dans | 6 po | 34 po | Expédié le jour même WBB937095 | $139.95était $155.95 Économisez16.00 | ||
![]() | polypropylène | 8 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) dans | 5 po | 41 po | Expédié le jour même WBB623144 | $219.95 | ||
![]() | Ryton | 7 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) dans | 6 po | 34 po | WBB937096 | $135.95 | ||
![]() | Acier inoxydable | 10 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) dans | 6 po | 40 po | WBB623143 | $879.00 | ||
![]() | Ryton | 8 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) dans | 5 po | 41 po | Expédié le jour même WBB623145 | $269.95était $299.95 Économisez30.00 | ||
![]() | Fonte | 10 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) dans | 5 po | 41 po | Expédié le jour même WBB623146 | $99.95était $109.95 Économisez10.00 | ||
![]() | Aluminium | 19 GPM | Manuel | 2 NPS (Homme) dans | 8 po | 34 po | WBB1775098 | $409.95 | ||
![]() | Fonte | 8 oz par révolution | - | - | - | 40 x 1- 1 /4 po | 833100 | $99.95 | ||
![]() | Aluminium moulé | 27 GPM | Manuel | 2 NPT (mâle) dans | 8-1/2 po | 48 po | WBB623147 | $289.95 | ||
![]() | Ryton | 8 oz par révolution | - | - | - | 44 x 1 po | 534101 | $279.95 |
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Pompes à piston pour fûts

Les pompes à piston pour fûts permettent de distribuer en toute sécurité les liquides, les huiles légères, les acides doux et bien plus encore. Ces pompes garantissent un transfert sans déversement et sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité optimale. Disponibles dans une large gamme de tailles pour s'adapter à de nombreux types de contenants. Les autres caractéristiques et dimensions varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 40 résultats
Pompes à fûts et barils Thompson série PF

Les pompes pour fûts et barils Finish Thompson série PF offrent des performances élevées et sont conçues pour un fonctionnement continu. Elles sont idéales pour le transfert de produits légèrement corrosifs. Les kits de pompes pour fûts comprennent un tube en polypropylène, un arbre en acier inoxydable et une turbine à double aspiration. Les tubes sont sans garniture mécanique et résistants aux chocs ou à la corrosion. Les débits et autres caractéristiques varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Pompes à siphon

Les pompes à siphon sont fabriquées en plastique et en caoutchouc, polyéthylène ou PVC, pour une durabilité accrue. Ces pompes à action rapide permettent de transférer facilement le kérosène, les huiles légères ou divers solvants aqueux. Grâce à leur bonne résistance chimique, elles peuvent être utilisées avec une large gamme de matériaux et de contenants. Les dimensions et caractéristiques spécifiques varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Pompes à fûts et barils Thompson série EF

Les pompes pour fûts et barils Finish Thompson série EF sont conçues pour les produits chimiques, les corrosifs légers et les acides. Fabriquées en polypropylène et en acier inoxydable, ces pompes sont robustes et durables. Elles sont équipées de série d'un tube sans garniture mécanique, de moteurs à deux vitesses réglables, de moteurs et de tubes interchangeables, ainsi que de clips intégrés pour le tuyau et le câble d'alimentation.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Pompes à fût à levier

Les pompes à fût à levier distribuent les fluides manuellement et sont légères pour une utilisation aisée. Résistantes à la corrosion, elles sont conçues pour une longue durée de vie et peuvent transférer une grande variété de matériaux. Certains modèles offrent un débit réglable. Disponibles en de nombreuses tailles et configurations, les pompes à fût à levier répondent à tous les besoins de manutention.
Affichage de 1-10 sur 31 résultats
Pompes centrifuges à tambour Action Pump

Les pompes centrifuges pour fûts Action Pumps servent au transfert d'huiles légères, de produits chimiques adaptés, de liquides combustibles, etc. Elles peuvent pomper des liquides jusqu'à -29 °C (à condition qu'ils ne soient pas gelés). Disponibles pour les fûts de grande capacité, elles peuvent pomper au moins 57 litres par minute. Les autres dimensions varient selon le modèle.
Pompes à fûts et barils Thompson série TT

Les pompes pour fûts et barils de la série TT de Finish Thompson sont adaptées aux produits corrosifs, inflammables, de haute pureté et aux applications sanitaires. Le kit de pompe pour fût comprend un tube et un arbre en acier inoxydable, un moteur électrique et un tuyau de refoulement en PVC avec collier de serrage. Le débit et la capacité varient selon le modèle. Un moteur pour pompe à fût séparé est également disponible.
Pompes de qualité alimentaire

Les pompes de qualité alimentaire sont conçues pour toutes les applications alimentaires et industrielles. Durables et légères, elles permettent le transfert d'une grande variété de produits. Le débit varie selon le modèle et les poignées à code couleur contribuent à prévenir la contamination croisée. Les pompes pour fûts de qualité alimentaire sont conçues pour un débit élevé à basse pression, ce qui rend le pompage de produits chimiques plus sûr.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Pompes centrifuges pour GRV et conteneurs IBC

Les pompes centrifuges pour GRV et conteneurs IBC sont idéales pour les professionnels de la maintenance et conçues pour les huiles légères ou les liquides corrosifs. Les kits de pompe comprennent un tube, un moteur, un doseur, un flexible, des colliers de serrage et d'autres accessoires. Une pompe électrique de qualité alimentaire est également disponible pour le transfert de produits alimentaires et d'ingrédients pharmaceutiques. Les autres caractéristiques et dimensions varient selon le modèle.
Adaptateurs et convertisseurs pour bouchons de fût

Les adaptateurs et convertisseurs pour bouchons de fûts permettent d'utiliser la pompe dans de nombreuses applications. Ils se vissent dans le fût pour fixer la pompe. Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces convertisseurs et adaptateurs sont conçus pour une utilisation durable. Différentes tailles sont disponibles pour s'adapter aux pompes de différentes dimensions.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Pompe manuelle ScopeNEXT pour conteneurs IBC

Les pompes manuelles ScopeNEXT IBC conviennent à la vidange de la plupart des GRV (Grands Conteneurs à Gaz) métalliques et plastiques de grande capacité. Fabriquées en polypropylène, elles sont extrêmement durables. Les clapets anti-retour intégrés offrent une grande polyvalence, et la buse basse pression assure une distribution uniforme pour une fiabilité accrue. Des adaptateurs et des becs verseurs pour GRV sont également disponibles.
Pompes à double effet à air comprimé Action Pump

Les pompes à double effet Action Pump, fonctionnant à l'air comprimé, sont conçues pour un pompage fiable et aisé des huiles et graisses. Destinées aux applications commerciales et industrielles, elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes pour une longue durée de vie. Plusieurs modèles sont disponibles ; leurs caractéristiques et dimensions varient selon le modèle.
Pompes à air comprimé Action Pump

Les pompes pneumatiques Action Pump permettent de siphonner facilement les liquides des fûts et de les transférer en toute sécurité. Fabriquées avec des matériaux robustes, elles résistent aux produits chimiques agressifs. Certains modèles sont équipés d'une vanne à bille pour un contrôle précis du débit, facilitant ainsi le remplissage et le dosage. Disponibles en de nombreux modèles, leurs dimensions et autres caractéristiques varient.
Pompes à tarière Action Pump

Les pompes à vis sans fin Action Pump sont idéales pour tous les besoins de manutention de matériaux dans les secteurs automobile et de l'usinage. Certaines pompes sont dotées d'une double isolation, ce qui les rend compatibles avec l'eau et les émulsions. Leur construction robuste leur confère une grande durabilité. De nombreux modèles sont disponibles, offrant diverses caractéristiques et dimensions.