Chariots pour fût
Les plus pertinents
Les chariots pour fûts sont des équipements spécialisés de manutention conçus pour transporter et déplacer facilement et en toute sécurité des fûts lourds. Ils sont équipés de roulettes assurant une mobilité aisée, d’un châssis robuste capable de supporter des charges importantes, et certains modèles disposent de poignées ergonomiques permettant de les pousser ou de les tirer confortablement. Les chariots pour fûts sont couramment utilisés dans des environnements industriels tels que les entrepôts, les sites de production et les centres de distribution, où des fûts contenant des liquides, des produits chimiques ou d’autres matières doivent être déplacés de manière efficace et sûre.
Filtres
Capacité de charge
Capacité du tambour
Diamètre
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Matériau des roues
Chariots pour fûts en acier

Nos chariots pour fûts sont fabriqués en acier extrêmement résistant, ce qui leur confère robustesse et longévité dans les environnements industriels exigeants. Ces chariots en acier sont équipés de roulettes robustes qui permettent un déplacement fluide et sans effort, et certains modèles sont dotés de poignées ergonomiques pour une utilisation aisée. Nos chariots sont disponibles dans une large gamme de couleurs, de capacités de charge et de tailles de fûts compatibles.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Capacité du tambour | Diamètre | Hauteur | Matériau des roues | Diamètre de la roue | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 lb | 55 gal | 24 po | 2 po | Acier | 3 po | Global Industrial | 233880 | $98.95 | ||
![]() | 600 lb | 30 gal | 19-1/2 po | 2 po | Caoutchouc | 3 po | Global Industrial | Expédition le jour même 233886 | $70.95était $99.95 Économisez29.00 | ||
![]() | 600 lb | 55 gal | 24 po | 2 po | Caoutchouc | 3 po | Global Industrial | Expédition le jour même 233882 | $125.95 | ||
![]() | 900 lb | 85 gal | 28-7/8 po | 5-3/8 po | Polyoléfine | 3 po | Meco Omaha | 988325 | $375.95 | ||
![]() | 700 lb | 55 gal | 19-3/4 po | 5-1/4 po | Polyoléfine | 3 po | Meco Omaha | 988332 | $239.95 | ||
![]() | 1000 lb | 30 gal | 19-1/2 po | 2 po | Acier | 3 po | Global Industrial | Expédition le jour même 233884 | $88.95était $125.95 Économisez37.00 | ||
![]() | 800 lb | 55 gal | 30-1/2 po | 6-1/4 po | - | 3 po | Milwaukee | WBB3253644 | $149.95 | ||
![]() | 1000 lb | 30 gal | 17-1/8 po | 5-1/2 po | Polyoléfine | 3 po | Morse | WBB806580 | $239.95 | ||
![]() | 2000 lb | 55 gal | 27-1/16 po | 7-7/8 po | Fonte | 4 po | Vestil | WBB2350149 | à partir de $219.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 900 lb | 30/55 gallons | 27-15/16 po | 35 po | Caoutchouc dur | 3 po | Vestil | WBB3112842 | à partir de $255.95 Économisez30.00 |
Affichage de 1-10 sur 36 résultats
Chariots et diables pour fûts

Protégez-vous contre les déversements et fuites accidentels grâce à nos chariots et diables pour fûts. Ces chariots sont dotés d'une structure robuste et résistante à la corrosion, garantissant une longue durée de vie. Nos chariots pour fûts sont équipés de roulettes pivotantes et d'une poignée « pousser-tirer » ergonomique pour une maniabilité optimale.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats
Chariots pour fûts en plastique

Les chariots pour fûts en plastique améliorent la maniabilité et la flexibilité, permettant de transporter facilement les fûts sans avoir à les soulever. Nos chariots en plastique se caractérisent par une construction très résistante et sont équipés de plusieurs roulettes pour une stabilité maximale et une grande maniabilité. Ces chariots pour fûts sont compatibles avec différents types de fûts.
Chariots pour fûts en acier inoxydable

Les chariots pour fûts en acier inoxydable constituent la solution idéale pour la manutention et le transport de vos fûts lourds. Ils se caractérisent par une structure robuste entièrement soudée en acier inoxydable, ainsi que par des roulettes pivotantes qui facilitent leur maniabilité. Choisissez parmi plusieurs modèles de chariots pour fûts en acier inoxydable, disponibles dans différentes capacités.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Chariots à tambour surélevés

Les chariots surélevés pour fûts et seaux permettent de surélever ces derniers, offrant ainsi une position plus ergonomique qui réduit la fatigue et les tensions musculaires. Ils sont dotés d'un châssis tubulaire soudé pour une résistance accrue, de montants en forme de berceau munis de manchons en vinyle pour maintenir fermement le seau, ainsi que de 4 roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
Chariots à tambour basculant

Les chariots à fût inclinables permettent à l'utilisateur d'incliner le fût de 10° afin d'optimiser l'extraction des liquides lors de l'utilisation de pompes à fût ou d'appareils similaires. Ils sont compatibles avec divers types de fûts et sont équipés d'une sangle de traction munie d'un crochet pour faciliter leur transport. Nos chariots à fût inclinables sont résistants et équipés de roulettes pivotantes pour une mobilité aisée.
Chariots à double tambour

Les chariots pour fûts doubles constituent une solution de transport robuste pour les fûts de grande taille. Ces chariots sont dotés d'un rebord surélevé pour une stabilité accrue, d'un revêtement par poudrage résistant à la corrosion et de roulettes facilitant leur déplacement. Ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs, de capacités de charge et de tailles adaptées aux fûts en gallons.
Chariots de transport pour fûts

Les chariots pour fûts facilitent le levage manuel en offrant une solution mobile pour le déplacement des fûts lors des opérations de chargement et de déchargement. Leur conception compacte et surbaissée, dotée d'un fond encastré, réduit les secousses pendant le transport au sein de votre établissement commercial. Nos chariots pour fûts sont fabriqués en acier robuste, ce qui leur assure une grande longévité.
Chariots pour fûts à profil bas

Les chariots à fûts à profil bas sont parfaits pour le transport de fûts en milieu industriel. Ils sont équipés d'une poignée en T en acier tubulaire qui facilite les manœuvres dans les couloirs étroits et les ascenseurs. Nos chariots à fûts sont dotés de 3 roulettes qui permettent de se faufiler facilement dans les angles serrés et facilitent le chargement et le déchargement des fûts.