Parcourir les chariots élévateurs & pièces jointes

(638 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Prix

Appliquer
  • Chariot élévateur pièce détachée crochet de levage

    Chariot élévateur pièce détachée crochet de levage
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Pièces jointes de crochet de levage de chariot élévateur de chariot élévateur convertissent votre chariot élévateur en une grue mobile de levage pour la facilité du transport de levage

    Les attaches de crochet de levage de chariot élévateur de chariot élévateur se fixent aux chariots élévateurs compatibles. Crochet à émerillon comprend un linguet de sécurité. Toute la construction en acier soudé et la courroie de sécurité offrent stabilité et durabilité.

    Crochet de levage automatique-Tension offre un design unique qui ajoute la tension comme poids est ajouté.

    Remarque : OSHA exige la façon de contacter le fabricant de votre camion pour approbation écrite pour l’utilisation d’aucun autre accessoire de camion de fourchette. Spécifications supplémentaires varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Chariot élévateur télescopique grues de bôme de foc

    Chariot élévateur télescopique grues de bôme de foc
    Voir tous les 13 articles de la gamme de produits
    Chariot élévateur Télescopique Jib Boom Cranes Convertir chariots élévateurs en grues mobiles Jib Boom pour la construction et d'autres applications de manutention des matériaux.

    Les grues à perche stélescopiques À la tok lift sont conçues pour soulever et supporter les charges lourdes. Chariot élévateur contre-équilibré se glissent dans les poches de fourche de la grue Jib Boom. L'acier enduit de poudre fournit la durabilité durable. Capacités 4000, 6000 et 8000 lb Les longueurs prolongées sont 145", 153-1/2" et 153-3/4". Longueurs de rentrée sont 68" 85 », 86 « et 86-1/4 ».

    ** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.

    Remarque : OSHA exige de communiquer avec le fabricant de votre chariot élévateur pour une approbation écrite pour l’utilisation du chariot élévateur camion pièces jointes.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Grues "Shorty" Forklift Jib Boom

    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Les grues à perche "Shorty" Jib Boom sont parfaites pour une utilisation dans les zones spatiales étroites et restreintes.

    Les grues à fourche Jib Boom "Shorty" comprennent des poches de fourche intégrales, des dispositifs de retenue de sécurité et 2 crochets de levage (un pivot, un rigide). Résistant soudé robot caractéristiques de construction en acier finition un émail durable résistant à la puce.

    ** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.

    Remarque : OSHA exige la façon de contacter le fabricant de votre camion pour approbation écrite pour l’utilisation d’aucun autre accessoire de camion de fourchette.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Réglable pivotant grues bôme de foc de chariot élévateur

    Réglable pivotant grues bôme de foc de chariot élévateur
    Voir tous les 16 articles de la gamme de produits
    Les grues pivotables Réglables Deklift Jib Boom convertit les chariots élévateurs en grues mobiles de perche de Jib pour des applications de manutention de matériel.

    Ces grues à perche de jib sont faites d'acier enduit de poudre pour fournir la durabilité durable. Transforme rapidement en un lève-personne mobile pivotant boom. Parfait pour quand l’emploi inclut haut et dur pour atteindre des objets. Capacités, 3000, 4000, 6000 et 8000 lb

    ** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.

    Remarque : OSHA exige de contacter le fabricant de camion pour une approbation écrite pour l’utilisation d’aucun autre accessoire de camion de fourchette.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Grues de la bôme de foc Caldwell Heavy Duty réglable Chariot élévateur

    Grues de la bôme de foc Caldwell Heavy Duty réglable Chariot élévateur
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Caldwell Heavy Duty réglable Chariot élévateur bôme de foc grues convertir votre fourche soulever une grue Mobile polyvalent.

    Caldwell Heavy Duty réglable Chariot élévateur bôme de foc grues offrent une portée télescopique réglable de 12 pieds incréments 12" et ajuster verticalement dans cinq élévations jusqu'à un maximum de 40 degrés (76") de hauteur au-dessus de l’horizontale. Portable et compact, rampes de levage facilement adapter des chariots standard et incluent une traction de la main avec une goupille-T à la fin pour une extension facile. Grues à flèche mobile comprennent également une chaîne de retenue avec crochet de sécurité. Crochets de rotule ont sécurité crochet loquets. Construction en acier robuste avec une finition émail durable. Rencontre la norme ANSI/ITSDF B56,1-2006, partie III, 7.4.5 normes.

    Remarque : Fourche Pocket espacement est la largeur maximale utilisable entre les poches de la fourche.

    Remarque : OSHA exige la façon de contacter le fabricant de votre camion pour approbation écrite pour l’utilisation d’aucun autre accessoire de camion de fourchette.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Levage de sac en vrac

    Levage de sac en vrac
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Bulk Bag Lifter is for use with a Forklift Truck or an Overhead Hoist.

    L’haltérophile de sac en vrac élimine les dangers au travail et blessures liés à l’emballage et le déballage des sacs en vrac. Cet accessoire chariot élévateur ou la grue réduit les coûts de main de œuvre, les blessures associés prétend et augmentent la productivité. La conception unique améliore la flexibilité de matériel existant et le retour sur votre investissement de chariot élévateur. Lifter dispose 6-¾ "x 3-¼" fourches de fourche et un 4-¼ "L x 4-5/8 « W x ¾ » épais en liberté sous caution pour une utilisation avec un appareil de levage aérien. 1-½ intégrante "crochet d’ouverture sont équipées d’arrêtoirs de sangle de sac et un serviteur de la doublure. Souder les caractéristiques de construction en acier une couche durable bleu poudre finish pour la longue vie.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Grues à perche de chariot élévateur à fourche Haute-Rise Jib

    Grues à perche de chariot élévateur à fourche Haute-Rise Jib
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    High-Rise Forklift Jib Boom Cranes offre une hauteur globale Taller pour les applications nécessitant une portée supplémentaire.

    Les grues à fourche Jib Boom high-Rise comprennent des poches de fourche intégrales, un dispositif de retenue de sécurité et 2 crochets de levage (un pivot, un rigide). Résistant soudé robot caractéristiques de construction en acier finition un émail durable résistant à la puce.

    ** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.

    Remarque : OSHA exige la façon de contacter le fabricant de votre camion pour approbation écrite pour l’utilisation d’aucun autre accessoire de camion de fourchette.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Grues de la bôme de foc pour le chariot élévateur motorisé Caldwell

    Grues de la bôme de foc pour le chariot élévateur motorisé Caldwell
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Caldwell Powered chariots grues de bôme de foc sont Booms de levage de précision qui développez vos capacités de levage !

    Caldwell Powered chariots grues de bôme de foc combinent la portée d’une estacade de chariot élévateur avec le levage précis d’un palan. La conception unique permet à l’utilisateur pour « enfiler l’aiguille » dans des situations de dégagement, vous permettant d’atteindre en et décrochez dur pour obtenir des charges. Portable et compact, rampes de levage chariots standard et sont une alternative économique aux grues de frais généraux ou portique. Flèche télescopique ajuste horizontalement en incrément de 12". Cordon de levage crochet voyages lorsque boom est rentré en utilisant un contrôle distant pendentif avec un 19' 12' et palan à crochet vitesse moyenne 7-½ pi/min. Batterie à décharge profonde autonome 100 amp 12V DC permet l’utilisation de la perche avec aucune exigence de pouvoir spécial et unité comprend un chargeur de batterie d’amp 25 qui recharge la batterie en heures de 4 à 5. Grues à flèche incluent une chaîne de retenue avec grab crochets de sécurité. Construction en acier robuste avec une finition émail durable. Rencontre la norme ANSI/ITSDF B56,1-2006, partie III, 7.4.5 normes.

    Faire pivoter la grue de bôme de foc s’ajuste verticalement en cinq élévations jusqu'à 69-½ "de la base du crochet levage au-dessus de l’horizontale (31" de la base du crochet boom).

    Remarque : Fourche Pocket espacement est la largeur maximale utilisable entre les poches de la fourche.

    Remarque : OSHA exige la façon de contacter le fabricant de votre camion pour approbation écrite pour l’utilisation d’aucun autre accessoire de camion de fourchette.
    Cliquez pour en savoir plus