Feux et alarmes
Les feux et les alarmes des chariots élévateurs permettent de prévenir les accidents et fournissent des signaux de sécurité aux personnes travaillant dans une usine ou un site industriel. Les feux d'avertissement et les alarmes signalent aux piétons et aux autres véhicules du site la présence de la machine à laquelle ils sont fixés. Des projecteurs aux alarmes de recul, les feux et les alarmes contribuent à garantir la conformité des machines aux exigences de l'OSHA. Les feux et les alarmes des chariots élévateurs fournissent des alertes ou des signaux de sécurité visuels et sonores dans tout espace industriel ou commercial.
Les plus pertinents
Feux d'avertissement latéraux pour chariots élévateurs

Les feux d'avertissement latéraux pour chariots élévateurs projettent un faisceau rouge vif au sol afin d'indiquer visuellement aux piétons la distance de sécurité à respecter par rapport au chariot élévateur. Ces feux d'avertissement de sécurité, commercialisés par DEL , sont alimentés par le système électrique du véhicule et se fixent sur le côté d'un chariot élévateur ou d'un autre véhicule industriel.
| Comparer | Image | Nombre de LED | Couleur | Tension | Méthode de montage | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Rouge | 10 à 80 V | Support de fixation universel | Global Industrial | Expédition le jour même 988954 | $91.95était $129.95 Économisez38.00 | ||
![]() | 1 | Rouge | 90 - 305 V | Support | Lieu de travail visuel | WBB3228371 | $569.00 | ||
![]() | 1 | Bleu | 90 - 305 V | Support | Lieu de travail visuel | WBB3228383 | $569.00 |
Feux d'avertissement des chariots élévateurs à fourche

Les feux d'avertissement de sécurité pour piétons destinés aux chariots élévateurs émettent un signal lumineux puissant afin d'alerter les piétons et les autres véhicules de la présence du chariot. Disponibles dans une grande variété de tailles, de couleurs et de modèles, ils fonctionnent à l'électricité. Ils peuvent être fixés sur le chariot élévateur ou au plafond. Résistants aux intempéries, ils sont faciles à installer. Idéaux pour les entrepôts, les usines et autres zones industrielles.
Feux stroboscopiques pour chariots élévateurs

Ces DEL Les feux stroboscopiques pour chariots élévateurs sont conçus pour améliorer leur visibilité en conditions de faible luminosité et prévenir les accidents. Fixés de manière permanente, ils fonctionnent sous différentes tensions. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils sont adaptés aux environnements industriels difficiles.
Feux d'avertissement de délimitation de la poutre en arc pour chariots élévateurs

Les feux d'avertissement périmétriques « Arc Beam » pour chariots élévateurs projettent sur le sol un faisceau lumineux rouge vif en forme de U afin d'alerter visuellement les opérateurs qu'un chariot élévateur se trouve à proximité et est en cours de fonctionnement. Ces projecteurs d'avertissement de sécurité se fixent solidement à l'arrière des chariots élévateurs ou d'autres véhicules et sont alimentés par le système électrique du véhicule.
Feux d'avertissement à flèche pour chariots élévateurs

Les feux de direction pour chariots élévateurs assurent une bonne visibilité et indiquent la direction lors de la conduite de ces engins. Ces feux se fixent sur l'arceau de sécurité et projettent un faisceau lumineux puissant pour signaler le sens de marche. Résistants aux intempéries, ils sont disponibles dans une grande variété de formes et de tailles pour s'adapter à votre application. Ces projecteurs de sécurité contribuent à prévenir les collisions entre le personnel et les piétons dans les entrepôts, sur les quais de chargement et dans d'autres lieux similaires.