Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Les plates-formes d'entretien de chariot élévateur adaptent des processus de transport de manutention de matériel pour des entrepôts, des équipements, et plus.
Les plates-formes de maintenance de chariot élévateur fournissent des surfaces stables pour les utilisateurs et des matériaux emballés. La plupart des unités comprennent une plate-forme de chariot élévateur sans dérapage avec un bord de garde d'orteil de 4 pouces, un écran de sécurité en acier pour protéger l'opérateur du mât de chariot élévateur et une chaîne de sécurité pour attacher la plate-forme de chariot élévateur à fourche au chariot élévateur.
Les plates-formes d'entretien de chariot élévateur comprennent également des mains courantes de 42"H avec une porte de verrouillage et un rail intermédiaire. Chariot élévateur plates-formes ont une poudre orange très visible coat finition et 4" roulettes pour faciliter le positionnement. Poches de fourche indiques 2 "x 7" 29" sur le centre. Répond aux normes ANSI B 56.10.
Choisissez des nacelles chariots Soudée ou Prêt-à-monter. Spécifications varient par modèle.
Plates-formes de Maintenance de chariot élévateur rabattable plier vers le bas en quelques secondes pour un rangement pratique et Compact.
Rabattable chariot élévateur entretien plates-formes ont une construction en acier pour une durabilité longue durée. H 42" la main courante avec verrouillage de porte, milieu ferroviaire et sécurité écran rabattable dans la 5-1/2 « D chariot élévateur plateforme base, avec une hauteur totale de 16 ». Dispose d’une plaque de sol antidérapant, damier 37 "x 37", une finition de manteau de poudre jaune et un 60" expansé grillagé pour protéger l’opérateur de mâts de chariots élévateurs. Chaîne de sécurité attache une plate-forme de chariot élévateur à fourche pour chariot élévateur. 3-7/8 "x 7-3/4" poches de fourche sont 26" sur le centre. Pièce détachée chariot élévateur comprendre quatre 5" roulettes pivotantes, blocage 2.
Un Caddy d’ampoule fluorescente en option est également disponible, qui s’attache à la plate-forme.
Fourche pratique camion nacelle rapidement et en toute sécurité Transport Personnel d’entretien où ils sont nécessaires.
Plate-forme de travail approuvé OSHA s’adapte sur chariot élévateur à fourche en insérant des fourches dans les poches de la fourche et sécurisation de plate-forme de camion. Plate-forme de maintenance comporte tine écluses pour sécuriser la plate-forme pour chariot frontal. Plate-forme de chariot élévateur est faite d’acier soudé avec une finition de manteau de poudre bleue. Mains courantes 42" H 21 « Mid-rail H 3 côtés fournit sécurité d’utilisation. Plate-forme élévatrice fourche inclut métal déployé sauvegarde disponible 60" H ou Californie OSHA 84 conforme » H. Plate-forme de travail doté d’une surface de plate-forme antidérapante avec capacité de 1 000 lb. 36" L sangle avec crochet sécurise entretien ascenseur pour chariot élévateur à fourche. 7-3/4" W fourche poches sont de 3-3/8" H sur l’arrière et 1-7/8 « H sur le front. Plateformes de vedette complet comprennent un kit de bouton d’arrêt d’urgence et longe de Web avec harnais de sécurité.
Accessoires en option (vendu séparément) incluent 4" Kit de roulettes polyuréthane et plateaux coulissants d’outils.
Élever des ouvriers d’entretien à l’aide d’un chariot élévateur !
Fourche maintenance plateforme permet au personnel d’être levée en toute sécurité, avec une portée plus élevée que lorsque vous utilisez une échelle. Plate-forme durable 37 "x 27" acier dispose de 7-3/4 "x 3-1/2" poches de fourche (26" sur le centre). Plate-forme se replie 17-3/4" H en secondes pour un rangement pratique et compact. main courante 42" dispose d’un verrouillage de porte, la traverse intermédiaire et le 34-1/2" H paravent pour la sécurité des travailleurs. La finition de manteau de poudre jaune durable. Mécanisme de vis de sécurité sécurise la plate-forme pour les dents de chariot élévateur.
M&W® suspendu Personnel seaux est conçus pour la sécurité des transports et levage jusqu'à 2 000 livres.
M & W® suspendu Personnel seaux sont fabriqués en acier de haute qualité pour offrir sécurité et durabilité de longue durée. Seaux à détenir une ou plusieurs personnes et ont été certifié de test de charge. Documents de certification OSHA est inclus. Planchers de plaque en acier anti-dérapant diamant et barres d’appui de périmètre ajoutent une sécurité supplémentaire. Construit avec swing vers l’intérieur, verrouillage automatique et fermeture automatique des portes. Une charnière robuste avec loquet en acier inoxydable est livré en standard sur tous les seaux. Ancrage et slogan connexions sont pris en charge. Une plaque d’identification et date permanente est incluse. Des toits solides sont en conformité avec garde-météo OSHA 1 926,55(g)(4)(ii)(F). Lien permanents points pour les outils et matériaux conformes aux 1 926,55(g)(4)(iii)(F) de l’OSHA. Garde-corps complet conforme OSHA 29 CFR Part 1 926,502 void partie M. seaux rencontre ou excède les spécifications ASME B30.23. Équipé pour la puce de suivi RFID. Entièrement assemblé. Terminé en sécurité jaune et disponible dans une variété de plates-formes et d’encombrement. Capacités de charge disponible prix indiques 500, 1 000 1 5002 000 livres.