Patins et chariots pour machines
Les plus pertinents
Les patins et chariots pour machines permettent de déplacer facilement des machines et des équipements lourds au sein d'un site. Conçus pour les environnements commerciaux et industriels, ces patins offrent une capacité de charge élevée et une construction robuste. Grâce à leurs roulettes robustes, ces patins pour machines sont faciles à déplacer, ce qui permet aux employés de transporter et de manœuvrer facilement les équipements dans les entrepôts, réduisant ainsi les risques d'accidents du travail.
Filtres
Capacité de charge
Nombre de rouleaux
Diamètre du rouleau
Expédié depuis le Canada
Longueur
Marque
Chariots à godets pour la manutention de matériaux

Nos chariots à godets pour la manutention sont conçus pour transporter facilement et en toute sécurité des matériaux dans des environnements industriels exigeants. Fabriqués à partir de métaux ou de plastiques très résistants, ces chariots à godets sont équipés de roues robustes qui leur confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelles. Nous proposons des chariots de manutention capables de résister à des conditions d'utilisation extrêmes ou à des charges d'impact, et qui ne sont pas affectés par les températures extrêmes, les huiles et bien d'autres facteurs.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Nombre de rouleaux | Diamètre du rouleau | Matériau des roues/rouleaux | Pivotant | Matériau | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600 lb | 3 | - | - | Oui ° | Aluminium moulé | Obligation | WBB2193759 | $185.95 | ||
![]() | 450 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193762 | $189.95 | ||
![]() | 750 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193755 | $219.95 | ||
![]() | 750 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193754 | $265.95 | ||
![]() | 375 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193760 | $229.95 | ||
![]() | 400 lb | 3 | - | - | Oui ° | Acier | Produits Raymond | WBB384421 | $305.95 | ||
![]() | 630 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193756 | $249.95 | ||
![]() | 3500 lb | 3 | - | - | Oui ° | Acier | Obligation | WBB2193749 | $2,459.00 | ||
![]() | 525 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193758 | $409.95 | ||
![]() | 1500 lb | 3 | - | - | Oui ° | Acier | Obligation | WBB2312004 | $1,629.00 |
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Chariots pivotants multidirectionnels pour machines

Nos chariots pivotants multidirectionnels sont conçus pour déplacer des engins lourds dans toutes les directions, même dans des espaces restreints. Ces chariots pivotants sont équipés de roulettes orientables qui permettent un positionnement précis et une grande maniabilité. Les chariots pour engins lourds offrent différentes capacités de charge. Il est possible d'utiliser plusieurs chariots pour déplacer une même charge. Certains chariots sont équipés d'une poignée de poussée/traction.
Chariots à roulettes pour le transport de machines

Nos chariots à roulettes pour le transport de machines permettent de déplacer sans effort des machines et des équipements lourds grâce à un système de roulettes robuste. Ces chariots sont équipés d'une plaque centrale de support de charge et de plusieurs roulettes qui assurent leur stabilité et facilitent leur déplacement. Disponibles dans différentes capacités de charge, ces chariots à roulettes constituent des outils idéaux pour les ateliers, les entrepôts et autres environnements industriels abritant des machines lourdes.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Chariots pour conteneurs

Les chariots pour conteneurs sont spécialement conçus pour le transport de conteneurs à des fins d'expédition ou de stockage. Ces chariots se caractérisent par une construction robuste et une capacité de charge élevée ; ils sont équipés de roues résistantes qui garantissent un roulement fluide et une maniabilité aisée sur divers types de surfaces. Les chariots pour conteneurs sont parfaits pour les entrepôts, les ateliers, les installations d'expédition et autres environnements similaires.
Patins pour machines

Nos patins pour machines facilitent le déplacement d'engins lourds dans les environnements de travail industriels. Disponibles en différentes configurations pour répondre à divers besoins, ces patins de déplacement sont équipés de roulettes qui assurent un transport en douceur sur des surfaces planes. Des modèles fixes, réglables et orientables sont proposés, avec une large gamme de capacités de charge élevées, pour une utilisation dans les ateliers, les garages et bien d'autres lieux.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Chariots à rouleaux pour machines hydrauliques

Les chariots à rouleaux hydrauliques pour machines allient les avantages des élévateurs hydrauliques et des chariots à rouleaux en une seule solution de transport pratique. Ces chariots pour machines sont équipés d'un système hydraulique qui permet de soulever et d'abaisser de manière contrôlée des charges lourdes, garantissant ainsi un positionnement précis. Grâce à leur large gamme de capacités de charge, ces chariots hydrauliques offrent un soutien fiable pour des machines de différentes tailles.
Chariots Propel

Les chariots Propel permettent de déplacer des charges lourdes de manière pratique et efficace, sans avoir à les soulever manuellement, ce qui est très fatigant. Disponibles dans une large gamme de tailles et de configurations, ces chariots sont équipés de roues en phénolique qui garantissent des déplacements en douceur et une maniabilité sans effort. Nous proposons à la fois des modèles non basculants, pour un déplacement simple, et des modèles basculants, pour un positionnement précis.