Patins et chariots pour machines
Les plus pertinents
Les patins et chariots de manutention permettent de déplacer facilement des machines et des équipements lourds au sein d'un site. Conçus pour les environnements commerciaux et industriels, ces patins offrent une capacité de charge élevée et une construction robuste. Grâce à leurs roulettes robustes, ces patins de manutention sont faciles à déplacer, ce qui permet aux employés de transporter et de manœuvrer facilement les équipements dans les entrepôts, réduisant ainsi les risques d'accidents du travail.
Filtres
Capacité de charge
Nombre de rouleaux
Diamètre du rouleau
Expédié depuis le Canada
Longueur
Marque
Chariots à godets pour la manutention de matériaux

Nos chariots à godets pour la manutention sont conçus pour transporter facilement et en toute sécurité des matériaux dans des environnements industriels exigeants. Fabriqués à partir de métaux ou de plastiques très résistants, ces chariots à godets sont équipés de roues robustes qui garantissent une stabilité et une maniabilité optimales. Nous proposons des chariots de manutention capables de résister à des conditions d'utilisation extrêmes ou à des charges de choc, et qui ne sont pas affectés par les températures extrêmes, les huiles et bien d'autres facteurs.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Nombre de rouleaux | Diamètre du rouleau | Matériau des roues/rouleaux | Pivotant | Matériau | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193754 | $265.95 | ||
![]() | 375 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193760 | $229.95 | ||
![]() | 450 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193762 | $189.95 | ||
![]() | 600 lb | 3 | - | - | Oui ° | Aluminium moulé | Obligation | WBB2193759 | $185.95 | ||
![]() | 750 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193755 | $225.95 | ||
![]() | 40 lb | - | 2 po | - | - | Nylon | Obligation | WBB2193753 | $209.95 | ||
![]() | 630 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193756 | $249.95 | ||
![]() | 450 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193761 | $345.95 | ||
![]() | 750 lb | 3 | - | - | Oui ° | Fonte | Obligation | WBB2193752 | $345.95 | ||
![]() | 550 lb | 4 | - | - | Oui ° | Acier | Produits Raymond | WBB589611 | $499.95 |
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Chariots pivotants multidirectionnels pour machines

Nos chariots rotatifs multidirectionnels sont conçus pour déplacer des machines lourdes dans toutes les directions, même dans des espaces restreints. Ces chariots rotatifs sont équipés de roulettes pivotantes qui permettent un positionnement précis et une manœuvrabilité aisée. Les chariots pour machines à usage intensif offrent différentes capacités de charge. Il est possible d'utiliser plusieurs chariots pour déplacer une même charge. Certains chariots sont équipés d'une poignée de poussée/traction.
Chariots à roulettes pour le transport de machines

Nos chariots à roulettes pour le transport de machines permettent de déplacer sans effort des machines et des équipements lourds grâce à un système de roulettes robuste. Ces chariots sont équipés d'une plaque centrale de support de charge et de plusieurs roulettes qui assurent leur stabilité et facilitent le transport. Disponibles dans différentes capacités de charge, ces chariots à roulettes constituent des outils idéaux pour les ateliers, les entrepôts et autres environnements industriels abritant des machines lourdes.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Chariots pour conteneurs

Les chariots pour conteneurs sont spécialement conçus pour le transport de conteneurs à des fins d'expédition ou de stockage. Ces chariots se caractérisent par une construction robuste et une capacité de charge élevée ; ils sont équipés de roues résistantes qui garantissent un roulement fluide et une maniabilité aisée sur divers types de surfaces. Les chariots pour conteneurs sont parfaits pour les entrepôts, les ateliers, les installations d'expédition et autres environnements similaires.
Patins pour machines

Nos patins pour machines facilitent le déplacement des équipements lourds dans les environnements industriels. Disponibles en différentes configurations pour répondre à divers besoins, ces patins sont équipés de roulettes qui assurent un déplacement en douceur sur des surfaces planes. Des modèles fixes, réglables et orientables sont proposés, avec une large gamme de capacités de charge élevées, pour une utilisation dans les ateliers, les garages et bien d'autres lieux.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Chariots à rouleaux pour machines hydrauliques

Les chariots à rouleaux hydrauliques pour machines allient les avantages des élévateurs hydrauliques et des chariots à rouleaux en une seule solution de transport pratique. Ces chariots pour machines sont équipés d'un système hydraulique qui permet de soulever et d'abaisser de manière contrôlée des charges lourdes, garantissant ainsi un positionnement précis. Grâce à leur large gamme de capacités de charge, ces chariots hydrauliques offrent un soutien fiable pour des machines de différentes tailles.
Chariots Propel

Les chariots Propel permettent de déplacer facilement et efficacement des charges lourdes sans avoir à les soulever manuellement, ce qui évite tout effort physique intense. Disponibles dans une large gamme de tailles et de configurations, ces chariots sont équipés de roues en phénolique qui garantissent des déplacements fluides et une maniabilité sans effort. Nous proposons à la fois des modèles non basculants pour un déplacement simple et des modèles basculants pour un positionnement précis.