Chariots à plateau ouvert
Les plus pertinents
Les chariots à plateau ouvert permettent de transporter des charges lourdes, telles que des équipements autonomes ou des pièces détachées, ainsi que des conteneurs volumineux comme des cartons, des caisses ou des conteneurs d'expédition. Conçus pour réduire les accidents du travail, ces chariots optimisent la manutention grâce à leurs roues robustes qui assurent une mobilité ergonomique et un contrôle du transport. L'espace ouvert au milieu du plateau empêche les débris de s'accumuler et permet de les transporter ou de les suspendre lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Fabriqués à partir de matériaux durables tels que l'acier, le plastique ou le bois, les chariots à plateau ouvert sont indispensables pour déplacer facilement et efficacement des charges lourdes.
Filtres
Capacité de charge
Longueur du pont
Largeur de la terrasse
Hauteur de plateforme
Matériau de la terrasse
Diamètre de la roue
Chariots en plastique pour conteneurs d'expédition

Les chariots pour conteneurs d'expédition en plastique permettent de transporter en toute sécurité des conteneurs d'expédition lourds. Conçus pour accueillir des conteneurs de taille standard, ces chariots sont fabriqués en plastique robuste, capable de supporter des charges lourdes et de résister aux chocs. Grâce à leur conception légère et conviviale, ainsi qu'à leurs roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements, ces chariots optimisent les opérations de manutention.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur du pont | Largeur de la terrasse | Hauteur de plateforme | Matériau de la terrasse | Diamètre de la roue | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 650 lb | 27-1/2 po | 18 po | 3 po | Plastique | - | Global Industrial | Expédition le jour même 652754 | $159.95 | ||
![]() | 1000 lb | 30 po | 18 po | 6-1/2 po | Plastique | 4 po | Systèmes de stockage quantique | 239894 | $305.95 | ||
![]() | 800 lb | 26 po | 18 po | 7 po | Plastique ABS | 5 po | Systèmes de stockage quantique | WBB3149375 | 259.95 chacune. |
Chariots à plateau ouvert en plastique

Les chariots à plateau ouvert en plastique constituent une solution durable pour la manutention dans les applications professionnelles. Fabriqués en polyéthylène moulé à haute résistance aux chocs, ces chariots sont renforcés par de l'acier à certains endroits pour une solidité accrue. Ces chariots en plastique à usage intensif résistent à la corrosion et aux chocs, ce qui les rend parfaits pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Certains modèles sont équipés d'une poignée de poussée/traction permettant de manœuvrer facilement les charges.
Chariots à plate-forme ouverte en bois massif avec extrémités de plate-forme recouvertes de moquette

Les chariots à plateau ouvert en bois massif protègent et stabilisent les charges transportées dans les environnements industriels. Chaque chariot est équipé d'une extrémité recouverte de moquette, ce qui réduit les marques laissées par la charge et évite les dommages causés par le glissement. Les roulettes pivotantes robustes et non marquantes garantissent une maniabilité aisée et un contrôle précis. Les dimensions et les caractéristiques techniques varient selon les modèles.
Chariots modulables en plastique

Les chariots convertibles en plastique constituent des solutions polyvalentes pour la manutention. Ces chariots convertibles peuvent passer d’une configuration de chariot à plateau plat à celle d’un chariot à roulettes, en fonction des besoins spécifiques en matière de manutention. Ils se caractérisent par une structure en plastique très résistante, des roues extra-larges et une poignée de poussée permettant de transporter efficacement des objets lourds.
Chariots à plateau ouvert en acier

Déplacez des machines, des caisses lourdes et des cartons grâce à nos chariots à plateau ouvert en acier, conçus pour transporter des charges lourdes dans les espaces professionnels. La conception à plateau ouvert facilite le chargement et le déchargement des matériaux. Fabriqués en acier résistant et équipés de roulettes pivotantes robustes, ces chariots en acier offrent des performances fiables, une grande longévité et peuvent supporter différentes capacités de charge.
Chariots à plateau ouvert en bois dur

Les chariots à plateau ouvert en bois dur sont équipés de roulettes pivotantes ultra-résistantes qui facilitent le transport des charges. Leur structure en bois dur de peuplier garantit une durabilité et une fiabilité à toute épreuve. Certains modèles de chariots à plateau ouvert en bois dur sont dotés de bords surélevés pour une sécurité accrue des charges.
Chariots à plate-forme ouverte réglables en acier

Les chariots à plateau ouvert réglables en acier sont dotés de bases extensibles permettant d'utiliser des équipements de différentes tailles et capacités avec la base mobile. Grâce à leur structure en acier soudé et à leurs roulettes pivotantes, ces chariots réglables garantissent une grande durabilité et une maniabilité aisée dans les environnements professionnels. Certains modèles sont équipés de roulettes à frein pour le stockage temporaire et stationnaire de charges. Les capacités de charge et les dimensions varient selon les modèles.
Chariots à plate-forme ouverte en bois massif avec extrémités de plate-forme rembourrées de caoutchouc

Les chariots à plateau ouvert en bois dur, dotés d'extrémités de plateau rembourrées de caoutchouc, assurent un transport fiable et sécurisé des charges lourdes. Leur structure en bois dur garantit durabilité et solidité, tandis que les extrémités de plateau rembourrées de caoutchouc offrent stabilité de la charge, adhérence et résistance à l'abrasion. Ces chariots en bois dur sont équipés de quatre roulettes pivotantes pour une mobilité ergonomique et un contrôle optimal lors du transport.
Chariots à plateau ouvert en aluminium

Les chariots à plate-forme ouverte en aluminium offrent une solution légère et robuste pour la manutention. Dotés de tubes en aluminium entièrement soudés à haute résistance et de quatre roulettes, ces chariots en aluminium sont parfaits pour diverses applications industrielles. La conception à plate-forme ouverte permet un chargement et un déchargement sans effort. Certains modèles sont équipés de poignées ergonomiques afin de réduire la fatigue de l'opérateur. Les dimensions varient selon les modèles.
Chariots tout-terrain

Les chariots tout-terrain sont des plateformes robustes équipées de roues surdimensionnées, destinées au transport de charges lourdes en milieu industriel. Ils sont dotés d'un châssis en acier résistant, de barrières à plaques réglables et de sangles de traction mécaniques ou manuelles. Ces chariots tout-terrain sont très résistants et polyvalents, ce qui les rend parfaits pour les entrepôts, les usines de fabrication, les ateliers et les chantiers de construction.
Chariots à plateau ouvert en acier avec extrémités de plateau recouvertes de moquette

Les chariots à plateau ouvert en acier, dotés d'extrémités de plateau recouvertes de moquette, allient résistance et protection pour le déplacement de charges lourdes. Grâce à leur structure en acier robuste conçue pour durer toute une vie, nos chariots en acier sont parfaits pour une utilisation quotidienne dans le cadre d'applications industrielles. Les extrémités de plateau recouvertes de moquette empêchent tout glissement, garantissant ainsi la stabilité de la charge et un transport sans rayures.
Chariots à caisses à lait

Les chariots pour caisses à lait sont fabriqués en polyéthylène résistant et dotés de rebords surélevés permettant de maintenir et de transporter en toute sécurité des caisses à lait de taille standard et d'autres conteneurs similaires. Leurs quatre roulettes pivotantes garantissent une grande maniabilité, vous permettant de déplacer sans effort les caisses au sein de votre site ou de votre centre de distribution. Chaque chariot pour caisses à lait dispose d'une capacité de charge variable, lui permettant de résister à une utilisation quotidienne intensive.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats