Poutres de levage et d'écartement
Au lieu de s'appuyer sur un seul point de levage, une poutre d'écartement crée deux points de levage en fixant une élingue à chaque extrémité d'une longue barre afin de répartir uniformément le poids d'une charge lourde et large. Une poutre de levage absorbe la majeure partie des contraintes d'une charge plus légère grâce à un unique point de fixation en haut de la poutre, relié à une grue ou un palan, et à deux crochets en dessous permettant de soulever la charge.
Les plus pertinents

Poutres d'écartement à longueur réglable
| Comparer | Image | Marque | Capacité de charge | Propagé | Espace pour la tête | Upper Bail | Poids | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&W | 40000 lb | 120 à 168 po | 4-2/3 po | - | - | WBB2291922 | $14,979.00 | ||
![]() | Vestil | 10000 lb | 24 à 72 po | 25-1/2 po | 4 x 7- 1 /2 po | 303 lb | WBB3221658 | $2,209.00 | ||
![]() | Caldwell | 10000 lb | 60 à 120 po | 22-2/5 po | 4 x 7 po | 475 lb | 984882 | $6,569.00 | ||
![]() | Caldwell | 500 lb | 12 à 48 po | 7-1/8 po | - | 37 lb | 984874 | $1,595.00 | ||
![]() | Vestil | 2500 lb | 8 à 72 po | 12 po | 2 x 5 po | 132 lb | 251538 | aussi bas que $1,079.00 Économisez156.00 | ||
![]() | Vestil | 4000 lb | 16 à 72 po | 16-1/4 po | 3 x 6 po | 158 lb | 251539 | $1,459.00 | ||
![]() | Vestil | 8000 lb | 8 à 96 po | 20-3/4 po | 4 x 7- 1 /4 po | 220 lb | 251540 | $2,549.00 | ||
![]() | Vestil | 10000 lb | 24 à 120 po | 25-1/2 po | 4 x 7- 1 /2 po | 423 lb | WBB3147420 | $3,095.00 | ||
![]() | M&W | 1000 lb | 36 à 72 po | 7-9/16 po | - | 60 lb | WBB563892 | $4,255.00 | ||
![]() | Caldwell | 10000 lb | 60 à 120 po | 20-3/16 po | - | 445 lb | 984878 | $6,139.00 |
Affichage de 1-10 sur 49 résultats

poutres d'écartement de longueur fixe
Affichage de 1-10 sur 144 résultats

Poutres d'écartement à faible hauteur sous plafond
Affichage de 1-10 sur 36 résultats

Écarteurs à poutre en H
Affichage de 1-10 sur 48 résultats

Poutres d'écartement magnétiques
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Poutres d'écartement à montage par chaîne
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Poutres d'écartement de panier
Affichage de 1-10 sur 28 résultats

Poutres d'écartement de rouleaux
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Poutres d'écartement non conductrices















.webp?t=1791097680000)