Platines
Les plateaux tournants constituent un moyen ergonomique et efficace de faire pivoter, de positionner ou de transférer des charges palettisées, ce qui réduit les risques d'accidents et améliore la productivité globale. Tous les modèles sont fabriqués à partir de matériaux résistants, conçus pour supporter une utilisation répétée et des charges lourdes de palettes ou de bacs, et certains plateaux tournants peuvent être fixés au mur ou posés au sol pour faciliter l'accès. Les plateaux tournants sont particulièrement adaptés à la fabrication, à l'entreposage, à la logistique et à d'autres applications industrielles.
Les plus pertinents
Plateaux tournants à rotation manuelle

Les plateaux tournants manuels constituent un moyen simple et efficace de faire pivoter des objets lourds dans n'importe quelle direction. Ils peuvent être facilement fixés sur des plans de travail ou posés au sol pour les objets de plus grande taille. Ils sont dotés d'une structure en acier robuste et d'un revêtement en caoutchouc qui empêche les objets de glisser. Nos plateaux tournants manuels sont parfaits pour les présentations, la peinture, les réparations, les processus d'assemblage, et bien plus encore.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Diamètre utile du carrousel | Hauteur | Matériau | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 lb | 18 po | 16 po | Acier | Vestil | 984828 | à partir de $425.95 Économisez54.00 | ||
![]() | 500 lb | 18 po | 3-7/16 po | Acier | Vestil | 984829 | à partir de $459.95 Économisez59.05 | ||
![]() | 500 lb | 12 po | 16 po | Acier | Vestil | 984826 | à partir de $209.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 500 lb | 12 po | 3-7/8 po | Acier | Vestil | 984827 | à partir de $255.95 Économisez30.00 | ||
![]() | 1000 lb | 30 po | 16 po | Acier | Vestil | 984840 | $1,169.00 | ||
![]() | 1000 lb | 24 po | 16 po | Acier | Vestil | 984834 | à partir de $689.00 Économisez60.00 | ||
![]() | 500 lb | 24 po | 3-11/16 po | Acier | Vestil | 984835 | à partir de $899.00 Économisez100.00 | ||
![]() | 500 lb | 8 po | 3-15/16 po | Acier | Vestil | 984825 | à partir de $189.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 500 lb | 8 po | 4 po | Acier | Vestil | 984824 | à partir de $139.95 Économisez16.00 |
Plateaux tournants dissipatifs ESD à rotation manuelle

Nos plateaux tournants manuels dissipatifs ESD constituent un moyen efficace de faire pivoter et de positionner les pièces en cours de traitement. Leur conception dissipative ESD permet de maintenir l'électricité statique à un niveau sûr et ergonomique. Nos plateaux tournants manuels sont disponibles dans une grande variété de formes, de tailles et de capacités de charge.
Plateaux tournants à socle à rotation manuelle

Nos plateaux tournants à rotation manuelle peuvent être utilisés pour des centaines d'applications, notamment pour la présentation, la peinture, les réparations et les processus d'assemblage. Ils sont dotés d'une plaque en acier résistante recouverte de caoutchouc afin d'empêcher les objets de glisser. Ces plateaux tournants sur socle sont équipés de roulements à roulement fluide pour garantir une rotation en douceur, ainsi que d'un bouton permettant de régler facilement la hauteur.