Carrousels à palettes et positionneurs
Les carrousels à palettes et les positionneurs sont des outils indispensables pour la manutention efficace et sûre des charges palettisées dans tout entrepôt ou environnement de stockage. Ils permettent une rotation, un positionnement et un levage fluides et contrôlés des palettes. Conçus pour supporter des charges lourdes, ils offrent une stabilité exceptionnelle, facilitent l'accès aux marchandises et optimisent les flux de travail dans divers environnements industriels.
Les plus pertinents
Positionneurs à carrousel pour palettes et patins à mise à niveau automatique par ressort

Optimisez la manutention de vos charges grâce à nos positionneurs à carrousel pour palettes. Disponibles dans différentes capacités de charge, ces positionneurs offrent un accès à 360° pour un chargement pratique par le côté. Les passages pour fourches permettent l'accès aux chariots élévateurs, et aucune alimentation électrique ou pneumatique n'est nécessaire. Rationalisez vos opérations grâce à nos positionneurs à carrousel pour palettes, à la fois efficaces et polyvalents.
| Comparer | Image | Capacité maximale en poids | Diamètre extérieur du carrousel | Hauteur surélevée | Hauteur réduite | Matériau | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4500 lb | 43-5/8 po | 27-3/4 po | 9-1/2 po | Acier inoxydable | Global Industrial | Expédition le jour même 988940 | $9,329.00 | ||
![]() | 4500 lb | 43-5/8 po | 27-3/4 po | 9-1/2 po | Acier | Global Industrial | Expédition le jour même 988295 | $1,763.30était $2519.00 Économisez755.70 | ||
![]() | 5000 lb | 44 po | 28 po | 10 po | Acier | Chat | 641680 | $3,549.00 | ||
![]() | 4500 lb | 43-5/8 po | 27-3/4 po | 9-1/2 po | Acier | Global Industrial | Expédition le jour même 293240 | $3,939.00 | ||
![]() | 4500 lb | 43-5/8 po | 27-3/4 po | 9 po | Acier inoxydable | Vestil | WBB3247941 | $17,059.00 | ||
![]() | 4500 lb | 44 po | 27-3/4 po | 9 po | Acier | Vestil | 988877 | à partir de $3,169.00 Économisez450.00 | ||
![]() | 4500 lb | 43-5/8 po | 27-3/4 po | 9 po | Acier inoxydable | Vestil | WBB3247940 | $16,149.00 |
Positionneurs pneumatiques à mise à niveau automatique pour carrousels de palettes et de patins

Optimisez vos opérations grâce à nos positionneurs de palettes à carrousel pneumatiques, fiables et efficaces. Ces positionneurs s'ajustent automatiquement pour maintenir une hauteur de travail ergonomique. Disponibles dans différentes capacités de charge, leur structure en acier soudé très résistante garantit leur durabilité. Manutentionnables par chariot élévateur et autonomes, ils ne nécessitent pas d'alimentation en air continue.

Anneaux rotatifs pour carrousels à palettes et à patins
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Carrousels à palettes et à patins à plateau plein

Les carrousels à palettes et patins à plateau plein améliorent la productivité et réduisent les tensions musculaires liées aux mouvements d'étirement et aux efforts pour atteindre les charges situées au-dessus ou sur les côtés. Des roulements à billes anti-friction de haute précision permettent une rotation à 360° par une seule personne. La faible hauteur totale facilite l'accès par l transpalette , ce qui permet un transfert efficace des charges sans nécessiter de fosse.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Positionneurs électrohydrauliques pour carrousels à palettes

Les positionneurs électrohydrauliques de palettes permettent de maintenir la charge à une hauteur de travail pratique, tout en facilitant la rotation et le chargement latéral. Conçus pour une longue durée de vie, ils offrent une capacité de charge maximale de 2 500 lb. La hauteur de chargement se règle facilement à l'aide d'un bouton-poussoir, et un verrouillage automatique de la plate-forme empêche celle-ci de pivoter lorsqu'elle est abaissée.
Chariots pour carrousel à palettes

Les chariots à carrousel pour palettes acheminent les produits là où ils sont nécessaires et font pivoter les palettes pour faciliter le chargement et le déchargement. Le chariot à carrousel pour palettes combine deux fonctions en une seule. L'appareil est équipé d'un simple commutateur situé sur les roulettes qui permet de faire pivoter manuellement le chariot à 360 degrés pour une efficacité accrue. La plate-forme de 48" de diamètre est fabriquée en acier résistant de 1/4" d'épaisseur et dotée d'une surface en tôle larmée pour une meilleure adhérence.