Transpalettes à parcourir & Jacks

(556 articles)

Affiner vos résultats

Plage de capacité (lb)

Plage de largeur (po)

Plage de longueur (po)

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Automotrices électriques, transpalettes Jack

    Automotrices électriques, transpalettes Jack
    Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
    Les camions automoteurs de prise de palette électrique d'énergie permettent la manipulation et le transport ergonomiques de matériel pour des équipements de stockage, des centres de distribution, des chantiers de bois, et plus.

    Ces camions de palettes et vérins sont fabriqués en acier solide lourd pour une durabilité et une fiabilité durables. Divers types entièrement actionné électrique transpalettes facilement soulever et charges plus bas avec la poussée d’un bouton. Facilement manoeuvrer des charges des rampes d’accès, à l’intérieur des remorques et autour des docks et entrepôts sur roues polyuréthane robustes pour la direction et de la charge. Poignées ergonomiques entièrement contrôlées et fonctionnement à vitesse variable pour une utilisation dans les quartiers serrés. Systèmes de freinage automatique à libération de sécurité. 6V, 12V et 24V modèles sont disponibles dans diverses marques reconnues avec 2500 à 4500 lb. Capacités de charge et de 20 à 28-3/4 pouces largeur de fourche et de 45 à 96 pouces dimensions de la longueur de la fourche.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Camions électriques automoteurs de palette Jack Scale

    Camions électriques automoteurs de palette Jack Scale
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Les camions à échelle électrique automoteur de palette Jack pèsent et déplacent des charges en quelques secondes pour augmenter la productivité et la sécurité des travailleurs.

    Vérifiez le fret entrant et sortant directement sur les camions à échelle de palette électrique automotrice Jack, puis déplacez vos charges avec facilité. Échelle de l’écran LCD, avec 1-3/8" H caractères et fonction 5 touches (zéro, TARE, poids NET/brut, PRINT, lb/kg), affiche le poids en incréments de 1 lb dans les camions capacité nominale. Échelle (précision de 0,01 % à la capacité nominale) est alimenté par piles standards C et comprend un port RS-232 pour l’envoi de données vers un périphérique série. Lecteur DC 24V à couple élevé et ascenseur moteurs poignée robuste emplois et cycle profond batteries offrent une moyenne de service de 8 heures par charge. Caractéristiques poignée ergonomique faciles à utiliser la manette des gaz avec des vitesses de rotation infinies, commandes montée/descente, corne et bouton de sécurité-inverse. Variateur moteur empêche dangereuse commence après que le bouton de sécurité-inverse a été frappé par inadvertance. Double fourche soudée renforcée avec tirants réglables des années de service. Frein électromagnétique à disque avec dispositif d’homme mort automatique active lorsque l’utilisateur relâche la poignée. Chargeur de batterie intégré et indicateur de niveau de batterie sont inclus. Roule en douceur sur le polyuréthane diriger et charge des roues.

    3000 lb capacité modèle a 0,7 entraînement KW et 1,3 KW moteurs d’ascenseur.

    4500 lb capacité modèle a 1,2 entraînement KW et 2 KW moteurs d’ascenseur.

    Cliquez pour en savoir plus