Palettes
Les palettes jouent un rôle essentiel dans le stockage, le conditionnement et le transport de grandes quantités de marchandises et de matériaux. Il s'agit de plateformes plates conçues pour permettre l'accès des chariots élévateurs dans deux ou quatre directions, ce qui facilite le levage et le déplacement des charges palettisées de marchandises et de matériaux. Les lattes ou les perforations assurent un drainage efficace, protégeant ainsi les charges des déversements. Surélevées par rapport au sol, elles empêchent tout contact direct avec l’humidité. Disponibles en bois, en acier, en PEHD, en aluminium, en aggloméré plastique et en treillis métallique soudé galvanisé, les palettes offrent une grande durabilité pour diverses applications.
Les plus pertinents
Palettes économiques

Les palettes économiques sont idéales pour une grande variété d'applications de stockage et d'expédition. De nombreux modèles sont dotés d'un plateau dentelé muni de trous de drainage et résistent aux intempéries et à la moisissure. Leur structure en plastique ultra-résistant garantit une longue durée de vie. Les palettes en plastique sont disponibles dans une grande variété de dimensions. Les caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité de charge dynamique des fourches | Couleur | Entrée « fourche » | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 po | 40 po | 5-3/16 po | 2200 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 270207 | à partir de $38.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 6 po | 5300 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 239866 | à partir de $109.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 31-1/2 po | 23-2/3 po | 5 po | 2200 lb | Noir | Accès par quatre côtés | Expédition le jour même 268811 | $35.95était $38.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 47-1/4 po | 31-1/2 po | 5-1/2 po | 2200 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 268812 | à partir de $83.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 5-1/2 po | 3100 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 268814 | à partir de $65.95 Économisez5.00 | ||
![]() | 43 po | 43 po | 5-1/2 po | 3300 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 269856 | à partir de $71.95 Économisez7.00 | ||
![]() | 48 po | 45 po | 5-1/2 po | 2200 lb | Noir | Accès par quatre côtés | 268819 | à partir de $79.95 Économisez7.00 |
Palettes empilables

Les palettes empilables constituent une excellente solution de stockage pour tout espace de travail. Ces palettes sont dotées d'un fond plat qui permet de les superposer à des charges plates. Fabriquées en plastique résistant, ce qui les rend inoxydables et non réactives, ces palettes ont une durée de vie plus longue que les palettes en bois. Vous avez le choix entre des palettes en plastique moulé ou en treillis métallique, adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Palettes pour matelas

Les palettes pour matelas constituent un moyen pratique de stocker et de transporter des matelas, tout en offrant une résistance et un soutien exceptionnels. Fabriquées en plastique HDPE de haute qualité, ces palettes sont dotées d'une structure renforcée qui résiste à l'usure. Leur dimensionnement et leur conception leur permettent de supporter en toute sécurité des matelas de différentes tailles. Faciles à manipuler, elles sont dotées d'un revêtement antidérapant qui garantit une plus grande sécurité lors de leur utilisation.
Palettes polyvalentes

Multi-Use Pallets propose une vaste gamme d’accessoires pour palettes, à la fois résistants et fiables, conçus pour simplifier et faciliter la manutention des palettes. Ces solutions comprennent notamment des planches de glissement, des dispositifs de manutention de fûts, des tables élévatrices et des sangles. Elles sont idéales pour charger, décharger et déplacer en toute sécurité des marchandises palettisées.
Palettes empilables

Les palettes « Rackable » sont conçues pour être utilisées dans des systèmes de stockage en rayonnage et d'empilage à haute densité. Fabriquées en PEHD texturé, ces palettes présentent une conception structurelle monobloc qui leur confère résistance et durabilité. Idéales pour les chambres froides et les congélateurs, elles peuvent supporter des charges de différentes tailles. De plus, ces palettes sont empilables, ce qui permet de réduire les coûts en économisant de l'espace.
Palettes à plateau plat

Les palettes à plateau plat offrent une surface résistante et sûre pour l'empilage ou le stockage de matériaux et d'équipements. Disponibles en plastique et en bois, ces palettes se déclinent en versions à plateau plein, ajouré ou renforcé. Elles se caractérisent notamment par une conception robuste, une structure en plastique moulé, des palettes à 9 blocs, et bien plus encore.
Palettes pour l'industrie automobile

Les palettes automobiles permettent une manutention pratique et aisée lors du transport de pièces automobiles de grande taille. Ces palettes empilables à profil bas facilitent et optimisent le stockage et le transport, tout en garantissant la sécurité des pièces automobiles. Elles sont dotées d'un rebord anti-glissement et permettent l'accès aux fourches d'un chariot élévateur dans les quatre sens. Choisissez parmi une gamme de tailles et de capacités.