Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Palettes

Les palettes jouent un rôle essentiel dans le stockage, le conditionnement et le transport de grandes quantités de marchandises et de matériaux. Il s'agit de plateformes plates conçues pour permettre l'accès des chariots élévateurs dans deux ou quatre directions, ce qui facilite le levage et le déplacement des charges palettisées de marchandises et de matériaux. Les lattes ou les perforations assurent un drainage efficace, protégeant ainsi les charges des déversements. Surélevées par rapport au sol, elles empêchent tout contact direct avec l’humidité. Disponibles en bois, en acier, en PEHD, en aluminium, en aggloméré plastique et en treillis métallique soudé galvanisé, les palettes offrent une grande durabilité pour diverses applications.
43 résultats

Palettes économiques

Palettes économiques
Les palettes économiques sont idéales pour une grande variété d'applications de stockage et d'expédition. De nombreux modèles sont dotés d'un plateau dentelé muni de trous de drainage et résistent aux intempéries et à la moisissure. Leur structure en plastique ultra-résistant garantit une longue durée de vie. Les palettes en plastique sont disponibles dans une grande variété de dimensions. Les caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
ComparerImageLongueurLargeurHauteurCapacité de charge dynamique des fourchesCouleurEntrée « fourche »Référence n°Prix
Palette Vestil™ en polyéthylène haute densité, accès sur 4 côtés, 48" x 40", capacité statique de 7054 lb, bleue
48 po
40 po
12
3858 lb
Bleu
Accès par quatre côtés
WBB3247922$315.95
Palette emboîtable à plateau ouvert, en plastique, accès sur 4 côtés, 47 x 39-1/4", capacité statique de 3 300 lb, rouge
47 po
39-1/4 po
5-1/2 po
660 lb
Rouge
Accès par quatre côtés
WBB53791à partir de

$139.95

Économisez20.00

Palettes empilables

Palettes empilables
Les palettes empilables constituent une excellente solution de stockage pour tout espace de travail. Ces palettes sont dotées d'un fond plat qui permet de les superposer à des charges plates. Fabriquées en plastique résistant, ce qui les rend inoxydables et non réactives, ces palettes ont une durée de vie plus longue que les palettes en bois. Vous avez le choix entre des palettes en plastique moulé ou en treillis métallique, adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Demi-palettes en aluminium

Demi-palettes en aluminium
Les demi-palettes en aluminium sont légères et offrent une excellente résistance par rapport aux autres palettes. Ces palettes sont durables et résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour le transport et le stockage de marchandises. Faciles à nettoyer, elles permettent une manutention sûre, efficace et protectrice des marchandises. Les palettes en aluminium sont empilables et disponibles en différentes tailles.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Palettes empilables

Palettes empilables
Les palettes « Rackable » sont conçues pour être utilisées dans des systèmes de stockage en rayonnage et d'empilage à haute densité. Fabriquées en PEHD texturé, ces palettes présentent une conception structurelle monobloc qui leur confère résistance et durabilité. Idéales pour les chambres froides et les congélateurs, elles peuvent supporter des charges de différentes tailles. De plus, ces palettes sont empilables, ce qui permet de réduire les coûts en économisant de l'espace.

Palettes en aluminium

Palettes en aluminium
Les palettes en aluminium sont légères, économiques et idéales pour le stockage de produits alimentaires et d'autres denrées périssables. Conçues pour répondre aux exigences de l'USDA et de la FDA, ces palettes en aluminium anodisé sont extrêmement résistantes et offrent une meilleure résistance à la corrosion. Choisissez parmi différentes tailles et capacités de charge afin de répondre aux besoins spécifiques de vos applications de stockage et de manutention.

Palettes en acier

Palettes en acier
Les palettes en acier sont conçues pour offrir de nombreuses années de service dans les applications industrielles les plus exigeantes. Elles sont extrêmement résistantes et offrent de meilleures performances que les palettes en plastique, en bois ou en carton ondulé. Différents modèles et dimensions sont disponibles pour s'adapter à divers produits et environnements industriels. Les palettes en acier permettent un accès par fourches dans 2 ou 4 directions, ce qui facilite la manutention de grandes quantités de produits.

Palettes en bois aggloméré

Palettes en bois aggloméré
Les palettes en Presswood constituent une alternative économique aux palettes en bois traditionnelles. Ces palettes en Presswood sont fabriquées à partir de fibres de bois compressées de haute qualité, à la fois légères et résistantes, offrant une capacité de charge supérieure et un excellent soutien pour les articles fragiles entreposés. Elles sont faciles à nettoyer, réutilisables et très résistantes aux produits chimiques.