Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Lakeside® inox plate-forme camions permettre facile Transport de lourds, encombrants.
Lakeside® inox plate-forme camions sont utilisées pour le transport de bacs et fournitures de services alimentaires. Acier inoxydable camions plate-forme offre une maniabilité maximale et la facilité de chargement et de déchargement.
Simple poignée inox plate-forme camions incluent une poignée tubulaire pour la direction facile. Comprend deux roulettes de 5" et deux roues rigide 8".
Double poignée inox plate-forme camions incluent 2 poignées tubulaires. Se déplace facilement sur 5" non-troubler les roulettes pivotantes. Double poignée camion est disponible dans une configuration 6-roue qui comprend deux jantes de Centre 8" fixée.
DC Tech inox plate-forme de camion doit être utilisé dans humide ou corrosif.
DC Tech inox plate-forme de camion est construite avec soudure continue, antirouille, 14 calibre T-304 en acier inoxydable pour la résistance et une durabilité longue durée. Pont plate-forme est fabriqué d’une seule pièce de matériel d’acier inoxydable résistant avec 2" tourné vers le bas des bords. Poignée en forme de U 38" est facilement démontable pour le stockage. 3-morceau sous chariot offre plus de solidité. Plate-forme est placé sur quatre roulettes résistantes de 8", (2, rigide pivotant 2). Aucun assemblage requis. Roulettes rigides de remplacement et roulettes pivotantes sont également disponibles. La capacité est 2500lbs.
Vesitl acier inoxydable plate-forme camions sont adaptées pour des environnements de pièce propre, manipulation des aliments, Industries pharmaceutiques et plus.
Ces camions à plateforme en acier inoxydable grade 201 sont faites avec des roulements à rouleaux en acier inoxydable résistant à la corrosion, sans usure, résistant à la température, parfaitement hygiénique. Capacité de poids est 2000 lbs.