Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Véhicules et remorqueurs

Les véhicules et les tracteur sont conçus pour déplacer efficacement des charges lourdes ou du personnel à l’intérieur ou à l’extérieur de sites commerciaux ou industriels. Les véhicules commerciaux assurent le transport des employés et du matériel en toute sécurité entre différents points situés à l’intérieur et aux abords du bâtiment. Les tracteur sont conçus pour tracter divers types de chariots de manière sûre et efficace, tout en réduisant le stress des employés et les microtraumatismes liés aux mouvements répétitifs de poussée et/ou de traction.
Filtres
Tracteurs motorisés

Tracteurs motorisés

ComparerImageMarqueCapacité de remorquageVitesse de déplacementLongueurLargeurHauteurCouleurRéférence n°Prix
Tracteur électrique Global Industrial™, 2 200 lb. Capacité de remorquage
Global Industrial
2200 lb
3,1 mph
50 5/8 à 54 1/8 pouces
20-1/2 po
34-1/2 à 41-3/8 pouces
Jaune
Expédition le jour même
537124
$6,479.00
Tracteur électrique robuste en acier Vestil avec attelage à goupille, capacité de traction de 3 000 lb
Vestil
3000 lb
2,8 mph
61-1/2 po
28-1/2 po
46 po
Noir
WBB3112851à partir de

$7,415.00

Économisez1050.00
Tracteur électrique robuste en acier Vestil avec attelage à goupille, capacité de traction de 5 000 lb
Vestil
5000 lb
2,8 mph
67-1/4 po
30 po
47-1/4 po
Noir
WBB3112855à partir de

$10,619.00

Économisez1496.00
Tracteur électrique robuste en acier Vestil avec attelage à goupille, capacité de traction de 7 000 lb
Vestil
7000 lb
2,8 mph
69 po
32 po
47-1/4 po
Noir
WBB3112856à partir de

$14,829.00

Économisez2096.00
Véhicules de transport de troupes

Véhicules de transport de troupes

Les chasseurs de titres

Les chasseurs de titres

Porteurs de fardeaux

Porteurs de fardeaux

Véhicules utilitaires

Véhicules utilitaires