Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Nexel® Chrome Wire réglable ou Solid Galvanized Shelf Utility Carts sont utilisés dans les entrepôts, les unités Srotage et plus encore.
Nexel® Chrome Wire réglable ou Solid Galvanized Shelf Utility Carts ont des étagères qui s'ajustent sur des incréments de 1 po. Des postes numérotés permettent un positionnement rapide à la hauteur désirée. Accès pratique à 4 voies. Les roulettes pivotants de roue de 5 po de polyuréthane avec pare-chocs de beigne s'offrent une durabilité supplémentaire. Assemble rapidement sans outils. Open Wire Chrome-plated Shelves minimiser l'accumulation de poussière, tout en maximisant la visibilité et la circulation de l'air. Étagères galvanisé solide d’acier de calibre 18 sont résistant à la corrosion pour la longue vie et double paroi pour la solidité et une rigidité maximale. Les types d'étagères sont Open Wire ou Solid Galvanized. Les quantités de plateau sont de 2 ou 3. Les dimensions varient. Garantie limitée de 1 ans lorsqu'elle est utilisée dans une application de stockage à sec.
Nexel® Chrome Wire Service et chariots utilitaires sont des chariots polyvalents pour les espaces industriels et commerciaux.
Nexel® Chrome Wire Service et chariots utilitaires sont fabriqués avec une finition plaquée chrome vif. La construction de fils ouverts permet circulation aérienne, réduit la poussière et l'accumulation de saleté. Tablettes peuvent être réglées sur 1" incréments. 5" roulettes pivotantes de roue en polyuréthane avec protection pare-chocs. Assembler facilement. Garantie limitée de 1 ans lorsqu'elle est utilisée dans une application de stockage à sec. Les poignées augmentent la longueur du chariot de 2 po de chaque côté. Corniches de Snap-on en option aide à prévenir la chute ; corniches empilent pour créer un effet de panier. titulaire de documents facultatif permet aux documents de voyager avec le chariot. Kit ESD en option comprend des manches conductrices en aluminium et une chaîne au sol dissipative pour aider à protéger le fret contre l'électricité statique nocive.
Grille métallique charrettes solidement Transport et magasin de matériel précieux, sensible.
Fil de nickel chrome plaqué est attrayant et résistant à la rouille. Non conducteurs 0,035" doublures de plateau de feuilles en polyéthylène transparent inclus. Tablettes peuvent être réglées sur 1" incréments. Chocs absorbant 8" roues pneumatiques (2 pivotant, 2 rigide) sont lisses vallonné et très maniable. Pare-chocs de Donut pour protéger les murs. Chariot étagère fil mesure 44" hauteur hors-tout. Assemble facilement. 1 year Limited Warranty lorsqu’il est utilisé dans une application de stockage à sec.
Luxor® Heavy Duty Chrome Wire Transport Carts Are Designed For Multiple Material Handling and Transport Operations.
Luxor® heavy duty chrome wire transport carts are suitable for mail shipping, receiving, package delivery, and more. 7Chrome wire shelves allow light, air and sprinkler penetration and help minimize dust accumulation. Étagères ont renfort de périmètre pour la force supplémentaire. Les clayettes sont hauteur réglable par incréments de 1". Units move easily on swivel casters. Garantie à vie limitée. Spécifications supplémentaires varient par modèle.
Lakeside® fil polyvalent chariots sont utilisés pour le transport de fournitures dans les immeubles de bureaux, établissements de soins de santé, écoles, etc..
Chariots de fil polyvalent sont réalisés avec une armature en acier chromé pour une durée de longévité et de nettoyage facile. 3" en caoutchouc roues-roulements à billes roulettes permettent transport lisse. Poignées sur les deux extrémités assurent une maniabilité hors pair. Panier soutient détenir jusqu'à 50 lbs.
Paniers en fil métallique (vendu séparément) sont également en acier chromé et permettre une visibilité facile du contenu. Choisissez parmi 6" ou 12 « paniers profondes.
Safco® fil noir chariots utilitaire transportent et stockent les fournitures de bureau en toute sécurité et efficacement.
Safco® noir fil utilitaire chariots sont faits de solide construction en acier avec la poudre noire manteau de finition pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Disponible dans les rayonnages 2 ou 3400 ou 600 lb capacités de charges respectivement. (200 lb par tablette). Rouler en douceur en quatre pivotantes, roulettes en nylon de 3 inch de diamètre, 2 avec freins. Étagères ajuster facilement à 1 pouce. Tablette en plastique noir est inclus pour chaque étagère. Mesurez 43-3/4 pouces de longueur, 19-1/4 pouces de largeur et 40-1/2 pouces de hauteur.
Omnimed® fil utilitaire & panier chariots permettent un stockage Mobile polyvalent utilisé pour une variété d’Applications et d’environnements de travail.
Omnimed® fil utilitaire & panier chariots sont construits 1' chromé aluminium étiré pour durabilité longue durée. Utilitaire cart avec plis cadre ciseau plat pour stockage et expédition et cales vers le haut à deux paniers de 6" noir laqué époxy, thermolaqué ensembles de 12" noir, étagères de rangement capacité 6 ou des racks de stockage capacité 8 (tous vendus séparément). Desserte faisceau fil fournit 3 étagères de fil résistant. 3" roulettes silencieuses en caoutchouc assurer le transport doux et calme. Les types sont chariot utilitaire et faisceau fil étagère chariot utilitaire. Les capacités sont lbs/tablette 75 et 100 lbs/tablette. Nombre d’étagères réglables est 2. Nombre d’étagères fixes est 4.Les tailles sont 23" L x 17" W x 38" H et 30" L x 19" W x 38" H. Garantie limitée d’un an 5. 12" paniers utilitaire H et 8 liant Racks sont également disponibles.
Utilisé pour le ramassage et la Distribution des pièces, des outils, des dossiers et des Mail.
Robuste 1'' rond en métal chromé. Extra-large lourds soudés acier paniers transport encombrants facilement. 36 cm x 16'' x 11'' H panier supérieur. 35 amovible « x 15-3/4 '' x 7'' H panier inférieur. Rails de fichier inclus pour recevoir des dossiers suspendus. Deux 4'' caoutchouc roues roulettes pivotantes à l’avant. Deux roues semi-pneumatiques rigides à l’arrière pour faciliter la mobilité. Nickel-chrome plaqué. Assemblage en quelques minutes.
Fil de métro plateau camions et des chariots utilitaire efficacement déplacer et distribuer une variété de matériel de restauration, Industries des produits de soins de santé et commerciale.
Les camions de plateau de fil de métro et les chariots utilitaires sont conçus utilisant le fil en acier ou en acier inoxydable pour la durabilité durable. Étagères de fil ouvert réduire l’accumulation de poussière et permettent la libre circulation de l’air et une meilleure visibilité du produit pour la gestion des stocks efficace. Fil du plateau camions roulent sur 5" caoutchouc ou polyuréthane roulettes pour manutention sécuritaire tout au long de l’installation. Super Erecta plateau camions et chariots incluent SiteSelect postes d’identifier rapidement les postes de bonne conservation. Super réglable Super Erecta fil plateau camions ont un coin unique système qui permet des ajustements par étagère facile sans outils. Inox et acier fil charrettes et les camions sont également répertoriés. La plupart des modèles sont indiqué pour une utilisation dans des conditions sanitaires de NSF. Certains camions de fil et des chariots incluent Super Erecta Brite finition pour assurer la durabilité de longue durée. Dimensions, les capacités et les quantités de plateau varient selon le modèle.
Étagères en zinc pour étagères à fil ouvert Square-Post Les étagères en zinc pour les étagères à fil ouvert Square-Post s'ajustent par incréments de 2 po sur des poteaux carrés vendus séparément. Clips de tablette incluses. Zingué avec laque résistantes à la rouille et la corrosion. Commandez en quantité de 2, au prix de chacun. Plusieurs tailles disponibles
Les chariots utilitaires nexelate Wire sont conçus pour l'équipement de manutention des matériaux qui ont besoin d'être transportés.
Les chariots utilitaires fil nexelate assurent un transport et un stockage stables pour les objets de manutention de matériaux de différentes tailles. Spécifications supplémentaires varient par modèle.
Chariots de fils en acier inoxydable résistantes à la rouille et la corrosion sont parfaits pour les restaurants, salles blanches, laboratoires, etc.. Étagères ajuster incréments de 1". 5" polyuréthane roulettes ont des pare-chocs de protection donut. NSF énuméré.